絞り込み
先端幅(mm)
- 4.5・7.8(1)
- 6(3)
- 6・10(1)
- 6・10・13(1)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 10・13(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20.5(1)
- 23(1)
- 25・25(1)
- 30(3)
- 37.5・24.3(1)
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(12)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(3)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- JTC(26)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- KTC(15)
- CUSTOR(クストー)(14)
- エーモン(8)
- REX(レックス)[自動車用品](8)
- ANEX(7)
- SMT(6)
- イスコ(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ハゼット(4)
- SK11(4)
- DEEN(4)
- 日平機器(3)
- Lisle(ライル)(3)
- BRIDGE[自動車用品](3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「先端幅(mm)」から絞り込む
6(3)
10(2)
17(1)
18(1)
19(1)
20.5(1)
23(1)
25・25(1)
30(3)
37.5・24.3(1)

リムーバーセット
エスコ¥2,030税込¥2,2331セット翌々日出荷5個組。【ワイドタイプ:外装用(モール等)】先端幅:61mm、全長:160mm、先端角:65°・0°。【プルタイプ:内張り用(ピラー付近など)】先端幅:31mm、全長:174mm、先端角:85°・20°。【ナロータイプ:内張り用(パネル等)】先端幅:13mm、全長:178mm、先端角:80°・20°。【ハンディータイプ:内張り用(全般・クリップ外し)】先端幅:31mm、全長:198mm、先端角:120°・135°。【クリップタイプ:クリップ用(クリップ全般)】先端幅:9・20mm、210mm、先端角:0°・30°。クリップやモール・内張りなど内外装の取り外しに便利なセットです。材質樹脂製全質量(g)255
2本組 クリップクランプツールスタッビセット(アングル)
エスコ¥4,400税込¥4,8401組翌日出荷やり形先端採用で三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。 先端サイズの見直しでロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。 独自の中間軸形状で作業性が向上。 スタッビタイプだから狭い箇所での作業が可能。用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し仕様クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)仕様・口幅:7mm・全長:120mm・重さ:60gクリップクランプツールスタッビ(アングル/中)仕様・口幅:9mm・全長:123mm・重さ:70g適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップセット内容・クリップクランプツールスタッビ、(アングル/小):EA604CA-21、クリップクランプツールスタッビ、(アングル/中):EA604CA-22
3WAYスクレーパー
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌々日出荷簡単な取り外しおよび削り取りツール。目地・コーキングの除去、モルタルやグラウト材の除去、スクレーパーなど3wayで使用できます。親指滑り止め付き。刃とハンドルはリベット止めされているため、強度があり耐久性に優れています。押し取りと引き取りの両方に対応しています。全長(mm)230質量(g)98刃幅(mm)40先端厚さ(mm)0.8材質(刃)高炭素鋼材質(ハンドル)ナイロン
リムーバーセット
エスコ¥6,520税込¥7,1721セット翌々日出荷2本組。セット内容:クリップリムーバー、ハンディリムーバー。クリップリムーバー 口幅:4.5・7.8mm、全長:203mm、ハンディーリムーバー 先端幅:7・16.5mm、全長:200mm。口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。 プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。 車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。
パネルリムーバルツール
エスコ¥1,250税込¥1,3751本翌々日出荷刃がオフセット形状で取り外しの際の怪我を防止します。手にフィットする硬材ハンドル。保管に便利な吊り下げ穴付き。ハンドルは真鍮製のリベットで固定されているため耐久性に優れています。材質刃:バネ鋼、ハンドル:木硬材全長(mm)180質量(g)60先端長(mm)45 (45°)先端幅(mm)18
クリップリムーバーセット
エスコ¥1,530税込¥1,6831セット翌々日出荷2本組。セット内容:EA604CJ-1:ベンド15°、ストレート、先端幅:10・30mm、全長:210mm、EA604CJ-2:90°、ベンド、先端幅:10・20mm、全長:180mm。内装や内装に使われるクリップ等の取り外しに。樹脂製。
パーキングブレーキケーブルリムーバー
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷先端は角度はついているため、簡単に作業が出来ます。パーキングブレーキケーブルを取り外します。鍛造鋼製。全長(mm)153穴径(Φmm)11・13
クリップリムーバー
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。全長(mm)203口幅(mm)4.5・7.8先端幅(mm)16
クリップツールセット
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます。セット内容〈セット内容〉:2本セット(袋付)クリップツール(全長×軸径):240×Φ6mm(EA604DH-2)クリップツール(全長×軸径):240×Φ8mm(EA604DH-3)
123mm/9mm クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ
『ボディ関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア関連工具
- クリップリムーバー/内張りはがし
- 窓用工具
- 車用クリッププライヤ
- 伸縮式ドライバ






























![[11個組] クリップリムーバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561203-210430-02.jpg)



![[ストレート] ロングクリップツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03518112-260731-02.jpg)
![[アングル] クリップツールセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03518085-260731-02.jpg)
![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-04.jpg)
![トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品] トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926450-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926502-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926572-260824-02.jpg)
![ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品] ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926468-260824-02.jpg)
![ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品] ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926547-260824-02.jpg)
![ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品] ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926529-260824-02.jpg)
![ロングクリップクランプツール18mm REX(レックス)[自動車用品] ロングクリップクランプツール18mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926477-260824-02.jpg)


![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品] トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926486-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926556-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926511-260824-02.jpg)