絞り込み
先端幅(mm)
- 4.5・7.8(1)
- 6(3)
- 6・10(1)
- 6・10・13(1)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 10・13(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20.5(1)
- 23(1)
- 25・25(1)
- 30(3)
- 37.5・24.3(1)
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(12)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(3)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- ANEX(7)
- CUSTOR(クストー)(18)
- DEEN(7)
- JTC(49)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- KOTO(17)
- KTC(29)
- Lisle(ライル)(13)
- Pro-Auto(6)
- REX(レックス)[自動車用品](11)
- SIGNET(シグネット)(6)
- SMT(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- イスコ(7)
- エーモン(9)
- ハゼット(5)
- 日平機器(5)
- 洲本整備機(24)
- ブランドをもっと見る

ワイパーアームプーラー
エスコ¥5,410税込¥5,9511個翌々日出荷用途フルコン・セミコンのワイパーにエスコ品番EA604DA-1材質スチール軸径(Φmm)【最大ワイパー】15厚さ(mm)【クランプ(最大)】27
クリップツールセット
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます。セット内容〈セット内容〉:2本セット(袋付)クリップツール(全長×軸径):240×Φ6mm(EA604DH-2)クリップツール(全長×軸径):240×Φ8mm(EA604DH-3)
バルブステムシールプライヤー
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌々日出荷バルブステムシール取り外しの際に最適な先端形状になっています。スチール製。先端ギザ付き。寸法(mm)先端深さ(ギザ部):13全長(mm)250質量(g)320深さ(mm)掴み:50開口幅(mm)掴み部有効:9~85、9~85
3WAYスクレーパー
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌々日出荷簡単な取り外しおよび削り取りツール。目地・コーキングの除去、モルタルやグラウト材の除去、スクレーパーなど3wayで使用できます。親指滑り止め付き。刃とハンドルはリベット止めされているため、強度があり耐久性に優れています。押し取りと引き取りの両方に対応しています。全長(mm)230質量(g)98刃幅(mm)40先端厚さ(mm)0.8材質(刃)高炭素鋼材質(ハンドル)ナイロン
リムーバーセット
エスコ¥2,030税込¥2,2331セット翌々日出荷5個組。【ワイドタイプ:外装用(モール等)】先端幅:61mm、全長:160mm、先端角:65°・0°。【プルタイプ:内張り用(ピラー付近など)】先端幅:31mm、全長:174mm、先端角:85°・20°。【ナロータイプ:内張り用(パネル等)】先端幅:13mm、全長:178mm、先端角:80°・20°。【ハンディータイプ:内張り用(全般・クリップ外し)】先端幅:31mm、全長:198mm、先端角:120°・135°。【クリップタイプ:クリップ用(クリップ全般)】先端幅:9・20mm、210mm、先端角:0°・30°。クリップやモール・内張りなど内外装の取り外しに便利なセットです。材質樹脂製全質量(g)255
リムーバーセット
エスコ¥6,520税込¥7,1721セット翌々日出荷2本組。セット内容:クリップリムーバー、ハンディリムーバー。クリップリムーバー 口幅:4.5・7.8mm、全長:203mm、ハンディーリムーバー 先端幅:7・16.5mm、全長:200mm。口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。 プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。 車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。
パネルリムーバルツール
エスコ¥1,250税込¥1,3751本翌々日出荷刃がオフセット形状で取り外しの際の怪我を防止します。手にフィットする硬材ハンドル。保管に便利な吊り下げ穴付き。ハンドルは真鍮製のリベットで固定されているため耐久性に優れています。材質刃:バネ鋼、ハンドル:木硬材全長(mm)180質量(g)60先端長(mm)45 (45°)先端幅(mm)18
プッシュピンプライヤー
エスコ¥8,620税込¥9,4821丁翌々日出荷クリップを外すのに最適な先端形状です。薄い爪が容易にクリップ頭の下に入り込みます。バネ機構でいつでも握る動作だけでクリップを抜き取ることが可能です。厚さ(mm)先端:1全長(mm)240質量(g)215ハンドル長さ(mm)110口深(mm)24開口幅(mm)最大:105、最小:26
クリップリムーバーセット
エスコ¥1,530税込¥1,6831セット翌々日出荷2本組。セット内容:EA604CJ-1:ベンド15°、ストレート、先端幅:10・30mm、全長:210mm、EA604CJ-2:90°、ベンド、先端幅:10・20mm、全長:180mm。内装や内装に使われるクリップ等の取り外しに。樹脂製。
パーキングブレーキケーブルリムーバー
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷先端は角度はついているため、簡単に作業が出来ます。パーキングブレーキケーブルを取り外します。鍛造鋼製。全長(mm)153穴径(Φmm)11・13
クリップリムーバー
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。全長(mm)203口幅(mm)4.5・7.8先端幅(mm)16
123mm/9mm クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ
2本組 クリップクランプツールスタッビセット(アングル)
エスコ¥4,400税込¥4,8401組翌日出荷やり形先端採用で三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。 先端サイズの見直しでロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。 独自の中間軸形状で作業性が向上。 スタッビタイプだから狭い箇所での作業が可能。用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し仕様クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)仕様・口幅:7mm・全長:120mm・重さ:60gクリップクランプツールスタッビ(アングル/中)仕様・口幅:9mm・全長:123mm・重さ:70g適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップセット内容・クリップクランプツールスタッビ、(アングル/小):EA604CA-21、クリップクランプツールスタッビ、(アングル/中):EA604CA-22
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター用アダプター「三菱L3Eエンジン測定用のグロープラグ穴アダプター(ネジサイズ : M10??P1.25)の単品補給パーツ」NPA(東洋テック)税込¥5,278¥4,798





































![[11個組] クリップリムーバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561203-210430-02.jpg)











![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-04.jpg)

![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品] トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926486-260824-02.jpg)
![トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品] トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926450-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926502-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926572-260824-02.jpg)
![ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品] ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926468-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926556-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926511-260824-02.jpg)
![ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品] ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926547-260824-02.jpg)
![ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品] ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926529-260824-02.jpg)
![ロングクリップクランプツール18mm REX(レックス)[自動車用品] ロングクリップクランプツール18mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926477-260824-02.jpg)