40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウ

    クリッププライヤー ベントタイプ

    モノタロウ(172件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
    用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180販売区分業務用
  • カークリップはずし エーモン

    カークリップはずし

    エーモン(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カークリップが簡単に外せる専用工具
  • クリップリムーバブルプライヤー SIGNET(シグネット)

    クリップリムーバブルプライヤー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    用途自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに。全長(mm)235全幅(mm)87全高(mm)33最大口開き(mm)30爪厚さ(mm)先端:1.2-3質量(g)195
  • ドアパネル・プッシュピンプライヤー CUSTOR(クストー)

    ドアパネル・プッシュピンプライヤー

    CUSTOR(クストー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ドアの樹脂製プッシュクリップを引き上げて外すことが出来ます!
    全長(mm)245質量(g)215
  • マルチピンチャー イスコ

    マルチピンチャー

    イスコ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    砂などの汚れが入り込み取り難くなっているクリップの取り外しに特に狭い箇所での作業におすすめ。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着にも最適。手の力が直接伝わるので部品を破損しにくい。手のひらにスッポリおさまり、使い易いコンパクトサイズ。さまざまな角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。高品質の材料を使用し、軽量で耐久性バツグン。
    用途ドアやフェンダー・ルーフなど様々な箇所に使用されているクリップの取り外し、コネクターにより接続されている電気系ケーブルなどの取り外し、そのほか指で直接摘みにくい作業や狭い箇所での作業に全長(mm)130質量(g)57.5くわえ幅(mm)最大43
  • クリップクランププライヤ KTC

    クリップクランププライヤ

    KTC(6件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1丁
    当日出荷
    クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
    トラスコ品番823-0845質量(g)140寸法L(mm)190
  • クリップクランプツールアングルスタッビSE KTC

    クリップクランプツールアングルスタッビSE

    KTC(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
    セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A質量(g)130先端幅(mm)7・9
  • クリップクランププライヤセット KTC

    クリップクランププライヤセット

    KTC(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(2本)
    当日出荷
    クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
    用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)トラスコ品番823-0766セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)タイプ35°・ 80°寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
  • クリップクランプツールアングルスタッビ KTC

    クリップクランプツールアングルスタッビ

    KTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
  • クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ) KTC

    クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ)

    KTC(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
    用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)寸法L(mm)196寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53寸法T(mm)9質量(g)145
  • マルチスナッパー イスコ

    マルチスナッパー

    イスコ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    左右の爪が段差になっておりコネクタのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクタを抑えるので滑りにくい。固着して取りにくい電気系コネクタの脱着に最適。手の力が直接伝わるのでコネクタ部品を破損しにくい。手のひらにおさまり使い易いコンパクトサイズ。様々な角度でも対応可能な180度ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。
    用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタや狭い箇所での作業に便利な工具です。幅(mm)ツノ:43全長(mm)130質量(g)57.5爪幅(mm)9・6
  • シートクリッププライヤーセット JTC

    シートクリッププライヤーセット

    JTC(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    着座センサー交換時の必需品!
    セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブプライヤー CUSTOR(クストー)

    バルブプライヤー

    CUSTOR(クストー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自動車のストップランプ・ウインカーなど壊れやすい、掴みにくい球状の部品の脱着に便利です。 曲面上の先端にゴム製樹脂をコーティングしており、滑り落としを防ぎ、熱い電球の摘みだしに役立ちます。
    全長(mm)121質量(g)31
  • クリッププライヤー 室本鉄工

    クリッププライヤー

    室本鉄工(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    全長(mm)155
  • クリップクランプツールセット KTC

    クリップクランプツールセット

    KTC
    5,098税込5,608
    1セット
    当日出荷
    クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
    トラスコ品番821-7827セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
  • クリップクランププライヤ80° KTC

    クリップクランププライヤ80°

    KTC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。溝の奥にあるクリップを垂直に引き上げできる先端角度80°タイプ。コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の微調整ができるストッパー付き。挟み過ぎによるクリップの損傷を防ぎます。
    全長(mm)142質量(g)130先端角度80°
  • クリップクランププライヤ30° KTC

    クリップクランププライヤ30°

    KTC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。狭いすき間にアクセスがしやすい先端角度30°タイプ。コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の人油井ができるストッパー付き。挟みすぎによるクリップの損傷を防ぎます。
    全長(mm)155質量(g)130先端角度30°
  • シートカバー用クリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    シートカバー用クリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。 フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。 閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。 プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。 複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。 長い寿命と安定性に優れます。 材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
    用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に。全長(mm)185質量(g)195ハンドルコンフォート仕上(ヘッド)鏡面研磨アズワン品番65-0302-87
  • バルブステムシールプライヤー JTC

    バルブステムシールプライヤー

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途ステムシール交換時に使用します。全長(mm)250適合車種OHV・OHCディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチスナッパーロング イスコ

    マルチスナッパーロング

    イスコ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    右の爪と左の爪が段差になっており、コネクターのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクターを抑えるので滑り難い。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着に最適。力が入るので硬いコネクターもしっかりとキャッチ。プライヤー形状なので手が入らない奥まった箇所にも届きやすい。操作性を追求したスプリング付きグリップ。衝撃を吸収するソフトグリップ
    用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタの脱着作業に力が入りやすく滑りにくいので大変便利な工具です。幅(mm)ツノ:53質量(g)142グリップ長さ(mm)101本体寸法(mm)全長182(長い爪)・176(短い爪)爪幅(mm)9(長い爪)・9(短い爪)
  • パネルクリップセット KOTO

    パネルクリップセット

    KOTO
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    パネルの仮止め工具です。小型クリップタイプですので狭い所にも使用可能でドア・ボンネットを開閉しても干渉しません。ドア・ボンネット・トランク周りの位置合わせに最適です。2種類のクリップで0~5mmまでの鋼板に対応。クリップは2種類各10個入りです。
    セット内容脱着プライヤー×1、クリップ小×10個、クリップ大×10板厚(mm)適合鋼:クリップ小0.0~2.5、クリップ大2.5~5.0
  • クリッププライヤー SIGNET(シグネット)

    クリッププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    先端が薄く,狭い隙間に入りやすい。
    用途自動車の内装のクリップや、内装パネルの取り外しに。全長(mm)175全幅(mm)52、刃先:39全高(mm)20最大口開き(mm)29刃先厚(mm)0.7-2.9刃先幅寸法(mm)20穴径(Φmm)刃先:2.6硬度HRC先端:52ハンドルPVCコート
  • クリッププライヤー DEEN

    クリッププライヤー

    DEEN
    6,500税込7,150
    1本
    当日出荷
    様々なサイズ、種類、大きさが流通している内張りクリップを簡単に取り外す為の専用プライヤーです。 プライヤー先端が薄く独特な形状をしており、自動車の内装に使用されているクリップをつまんで取り外す事が出来ます。 プライヤーを握った際にクリップを割ってしまわないように、ネジで開き幅(閉じ具合)を調節できます。 スプリングの力で自動で開くので、連続した作業も楽に行えます。
    全長(mm)155
  • プッシュピンプライヤー CUSTOR(クストー)

    プッシュピンプライヤー

    CUSTOR(クストー)
    4,898税込5,388
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    全長(mm)A:197、B:200質量(g)A・B:160
  • 235mm パネルクリッププライヤー エスコ

    235mm パネルクリッププライヤー

    エスコ
    7,790税込8,569
    1個
    翌日出荷
    ドアクリップを損傷させることなく、外す事が可能です
  • クリッププライヤー 日平機器

    クリッププライヤー

    日平機器
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番835-5001材質スチール全長(mm)235質量(g)320
  • クリップライナープライヤー HASCO

    クリップライナープライヤー

    HASCO
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型。刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能。ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
  • パネルクリッププライヤー Lisle(ライル)

    パネルクリッププライヤー

    Lisle(ライル)
    6,898税込7,588
    1丁
    翌日出荷
    人間工学に基づいたスプリング付きハンドルは90°回転しており、押し込み式ファスナーを簡単に取り外すための十分なてこを確保します。テーパー形状の先端でクリップの下に差し込みやすく、破損を防ぎます。さまざまなサイズの押し込み式クリップに対応します。
    用途ドアクリップおよび押し込み式ファスナーの取り外し用全長(mm)235先端寸法(mm)奥行17、開口幅11.5角度(°)ハンドル角度:90°
  • クリッププライヤー Lisle(ライル)

    クリッププライヤー

    Lisle(ライル)
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷
    トリムパネルのファスナーを簡単に取り外します。特別に設計された二重テーパー形状の先端がクリップの下に滑り込み、クリップの側面をしっかりつかむことで、破損を防ぎます。先端は45°に角度が付けられており、狭い場所でもより大きなてこの作用で簡単にクリップを取り外すことができます。デュアルデュロメーター構造のクッション付きグリップにより、握りやすく快適に使用できます。
    用途トリムパネルファスナーの取り外し用全長(mm)225先端角(°)45先端形状二重テーパー形状
  • クリッププライヤー Lisle(ライル)

    クリッププライヤー

    Lisle(ライル)
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷
    トリムパネルのファスナーを簡単に取り外します。特別に設計された二重テーパー形状の先端がクリップの下に滑り込み、クリップの側面をしっかりつかむことで、破損を防ぎます。先端は90°に角度が付けられており、狭い場所でもより大きなてこの作用で簡単にクリップを取り外すことができます。デュアルデュロメーター構造のクッション付きグリップにより、握りやすく快適に使用できます。
    用途トリムパネルファスナーの取り外し用全長(mm)195先端角(°)90先端形状二重テーパー形状
  • バルブステムシールプライヤー エスコ

    バルブステムシールプライヤー

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    バルブステムシール取り外しの際に最適な先端形状になっています。スチール製。先端ギザ付き。
    寸法(mm)先端深さ(ギザ部):13全長(mm)250質量(g)320深さ(mm)掴み:50開口幅(mm)掴み部有効:9~85、9~85
  • プッシュピンプライヤー エスコ

    プッシュピンプライヤー

    エスコ
    8,620税込9,482
    1丁
    翌日出荷
    クリップを外すのに最適な先端形状です。薄い爪が容易にクリップ頭の下に入り込みます。バネ機構でいつでも握る動作だけでクリップを抜き取ることが可能です。
    厚さ(mm)先端:1全長(mm)240質量(g)215ハンドル長さ(mm)110口深(mm)24開口幅(mm)最大:105、最小:26
  • バルブステムシールリムーバー ハゼット

    バルブステムシールリムーバー

    ハゼット
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • クリップ大 KOTO

    クリップ大

    KOTO
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    PC-320用補充部品になります。
    板厚(mm)適合鋼:2.5~5
  • クリップ小 KOTO

    クリップ小

    KOTO
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    PC-320用補充部品になります。
    板厚(mm)適合鋼:0~2.5
  • 195mm クリッププライヤー(90°) エスコ

    195mm クリッププライヤー(90°)

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    先端の折れ曲がった形状により、クリップを損傷することなく外す事が可能です
    全長(mm)195
  • 225mm クリッププライヤー(45°) エスコ

    225mm クリッププライヤー(45°)

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    先端の折れ曲がった形状により、クリップを損傷することなく外す事が可能です
    全長(mm)225
  • コネクタハウジングクローセット KTC

    コネクタハウジングクローセット

    KTC
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷
    コネクタハウジングプライヤ(AD101)の補給部品です。KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けコネクタハウジングプライヤとして使用可能です。(止めねじはどちらのねじも使用可能です)
    セット内容ハウジングクローA, B, C各1質量(g)20
  • ロングクリッププライヤー HASCO

    ロングクリッププライヤー

    HASCO
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    今まで届かなかったクリップが外せるロングタイプのクリッププライヤ
    厚さ(mm)【爪】3全長(mm)195アーム長さ(mm)77爪の先端厚さ(mm)1
  • スプリングホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    スプリングホースクリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。
    仕様調整段階:25トラスコ品番471-5942材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)340最大開口(mm)70能力(mm)(掴み)ナット70

ボディ関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

車用クリッププライヤ