11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    翌々日出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途フルセット(汎用)トラスコ品番464-5464セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット質量(kg)6.9プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO
    35,980税込39,578
    1セット
    8日以内出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途FFフロントハブベアリング用セット内容シャフトS+プレート8枚セットプレート寸法(Φmm)58、60、64、68、72、76、80、82
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途2輪車用セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セットプレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
  • ホースクランプ KINGTOOL

    ホースクランプ

    KINGTOOL
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    エンジンルームの奥まった手に入らないホースも簡単にクランプできます。
    用途最大25mm径のホースまでクランプ出来ます。
  • 軸受組込み工具キット TMFT 36 SKF(日本エスケイエフ)

    軸受組込み工具キット TMFT 36

    SKF(日本エスケイエフ)
    149,800税込164,780
    1セット(1式)
    翌日出荷
    内径10~55mmの軸受の取付けが簡単に行えます。インパクトリングとスリーブを正しく組み合わせて使用することで、取付け力が締まりばめの軸受軌道輪に効果的に伝わり、軸受の軌道面や転動体が損傷するリスクを最小限に抑えることができます。ブッシュ、シール、プーリなどその他の部品の取付けにも適しています。軸、ハウジング、ブラインドアプリケーションへの正確な取付けを容易にします。
    用途軸受、ブッシュ、シール、プーリなどの部品の取付けに。トラスコ品番566-1067セット内容スリーブ3本、インパクトリング36枚、ハンマー、収納ケース内容40点プレート寸法(mm)26-120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールベアリングインサーター HASCO

    ホイールベアリングインサーター

    HASCO
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    ハンマーでスピーディーに!インナーベアリング装着専用ツール。4t~大型車適応。専用アタッチメントがベアリングがフィット!
    寸法(Φmm)アタッチメント:50、55、60、65、80、85、90、95、100、本体(S):75、本体(L):105
  • ホイールベアリングスプレッダー KUKKO(クッコ)

    ホイールベアリングスプレッダー

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    自動車のロアアームボールジョイントの交換に。
    差込深さ(mm)5能力(mm)0-59.5
  • ベアリング挿入工具セット KUKKO(クッコ)

    ベアリング挿入工具セット

    KUKKO(クッコ)
    74,980税込82,478
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
  • ベアリングインストーラ 深型 HASCO

    ベアリングインストーラ 深型

    HASCO
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    ケース入りベアリングおよびシール装着用、プレート20枚各種サイズとシャフト長短2本のセットです。 油圧プレスの治具としても使用できる充分な強度です。 ベアリング内径に合うプレートがあれば、ガイドとして2枚付けて使用できます。 プレートの内径の見込みが30mmと深く、軸付のオイルシールの装着にも活躍します。
    プレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、60、62、64、65、68、70、72、75、76、79、80、82、85
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO
    65,980税込72,578
    1セット
    翌々日出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途小型乗用車用トラスコ品番464-5456セット内容シャフトM(標準)+プレート15枚セットプレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、62、65、68、70、72、75、79、85
  • ベアリング挿入工具セット エスコ

    ベアリング挿入工具セット

    エスコ(1件のレビュー)
    403,000税込443,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA510Zセット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー質量(kg)21適合内径(Φmm)10~50適合外径(Φmm)26~110
トラック用ベアリングインストーラー