絞り込み
エコロジープロダクト

強力マグネット
E-Value(14件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(50個)ほか当日出荷小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。 職場や家庭でのメモ止めや自由研究など学習用としてお使いいただけます。 アイデア次第で様々な使い方ができます。用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。材質フェライト磁石厚さ(mm)3特性強力表面磁束密度(mT)60
マグネット補助プレート 丸
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(3個)ほか当日出荷磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。材質鉄寸法(mm)2穴径(mm)4
カラーリングマグネット
ケニス¥1,798税込¥1,9781組(10個)当日出荷リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。形状リング寸法(mm)Φ26×8穴径(Φmm)12磁束密度120mT磁力両面着磁型
Φ5x5mm 超強力マグネット(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,720税込¥2,9921パック当日出荷材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ5×5使用温度(℃)80以下入数10個入り
マグネット異方性粘着付き
WAKI(和気産業)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から翌々日出荷強力!! 一般的な磁石で安定した磁力!。保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。耐蝕性・耐酸化性に優れています。用途掲示用に材質フェライト
ゴム磁石(切れる磁石)
ナリカ¥380税込¥4181個当日出荷磁石の性質を調べるのに適した磁石で、磁石を半分に切ったらN極とS極はどうなるだろうか?また、縦に切ったらどうなるだろうか?など磁石の性質がよく理解できます。ナイフ、カッターなどで簡単に切れます。仕様長さ方向着磁寸法(mm)100×18×6磁束密度35mT
マグネット異方性 ヨーク付 丸
WAKI(和気産業)¥349~税込¥384~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。 耐蝕性・耐酸化性に優れています。
反磁性実験器 DM
ナリカ¥9,500税込¥10,4501個4日以内出荷ネオジム磁石の強い磁場の働きで、反磁性体(グラファイト)が反磁性による反発力で磁気浮上するのを観察できる実験器です。セット内容ネオジム磁石(小形のものを約30×48mm敷き詰めたもの)、グラファイトシート、磁気ビュアシート
44.0mm マグネット(キャップ付)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷M4ねじが取付可能です。エスコ品番EA762FG-108材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石、(キャップ部)亜鉛メッキ/クロメート処理寸法(mm)Φ44×8吸着力3.7kgf
フェライトラバー磁石 角型 異方性 両面テープ付
二六製作所¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等材質異方性ラバー形状異方性着磁パターン片面多極着磁
フェライト磁石 リング型 異方性
二六製作所¥959~税込¥1,055~1個4日以内出荷から5日以内出荷最もコストパフォーマンスに優れています。 一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。 磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。 異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石になります。 機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等形状リング型着磁パターン厚み方向着磁
フェライトキャップ磁石 リング型
二六製作所¥1,798~税込¥1,978~1個ほか3日以内出荷から6日以内出荷磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。用途工具部品用等材質鉄材+異方性フェライト形状リング型
9.5x3.6x150mm マグネット(2本)
エスコ¥645税込¥7101個当日出荷仕様片面着磁エスコ品番EA781EP-21材質熱可塑性樹脂、フェライト長さ(mm)150幅(mm)9.5厚さ(mm)3.6吸着力65gf/cm2使用温度(℃)80以下
フェライト磁石
二六製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷安定した磁気特性を有しています。仕様異方性耐熱温度(℃)約300残留磁束密度(T)0.380T(3,800G)~0.420T(4,200G)
空中浮遊磁石 3個組
島津理化¥30,000税込¥33,0001組(3セット)22日以内出荷空中に浮かんで回転する磁石で、磁石の持つ引力と反発力の理解を深めます。磁石の引力と反発力を利用して、空中に浮遊する回転体を自作することから、磁石についての興味を起こします。浮遊する磁石(回転体)に対する磁界の影響を観察することができます。空中に浮遊する物体には摩擦抵抗が少なく運動を継続しやすいことも観察することができます。組立式のため、学習への参加に有効です。セット内容(1セットあたり)回転体(円型磁石2個つき)、本体(浮遊磁石2組つき)型式KF-50寸法(mm)(1セットあたり)155×60×140質量(g)(1セットあたり)約500
22kg ラッチ用マグネット
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷銅メッキ仕上げ アイボルトとナット付き仕様●吸着力:22kg●サイズ(W×D×H)mm:19×50×26●取付穴径:6mm●重量:181g●材質:フェライト磁石、銅
マグネット(シリコンコーティング)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
フェライトラバー磁石 角型 等方性 接着剤付
二六製作所¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等材質等方性ラバー形状等方性着磁パターン片面多極着磁
フェライトラバー磁石 角型 等方性
二六製作所¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から7日以内出荷ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等材質等方性ラバー形状等方性着磁パターン片面多極着磁
フェライトラバー磁石 角型 等方性 両面テープ付
二六製作所¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から7日以内出荷ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等材質等方性ラバー形状等方性着磁パターン片面多極着磁