絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ガラス丁番 GH34-0CR
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。用途家具・ショーケース用仕様インセット扉用材質鋼形状通常型質量(g)23.5種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6本体長さ(mm)34適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
キャッチ付ガラス丁番
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
軸吊ガラス蝶番
ジョー・プリンス竹下¥419~税込¥461~1セット当日出荷から22日以内出荷ROHS対応品です。 軸吊タイプのガラス用蝶番です。用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
軸吊ガラス蝶番(5mm用)
ジョー・プリンス竹下¥378税込¥4161個当日出荷軸吊タイプのガラス用蝶番です。用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ガラス丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
ガラス蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥619~税込¥681~1個当日出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。用途家具・ショーケース用材質鋼形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)34種類ガラス蝶番耐荷重34N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.5適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラスヒンジ(半カブセタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥499税込¥5491個当日出荷装飾性の高いガラス用蝶番です。用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスヒンジ(インセットタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個欠品中装飾性の高いガラス用蝶番です。用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用調整ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM)形状通常型幅(mm)(扉)450以下質量(kg)(扉)4以下/2ヶ高さ(mm)(扉)700以下質量(g)43種類ガラス蝶番仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック付加機能キャッチ付RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)37種類ガラス蝶番耐荷重39N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレスガラス用グラビティーヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 80°以上扉を開くと開放状態になります。 扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上マットブラック(MB)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)ガラス:800まで適合ガラス厚(mm)8~12
ガラス扉MFH-100型専用フラット取付ネジD-0103用 化粧カバー取り外し工具
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁質量(g)15
キャッチ付ガラス蝶番 ガラス側板(90°タイプ)、かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付用ねじM5×8材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6付加機能キャッチ付開き角度(度)230°最大扉幅(mm)600
キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右1 mm)用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじM5×8(ガラス厚5、6 mm用)ガラス取付ねじM5×10(ガラス厚8 mm用)側板用ねじ6.3×13材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8付加機能キャッチ付開き角度(度)230°最大扉幅(mm)600
キャッチ付ガラス蝶番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用ねじ6.3×13ガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8付加機能キャッチ付開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)600
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)60(2個使用時)タイプガラス板取付タイプ仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレスガラス用グラビティヒンジ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)タイプ壁取付タイプ仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12分野インテリア
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥50,980税込¥56,0781個6日以内出荷ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。付属品六角レンチ(大小)×各1本仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)蝶番2個使用時40RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
OT-B490-SUS用下地金具35mm
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)334仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B490-SUS用下地金具25mm
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)302仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B450-SUS用下地金具35mm
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)358仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B450-SUS用下地金具25mm
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)328仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10分野建築
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)
ジョー・プリンス竹下¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。 ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上MST(鏡面)コード2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12自重(g)1021分野インテリア
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)
ジョー・プリンス竹下¥49,980税込¥54,9781個欠品中ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)1021仕上MST(鏡面)コード(ナンバー)2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
キャッチ付ガラスヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ガラス扉の左右開き用に開発しました。 左右兼用型 ディテント機構が付いているため、閉じた状態を保持する事ができます。用途ショーケース材質台座/亜鉛合金(ZDC)、蝶番/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13461
キャッチ付ガラス丁番 GH-456C型 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から4日以内出荷磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番付加機能キャッチ付本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から4日以内出荷磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
機構部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら