LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC高さ(mm)14定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)57.3消費電流(mA)約100(約2.4W)電球の種類LED
星型リフレクターJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
スターマークのオシャレなリフレクター!ワンポイントのアクセサリーに!!立体感ある形状とギラギラ感ある反射板台座は輝くメッキタイプ
用途外装アクセサリ材質樹脂/クロームメッキ寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×13
リフレクター スクエアタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
Eマーク取得品です。
付属品両面テープ厚さ(mm)7.5寸法(幅W×高さH)(mm)94×44
車載用反射テープ 50MMx25MJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
Eマーク適合反射テープ。5cm幅、25mロール。カットして好きな長さで使用することができます。Eマーク印は60cm間隔に刻印。裏面は強力な両面テープ付き。
材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25主な用途車用特性反射
フラフラガールJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
愛らしいマスコットガールがゆらゆら揺れる、簡単吸盤固定吸盤の向きを変えればタテ置きもできます!!
リフレクター 丸 Eマーク付 黒ベースJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
リフレクター 丸型。両面テープ固定タイプ。Eマーク取得品。黒ベース
用途外装パーツ色レッド規格E4外径(Φmm)約58
リフレクターマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
リフレクター(反射板)にLEDを追加!
独創的に輝くLEDを内蔵し、安全性とオシャレ感を融合させたLEDリフレクター。
12V/24V車共用。
付属品M4×15螺子、ワッシャー各2材質PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×14×45防塵防水性能IP67相当動作電圧(V)DC12~24、瞬間最大30
LED6 リフレクターNEO24V WタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
リフレクターにハイパワーSMD搭載!両面テープで貼るだけの簡単取付!日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED