絞り込み
対応インチサイズ
  • 55型
  • 32型(9)
  • 42型(5)
  • 43型(10)
  • 45型(2)
  • 46型(20)
  • 50型(12)
  • 52型(2)
  • 60型(4)
  • 63型(3)
  • 65型(27)
  • 70型(12)
  • 75型(4)
  • 80型(6)
  • 84型(2)
  • 90型(3)
  • 100型(7)
  • 102型(1)
  • 110型(2)
  • その他(7)
耐荷重(kg)
  • 10(1)
  • 22(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(3)
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • HAMILeX(ハミレックス)(2)
  • JAPANNEXT(2)
  • エレコム(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応インチサイズ」から絞り込む
32型(9)
43型(10)
46型(20)
50型(12)
55型
65型(27)
70型(12)
80型(6)
100型(7)
その他(7)
対応インチサイズをもっと見る
  • テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応 JAPANNEXT

    テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応

    JAPANNEXT(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    翌日出荷
    24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
    耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200
  • 液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム

    液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ

    エレコム
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
    用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチール色ブラック
  • モニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。 型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。
    質量(kg)1.45色黒耐荷重(kg)50以下適合モニターサイズ26インチ~55インチ上下角度調整±15度対応VESA規格200×200mm to 400×400mm
  • サイネージスタンド HAMILeX(ハミレックス)

    サイネージスタンド

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    翌々日出荷
    収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,098税込¥4,508
    1箱
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.8kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】傾斜角度が+10度/-5度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
    用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。質量(kg)1.8色黒耐荷重(kg)22以下傾斜角度(左右)(°)180適合モニターサイズ32インチ~55インチ傾斜角度(°)+10度/-5対応VESA規格100×100mm、200×100mm、200×200mm、400×400mm
  • サイネージスタンド HAMILeX(ハミレックス)

    サイネージスタンド

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    翌々日出荷
    収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
  • スリムテレビスタンド 28-55インチ液晶モニター TV対応 JAPANNEXT

    スリムテレビスタンド 28-55インチ液晶モニター TV対応

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
    28~55型のテレビ/液晶モニターに対応。 省スペースに設置できるスリムな壁よせテレビスタンドです。
    耐荷重(kg)50VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400対応インチサイズ28~55
  • テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式 StarTech.com

    テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式

    StarTech.com
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計 ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要 可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能 互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱 簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
    仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°材質アルミ、スチール寸法(mm)Minimum Arm Extension:58質量(kg)6耐荷重(kg)30取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in]機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なしディスプレイ最大:55 インチ保証期間2年間VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75高さ調節あり寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm可搬質量(kg)30モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、1アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、1アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    8日以内出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°、スイベルも180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
    材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)50適合サイズ26~55インチVESAマウント(mm)100×100~400×400角度調節UpandDown±15°、Swivel180°

『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具