絞り込み
レール幅(mm)
  • 20
  • 5(1)
  • 7(2)
  • 9(2)
  • 12(2)
  • 15(12)
  • 23(9)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 28(5)
  • 30(3)
  • 34(4)
  • 35(2)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 100(1)
レール長さ(mm)
  • 101~160(4)
  • 220(7)
  • 280(6)
  • 340(6)
  • 400(6)
  • 460(6)
  • 520(6)
  • 580(6)
  • 640(6)
  • 700(6)
  • 760(6)
  • 820(6)
  • 940(6)
  • 1000(6)
  • 1001~1060(4)
  • 1060(4)
  • 1061~1120(4)
  • 1120(4)
  • 1121~1180(4)
  • 1180(4)
ブロック数
  • 1(3)
  • 2(6)
ブロック幅(mm)
  • 44(2)
  • 63(2)
種類
  • セット品(9)
ブロック長さ(mm)
  • 78.8(1)
  • 79.8(1)
  • 96.4(2)
78.8・79.8・96.4
レール高さ(mm)
  • 15.5(2)
  • 16.5(4)
  • 18(3)
15.5・16.5・18
ブロック取付穴種類
  • タップ穴(4)
タップ穴
基本静定格荷重(N)
  • 38.2(2)
  • 50(2)
  • 2120(1)
  • 13400(1)
  • 23500(1)
  • 32500(2)
38.2・50・2120・13400・23500・32500
基本動定格荷重(N)
  • 22.2(2)
  • 27.9(2)
  • 3900(1)
  • 4910(1)
  • 8400(1)
  • 10600(1)
  • 12400(1)
  • 15600(1)
  • 18800(2)
  • 23700(2)
22.2・27.9・3900・4910・8400・10600・12400・15600・18800・23700
ブランド
  • NSK(日本精工)(5)
  • SBC(4)
  • AirTAC(2)
  • THK(1)
NSK(日本精工)・SBC・AirTAC・THK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール幅(mm)から絞り込む
12(2)
15(12)
20
23(9)
25(2)
28(5)
30(3)
34(4)
35(2)
60(2)
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプSBC
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
スタンダードタイプリニアガイド AirTACスタンダードタイプリニアガイドAirTAC
3,398税込3,738
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプSBC(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
LMガイド HSR-R形 THKLMガイド HSR-R形THK
21,980税込24,178
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺SBC
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプ長尺ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
低床タイプリニアガイド AirTAC低床タイプリニアガイドAirTAC
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CL NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CLNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:ALNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EMNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:AN NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:ANNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプNSK(日本精工)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から111日以内出荷
種類セット品ベアリング取付穴種類タップ穴
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺 SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺SBC
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SLL2個許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30

リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ガイド