絞り込み
レール幅(mm)
  • 7(1)
  • 12(1)
  • 15(6)
  • 20(7)
  • 23(4)
  • 25(2)
  • 44(1)
  • 48(1)
  • 80(1)
レール長さ(mm)
  • 220
  • 101~160(4)
  • 160(8)
  • 280(8)
  • 340(12)
  • 400(11)
  • 460(9)
  • 520(8)
  • 580(6)
  • 640(7)
  • 700(9)
  • 760(8)
  • 820(9)
  • 940(6)
  • 1000(6)
  • 1001~1060(4)
  • 1001~1080(4)
  • 1060(4)
  • 1061~1120(4)
  • 1180(5)
ブロック数
  • 1(5)
  • 2(9)
ブロック幅(mm)
  • 34(2)
  • 44(2)
  • 47(2)
  • 48(1)
  • 63(2)
  • 70(2)
ブロック長さ(mm)
  • 63.8(2)
  • 78.8(1)
  • 79.4(2)
  • 79.8(1)
  • 92(2)
  • 96.4(2)
  • 108(1)
種類
  • セット品(5)
  • レール単品(1)
セット品・レール単品
レール高さ(mm)
  • 13(4)
  • 16.5(4)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 22(1)
13・16.5・18・20・22
ブロック取付穴種類
  • タップ穴(4)
タップ穴
基本静定格荷重(N)
  • 24.1(2)
  • 31.7(2)
  • 38.2(2)
  • 50(2)
  • 52.1(2)
  • 64.4(1)
  • 22800(1)
24.1・31.7・38.2・50・52.1・64.4・22800
基本動定格荷重(N)
  • 14.1(2)
  • 17.1(2)
  • 22.2(2)
  • 27.9(2)
  • 31.5(2)
  • 36.7(1)
  • 24400(1)
14.1・17.1・22.2・27.9・31.5・36.7・24400
ブランド
  • THK(5)
  • SBC(4)
  • AirTAC(3)
  • NSK(日本精工)(1)
THK・SBC・AirTAC・NSK(日本精工)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール幅(mm)から絞り込む
7(1)
12(1)
15(6)
20(7)
23(4)
25(2)
44(1)
48(1)
80(1)
リニアガイド LRMシリーズ AirTACリニアガイド LRMシリーズAirTAC(1件のレビュー)
2,686税込2,955
1個
当日出荷から21日以内出荷
精度高級RoHS指令(10物質対応)対応予圧
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプSBC
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプSBC(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
スタンダードタイプリニアガイド AirTACスタンダードタイプリニアガイドAirTAC
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
LMガイド HSR-R形 THKLMガイド HSR-R形THK
21,980税込24,178
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-C形 THKLMガイド SHS-C形THK
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類レール単体RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SSR-XW形 THKLMガイド SSR-XW形THK
31,900税込35,090
1セット
8日以内出荷
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SSR-XV形 THKLMガイド SSR-XV形THK
21,398税込23,538
1セット
8日以内出荷
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SR-W形 THKLMガイド SR-W形THK
23,098税込25,408
1セット
8日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺SBC
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプ長尺ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
低床タイプリニアガイド AirTAC低床タイプリニアガイドAirTAC
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプNSK(日本精工)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から111日以内出荷
種類セット品ベアリング取付穴種類タップ穴
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺 SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺SBC
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SLL2個許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30

リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ガイド