絞り込み
レール幅(mm)
  • 15(6)
  • 20(6)
  • 23(4)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
レール長さ(mm)
  • 520
  • 101~160(4)
  • 160(8)
  • 220(13)
  • 280(8)
  • 340(12)
  • 400(11)
  • 460(9)
  • 580(6)
  • 640(7)
  • 700(9)
  • 760(7)
  • 820(9)
  • 940(6)
  • 1000(6)
  • 1001~1060(4)
  • 1001~1080(4)
  • 1060(4)
  • 1061~1120(4)
  • 1180(5)
ブロック数
  • 1(2)
  • 2(8)
ブロック幅(mm)
  • 34(2)
  • 44(2)
  • 47(2)
  • 48(2)
  • 63(2)
  • 70(2)
ブロック長さ(mm)
  • 63.8(2)
  • 78.8(1)
  • 79.4(2)
  • 79.8(1)
  • 92(2)
  • 96.4(2)
  • 108(2)
種類
  • セット品(4)
セット品
レール高さ(mm)
  • 13(4)
  • 16.5(4)
  • 20(4)
13・16.5・20
ブロック取付穴種類
  • タップ穴(4)
タップ穴
基本静定格荷重(N)
  • 24.1(2)
  • 31.7(2)
  • 38.2(2)
  • 50(2)
  • 52.1(2)
  • 64.4(2)
24.1・31.7・38.2・50・52.1・64.4
基本動定格荷重(N)
  • 14.1(2)
  • 17.1(2)
  • 22.2(2)
  • 27.9(2)
  • 31.5(2)
  • 36.7(2)
14.1・17.1・22.2・27.9・31.5・36.7
ブランド
  • SBC(4)
  • THK(3)
  • AirTAC(2)
SBC・THK・AirTAC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール幅(mm)から絞り込む
15(6)
20(6)
23(4)
25(2)
30(2)
35(2)
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプSBC
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプSBC(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
スタンダードタイプリニアガイド AirTACスタンダードタイプリニアガイドAirTAC
4,498税込4,948
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
LMガイド HSR-C形 THKLMガイド HSR-C形THK
44,900税込49,390
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SR-W形 THKLMガイド SR-W形THK
42,698税込46,968
1セット
8日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺SBC
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプ長尺ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
低床タイプリニアガイド AirTAC低床タイプリニアガイドAirTAC
4,398税込4,838
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
LMガイド SSR-XV形 THKLMガイド SSR-XV形THK
35,300税込38,830
1セット
8日以内出荷
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺 SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺SBC
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SLL2個許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30

リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ガイド