絞り込み
レール幅(mm)
  • 23(3)
  • 48(1)
レール長さ(mm)
  • 101~160(2)
  • 158~160(2)
  • 161~220(2)
  • 221~280(2)
  • 1001~1060(2)
  • 1061~1120(2)
  • 1121~1180(2)
  • 1181~1240(2)
  • 1241~1300(2)
  • 1301~1360(2)
  • 1361~1420(2)
  • 1421~1480(2)
  • 1481~1540(2)
  • 1541~1600(2)
  • 1601~1660(2)
  • 1661~1720(2)
  • 1721~1780(2)
  • 1781~1840(2)
  • 1841~1900(2)
  • 1901~1960(2)
ブロック数
  • 1(1)
  • 2(1)
種類
  • セット品(2)
レール高さ(mm)
  • 22
  • 4.7(1)
  • 5.5(1)
  • 7.5(1)
  • 8.5(1)
  • 9.5(1)
  • 12.5(2)
  • 13(4)
  • 15(2)
  • 15.5(2)
  • 16.5(4)
  • 18(5)
  • 20(4)
  • 23(2)
  • 26(3)
  • 27.5(2)
  • 29(2)
基本静定格荷重(N)
  • 46000(2)
46000
基本動定格荷重(N)
  • 26800(2)
  • 33500(2)
26800・33500
ブランド
  • NSK(日本精工)(2)
  • THK(1)
NSK(日本精工)・THK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール幅(mm)から絞り込む
23(3)
48(1)
LMガイド HSR-R形 THKLMガイド HSR-R形THK
27,980税込30,778
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EMNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:AN NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:ANNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工

リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ガイド