絞り込み
レール幅(mm)
  • 3.9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.8(1)
  • 13.1(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 16.6(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 20.2(1)
  • 22.225(1)
  • 25.400(1)
  • 26(1)
  • 26.6(1)
  • 26.9(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 101.600(1)
軸径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 5.2(1)
  • 5.5(1)
  • 6.6(1)
  • 6.8(1)
  • 8.3(1)
  • 9(1)
  • 11(1)
レール長さ(mm)
  • 20(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 1000(1)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
基本静定格荷重(kN)
  • 0.12(1)
  • 0.294(1)
  • 0.478(1)
  • 0.609(1)
  • 0.717(1)
  • 0.956(1)
  • 1.18(1)
  • 1.2(1)
  • 1.43(1)
  • 1.67(1)
  • 1.91(1)
  • 11(1)
  • 12.2(1)
  • 13.4(1)
  • 13.6(1)
  • 13.8(1)
  • 14.1(1)
  • 14.6(1)
  • 15.8(1)
  • 1130(1)
基本動定格荷重(kN)
  • 0.125(1)
  • 0.293(1)
  • 0.38(1)
  • 0.525(1)
  • 0.638(1)
  • 0.659(1)
  • 0.786(1)
  • 0.896(1)
  • 0.906(1)
  • 0.913(1)
  • 1.02(1)
  • 1.14(1)
  • 1.23(1)
  • 1.57(1)
  • 1.85(1)
  • 1.86(1)
  • 10.3(1)
  • 10.6(1)
  • 11.2(1)
  • 11.5(1)
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • THK(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイユニット CRWUG CRWUG40-95 IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイユニット CRWUG CRWUG40-95

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWGを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・CRWUGは、保持器ずれ防止機構を備えたCRWGを組み込んでいるため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。また、テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
    仕様●主要寸法H寸法差:±0.1●主要寸法W寸法差:±0.1寸法L(mm)95寸法H(mm)21テーブル寸法(mm)N×P:4×15、W3:15、W4:12.5寸法W(mm)40最大ストローク(mm)60寸法t1(mm)7寸法t2(mm)8寸法t3(mm)5.5
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイユニット CRWUG CRWUG80-125 IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイユニット CRWUG CRWUG80-125

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWGを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・CRWUGは、保持器ずれ防止機構を備えたCRWGを組み込んでいるため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。また、テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
    仕様●主要寸法H寸法差:±0.1●主要寸法W寸法差:±0.1寸法L(mm)125寸法H(mm)35テーブル寸法(mm)N×P:1×40、W3:40、W4:20寸法W(mm)80最大ストローク(mm)75寸法t1(mm)13寸法t2(mm)11寸法t3(mm)10.5
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-125H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-125H

    IKO(日本トムソン)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)125寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)22寸法R(mm)95寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)4×25寸法Dw(mm)3
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-60H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-60H

    IKO(日本トムソン)
    26,980税込29,678
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)60寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)16寸法R(mm)46.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)3×15寸法Dw(mm)2
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-320H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-320H

    IKO(日本トムソン)
    72,980税込80,278
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)320寸法H(mm)11寸法A(mm)22寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法W(mm)10.6寸法Z(mm)48寸法R(mm)241.8寸法p(mm)4.8寸法n×F(mm)7×40寸法Dw(mm)4
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-45H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-45H

    IKO(日本トムソン)
    24,980税込27,478
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)45寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)12寸法R(mm)36.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)2×15寸法Dw(mm)2
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-280H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-280H

    IKO(日本トムソン)
    65,980税込72,578
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)280寸法H(mm)11寸法A(mm)22寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法W(mm)10.6寸法Z(mm)42寸法R(mm)213寸法p(mm)4.8寸法n×F(mm)6×40寸法Dw(mm)4
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-80H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-80H

    IKO(日本トムソン)
    28,980税込31,878
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)80寸法H(mm)11寸法A(mm)22寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法W(mm)10.6寸法Z(mm)10寸法R(mm)59.4寸法p(mm)4.8寸法n×F(mm)1×40寸法Dw(mm)4
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-50H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-50H

    IKO(日本トムソン)
    18,980税込20,878
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)50寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)8寸法R(mm)41.8寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)1×25寸法Dw(mm)3
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-120H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-120H

    IKO(日本トムソン)
    35,980税込39,578
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)120寸法H(mm)11寸法A(mm)22寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法W(mm)10.6寸法Z(mm)16寸法R(mm)88.2寸法p(mm)4.8寸法n×F(mm)2×40寸法Dw(mm)4
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-200H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-200H

    IKO(日本トムソン)
    48,980税込53,878
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)200寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)38寸法R(mm)155.8寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)7×25寸法Dw(mm)3
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-75H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-75H

    IKO(日本トムソン)
    29,980税込32,978
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)75寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)22寸法R(mm)61.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)4×15寸法Dw(mm)2
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-225H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-225H

    IKO(日本トムソン)
    56,980税込62,678
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)225寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)44寸法R(mm)178.6寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)8×25寸法Dw(mm)3
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-175H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-175H

    IKO(日本トムソン)
    43,980税込48,378
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)175寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)32寸法R(mm)133寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)6×25寸法Dw(mm)3
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-240H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-240H

    IKO(日本トムソン)
    57,980税込63,778
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)240寸法H(mm)11寸法A(mm)22寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法W(mm)10.6寸法Z(mm)36寸法R(mm)184.2寸法p(mm)4.8寸法n×F(mm)5×40寸法Dw(mm)4
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-30H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-30H

    IKO(日本トムソン)
    20,980税込23,078
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)30寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)6寸法R(mm)21.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)1×15寸法Dw(mm)2
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-200H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-200H

    IKO(日本トムソン)
    49,980税込54,978
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)200寸法H(mm)11寸法A(mm)22寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法W(mm)10.6寸法Z(mm)28寸法R(mm)145.8寸法p(mm)4.8寸法n×F(mm)4×40寸法Dw(mm)4
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-160H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG4-160H

    IKO(日本トムソン)
    42,980税込47,278
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)160寸法H(mm)11寸法A(mm)22寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法W(mm)10.6寸法Z(mm)22寸法R(mm)117寸法p(mm)4.8寸法n×F(mm)3×40寸法Dw(mm)4
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-135H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-135H

    IKO(日本トムソン)
    46,980税込51,678
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)135寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)40寸法R(mm)106.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)8×15寸法Dw(mm)2
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-75H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-75H

    IKO(日本トムソン)
    22,980税込25,278
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)75寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)12寸法R(mm)57寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)2×25寸法Dw(mm)3
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-100H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-100H

    IKO(日本トムソン)
    27,980税込30,778
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)100寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)18寸法R(mm)79.8寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)3×25寸法Dw(mm)3
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-105H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-105H

    IKO(日本トムソン)
    36,980税込40,678
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)105寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)30寸法R(mm)81.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)6×15寸法Dw(mm)2
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-150H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-150H

    IKO(日本トムソン)
    37,980税込41,778
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)150寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)28寸法R(mm)117.8寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)5×25寸法Dw(mm)3
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-120H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-120H

    IKO(日本トムソン)
    39,980税込43,978
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)120寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)34寸法R(mm)91.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)7×15寸法Dw(mm)2
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-90H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-90H

    IKO(日本トムソン)
    33,980税込37,378
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)90寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)1.6寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)24寸法R(mm)66.7寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)5×15寸法Dw(mm)2
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-150H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG2-150H

    IKO(日本トムソン)
    53,980税込59,378
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)150寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法E(mm)7.5寸法e(mm)2寸法W(mm)5.5寸法Z(mm)44寸法R(mm)117.5寸法p(mm)2.5寸法n×F(mm)9×15寸法Dw(mm)2
  • ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-250H IKO(日本トムソン)

    ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-250H

    IKO(日本トムソン)
    64,980税込71,478
    1個
    71日以内出荷
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)250寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)48寸法R(mm)193.8寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)9×25寸法Dw(mm)3
  • クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW6-550 IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW6-550

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)550寸法H(mm)15寸法A(mm)31寸法E(mm)25寸法e(mm)6寸法W(mm)14寸法Z(mm)49寸法R(mm)444寸法p(mm)9寸法n×F(mm)10×50寸法Dw(mm)6
  • クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW6-350 IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW6-350

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)350寸法H(mm)15寸法A(mm)31寸法E(mm)25寸法e(mm)6寸法W(mm)14寸法Z(mm)31寸法R(mm)282寸法p(mm)9寸法n×F(mm)6×50寸法Dw(mm)6
  • クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW12-300 IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW12-300

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)300寸法H(mm)28寸法A(mm)58寸法E(mm)50寸法e(mm)12寸法W(mm)26.9寸法Z(mm)14寸法R(mm)258寸法p(mm)18寸法n×F(mm)2×100寸法Dw(mm)12
  • クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW9-200 IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW9-200

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
    材質炭素鋼製寸法L(mm)200寸法H(mm)22寸法A(mm)44寸法E(mm)50寸法e(mm)9.5寸法W(mm)20.2寸法Z(mm)12寸法R(mm)173寸法p(mm)14寸法n×F(mm)1×100寸法Dw(mm)9
  • クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-810 IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-810

    IKO(日本トムソン)
    479,800税込527,780
    1個
    71日以内出荷
    ・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
    寸法L(mm)810寸法H(mm)60テーブル寸法(mm)N×P:6×100、W3:85、W4:30寸法W(mm)145寸法t1(mm)21寸法t2(mm)22寸法t3(mm)16ストローク長(mm)最大:750寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
  • クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-410 IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-410

    IKO(日本トムソン)
    249,800税込274,780
    1個
    71日以内出荷
    ・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
    寸法L(mm)410寸法H(mm)60テーブル寸法(mm)N×P:2×100、W3:85、W4:30寸法W(mm)145寸法t1(mm)21寸法t2(mm)22寸法t3(mm)16ストローク長(mm)最大:350寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
  • クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-710 IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-710

    IKO(日本トムソン)
    419,800税込461,780
    1個
    71日以内出荷
    ・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
    寸法L(mm)710寸法H(mm)60テーブル寸法(mm)N×P:5×100、W3:85、W4:30寸法W(mm)145寸法t1(mm)21寸法t2(mm)22寸法t3(mm)16ストローク長(mm)最大:650寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
  • クロスローラウェイユニット CRWU CRWU100-310 IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイユニット CRWU CRWU100-310

    IKO(日本トムソン)
    179,800税込197,780
    1個
    71日以内出荷
    ・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
    寸法L(mm)310寸法H(mm)45テーブル寸法(mm)N×P:4×50、W3:50、W4:25寸法W(mm)100寸法t1(mm)16寸法t2(mm)15寸法t3(mm)13ストローク長(mm)最大:200寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
  • クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-210 IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-210

    IKO(日本トムソン)
    139,800税込153,780
    1個
    71日以内出荷
    ・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
    寸法L(mm)210寸法H(mm)60テーブル寸法(mm)W3:85、W4:30寸法W(mm)145寸法t1(mm)21寸法t2(mm)22寸法t3(mm)16ストローク長(mm)最大:130寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
  • クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-510R IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-510R

    IKO(日本トムソン)
    259,800税込285,780
    1個
    71日以内出荷
    ・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
    寸法L(mm)510寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:3×100、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:450寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
  • クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU100-310R IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU100-310R

    IKO(日本トムソン)
    149,800税込164,780
    1個
    71日以内出荷
    ・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
    寸法L(mm)310寸法H(mm)31テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:4×50、W3:50、W4:25、W7:64寸法W(mm)100ストローク長(mm)最大:200寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
  • クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-610 IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-610

    IKO(日本トムソン)
    369,800税込406,780
    1個
    71日以内出荷
    ・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
    寸法L(mm)610寸法H(mm)60テーブル寸法(mm)N×P:4×100、W3:85、W4:30寸法W(mm)145寸法t1(mm)21寸法t2(mm)22寸法t3(mm)16ストローク長(mm)最大:550寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1

リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

クロスローラー