絞り込み
ブランド
  • ECHO(エコー)(4)
  • 共立(3)
  • 新ダイワ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • ゼノア(2)
  • シングウ(新宮商行)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ナカトミ(1)
  • 丸山製作所(1)
切断有効長さ(mm)
  • 350
  • 200(3)
  • 250(8)
  • 300(8)
  • 356(1)
  • 400(18)
  • 410(1)
  • 450(7)
  • 480(2)
  • 500(7)
  • 600(3)
  • その他(1)
チェーン形式
  • 25AP-76E(6)
  • 91PX-52(1)
  • 91PX-52E(9)
  • 91VXL(1)
  • 91VXL-52E(2)
  • 91VXL-53E(1)
  • 95TXL-60E(2)
  • ALP-50S-52(1)
  • PS52(1)
  • その他(1)
スパークプラグ
  • NGK BPM8Y(7)
  • NGK BPMR7A(2)
  • NGK BPMR8Y(2)
  • NGK CMR6H(1)
  • NGK CMR7H(1)
  • チャンピオン CJ6Y(1)
  • チャンピオン CJ8Y(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断有効長さ(mm)から絞り込む
200(3)
250(8)
300(8)
350
400(18)
450(7)
480(2)
500(7)
600(3)
その他(1)
エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノアエンジンチェンソー ジャストシリーズゼノア(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
ドリームパワー エンジンチェーンソー ナカトミドリームパワー エンジンチェーンソーナカトミ
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる取り回しやすく作業性の良いエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30型番ES-3035ハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E取扱説明書(6.64MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)350
エンジンチェンソー(トップハンドル) BIGM(丸山製作所)エンジンチェンソー(トップハンドル)BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
欠品中
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチスパークプラグCJ-8Y付属品プラグレンチ質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212排気量(mL)30.1使用燃料25:1混合燃料燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.18エンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)エンジン総排気量(cm3)30チェーン形式91PX-52E
エンジンチェーンソー EARTH MANエンジンチェーンソーEARTH MAN(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
●小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています ●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます
用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採排気量(mL)34質量(kg)(本体)4.0、(全装備)4.6付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SK5・SPCC/燃料タンク:PA6-GF30型番ESK-3435ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.26点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E取扱説明書(7.05MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.6ガイドバー長さ(mm)350
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)4燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式スーパーソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
エンジンチェーンソー BIGM(丸山製作所)エンジンチェーンソーBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
リサーキュレーターエンジンで低燃費・環境に優しい。 エンジン始動が簡単なBIG-M Rスタート。 大型バンパーガード・自動慣性ブレーキで高い安全性。 サイドアクセスオイルアジャスター。 チェーン張りが簡単なインテズバー。 パワーシャープ対応ガイドバー。
寸法(mm)ガイドバーサイズ:350mm(14インチ)点火プラグCJ-6Y適合チェーンソー刃:91PX-52E燃料2サイクル混合燃料(25:1混合)排気量(mL)34.9燃料タンク容量(L)0.34オイルタンク(L)0.3エンジン形式環境対応2サイクルエンジン始動方式Rスタート
エンジンチェンソー CS3420G/35 共立エンジンチェンソー CS3420G/35共立
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品使い易さ極まるカジュアルソー
形状スプロケットノーズバータイプ【チェン】25AP-76Eタンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)35排気量(cm3)34.4
GZ3750-91P14 チェーンソー ゼノアGZ3750-91P14 チェーンソーゼノア
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ91VXL乾燥質量(kg)4.4全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5全幅(cm)23.5バー(cm)35オイルタンク容量(L)0.27排気量(cm3)39.1
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる力の入れやすいタイプのエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しがしやすく低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断切断有効長さ(mm)350ソーチェーン91PX-52E点火プラグNGK BPM8Y付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30質量(kg)(本体)3.6、(全装備)4.2排気量(mL)30.1型番ES-3135ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式バー全長(mm)350電源タイプエンジン式取扱説明書(6.62MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)6.4ガイドバー長さ(mm)350
エンジンチェンソー ECS353 ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS353ECHO(エコー)
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
ほだ木作りなど農作業に適したサイズのオールラウンドソー。庭や果樹園の枝打ちや、DIY作業や薪つくりなどホビー向けに。
タンク容量(L)【燃料タンク】0.28チェンタイプ91PX-52E乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271バー(cm)35排気量(cm3)34.4
エンジンチェンソー CS3420G/35-PS 共立エンジンチェンソー CS3420G/35-PS共立
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品使い易さ極まるカジュアルソーどなたでも簡単に、正確な目立てが出来るパワーシャープ付きチェンソー
形状パワーシャープ専用タンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1チェンタイプPS52乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)35排気量(cm3)34.4
エンジンチェンソー ECS300W ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS300WECHO(エコー)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-52E燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.16バー(cm)35
エンジンチェンソー ECS352A ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS352AECHO(エコー)
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-52E燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.26バー(cm)35
エンジンチェンソー ECS300T ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS300TECHO(エコー)
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-52E燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.16バー(cm)35
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.5燃料タンク容量(L)0.42オイルタンク(L)0.21スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)38.4
チェンソー 丸山製作所チェンソー丸山製作所
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
マジかるスタート。手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ!・簡単なオイル調整・ハイブリット防振・オートオイルポンプ・フルオートブレーキ
ガイドバー種類スプロケットノーズカバー
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ(1件のレビュー)
80,980税込89,078
1台
4日以内出荷
もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
チェーンソー シングウ(新宮商行)チェーンソーシングウ(新宮商行)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
バー全長(mm)350(14インチ)排気量(mL)34ソーチェーン25AP 76E形式(ガイドバー)スプロケットノーズ燃料タンク容量(cc)250オイルタンク容量(mL)260使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)質量(kg)4仕様チェーンブレーキ:標準装備
チェンソー シングウ(新宮商行)チェンソーシングウ(新宮商行)
87,980税込96,778
1台
翌日出荷から翌々日出荷
林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL)37.7質量(kg)4.4振動3軸合成値(m/s2)4.2
エンジンチェンソー(リアハンドル) BIGM(丸山製作所)エンジンチェンソー(リアハンドル)BIGM(丸山製作所)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
環境に優しいECOエンジン。 独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。 スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。 エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチスパークプラグCJ-8Y付属品プラグレンチ質量(kg)3.4タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18排気量(mL)30使用燃料25:1混合燃料本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241エンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)チェーン形式91PX-52E

チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式チェーンソー