M18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソーミルウォーキーツール欠品中
POWERSTATE ブラシレスモーターは、エンジン式以上の高出力が可能にする硬材を切断するハイパワー高負荷時に安定したチェーンスピードをキープできるFUELテクノロジー搭載35ccのエンジン式に 勝る切断速度モーターが止まらずに硬材を切断するパワー ・ トルクを発揮排気ガス排出ゼロランヤード固定ループ:高所作業用のタイオフポイント無段変速トリガー:思い通りにパワーを制御可能
付属品本体、レンチ、チェーンオイル寸法(mm)チェーンゲージ:1.1質量(kg)3.2(ガイドバーとチェーンを除く)、3.8(本体のみ)チェーンピッチ(mm)8.3/ ロープロファイル電圧(V)18チェーンスピード(m/s)15リンク数59切断可能寸法(mm)木:343 (13.5インチ)ガイドバー長さ(mm)356(14インチ)