絞り込み
定格内容積(L)
  • 500~1000未満(2)
  • 1000以上(1)
間口(mm)
  • ~3000
  • ~500(3)
  • ~1000(25)
  • ~1500(16)
  • ~2000(10)
  • ~4000(1)
ブランド
  • ダイキン工業(1)
  • フクシマガリレイ(1)
  • カノウ冷機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格内容積(L)から絞り込む
500~1000未満(2)
1000以上(1)
冷凍ストッカー ダイキン工業冷凍ストッカーダイキン工業
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)2使用周囲湿度(%RH)80
超低温ストッカー カノウ冷機超低温ストッカーカノウ冷機
6,298,000税込6,927,800
1台
3日以内出荷
温度表示デジタル温度表示
超低温フリーザー フクシマガリレイ超低温フリーザーフクシマガリレイ
2,398,000税込2,637,800
1台
50日以内出荷
安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。
用途ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。電源コード(m)3冷却能力(℃)-85

冷凍/冷蔵庫類』には他にこんなカテゴリがあります

業務用冷蔵/冷凍庫