絞り込み
電源(V)
- 三相200(2)
- 単相100(1)
- 単相200(1)
出力(kW)
- 0.46(1)
- 0.75(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
最大風量(m3/min)
- 2.4~2.7(1)
- 4.5(1)
- 13(1)
- 14(1)
吸込口径(Φmm)
- 50(1)
- 75(1)
- 98(1)
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(2)
集塵量(L)
- 5~10未満(1)
- 10~15未満(1)
- 100以上(1)
5~10未満・10~15未満・100以上
質量(kg)
- 45
- 0.08(1)
- 0.264(1)
- 9(2)
- 22(2)
- 43(2)
- 46(2)
- 47(2)
- 53(2)
- 56(2)
- 65(5)
- 70(4)
- 90(2)
- 111(2)
- 124(2)
- 125(2)
- 140(3)
- 160(2)
- 175(3)
- 260(2)
- 質量(kg)をもっと見る
ブランド
- リョウセイ(1)
- ムラコシ(1)
- チコーエアーテック(1)
リョウセイ・ムラコシ・チコーエアーテック
「電源(V)」から絞り込む
三相200(2)
単相100(1)
単相200(1)

コンパクト簡易集じん機UFOシリーズ
ムラコシ¥199,000~税込¥218,900~1台11日以内出荷大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。 ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です 設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます用途粗じん用。 一般粉じん。質量(kg)45周波数(Hz)50/60集塵容量(L)130フィルター下袋1本本体寸法(mm)奥行655本体寸法(mm)高さ1259本体寸法(mm)幅640騒音値(dB(A))(50/60Hz)78吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし
吸じん機 高圧タイプ 連続運転対応ブラシレスモータ
リョウセイ¥449,000税込¥493,9001台15日以内出荷自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。用途自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、レーザーマーカーの粉塵回収、包装機械、充填機仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3287材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル成形材(2.4m2)質量(kg)45タイプ高圧ブラシレスモータタイプ出力(kW)1電源(V)三相200使用モーター(kW)1.0最大静圧(kPa)18集塵容量(L)11騒音値(dB)65~69最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×430×646騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)50ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)13.5
集塵機
チコーエアーテック¥559,800~税込¥615,780~1個36日以内出荷SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。出力(W)1200電源(V)200単相(50/60Hz)定格電流(A)11電源コード(m)5吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)