絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- SILVER STONE(シルバーストーン)(58)
- アイネックス(40)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
- be quiet!(30)
- LIAN LI(28)
- 長尾製作所(14)
- Geometric Future(13)
- サイズ(12)
- ARCTIC(12)
- OWLTECH(オウルテック)(11)
- Thermalright(11)
- DARKFLASH(9)
- DEEPCOOL(4)
- THERMALTAKE(4)
- HUA XIA HENG TAI(4)
- CPS(4)
- COOLER MASTER(3)
- タイムリー(3)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「寸法(mm)」から絞り込む

PCケースファン/6cmx2.5cm/5000RPM/デュアルボールベアリング/TX3対応/高冷却
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷デュアルボールベアリング構造。タコメーター線付き3ピンコネクター。最高回転数5000RPMのハイスピード設計用途ノイズの大きい、または故障したパソコンケースファンの交換。パソコンの筐体に取り付け、空気の流れと冷却効果を向上仕様●コネクタタイプ:1 - ファン (TX3、3ピン)●導体数:3●ファンベアリングタイプ:ボールベアリング●ファンRPM:5000●気流速度:26.63 CFM●ノイズレベル:30 dBA●動作温度:-10℃~80℃●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●材質:プラスチック●ケーブル長:228.6 mm●製品長さ:60 mm●製品幅:60 mm●製品高さ:25 mm●製品質量:25 g色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン