曜日別特売

「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン

「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン - XASTRA「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン - XASTRA「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン - XASTRA「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン - XASTRA「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン - XASTRA「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン - XASTRA「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン - XASTRA「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン - XASTRA

最大回転数 2000rpmm、最大風量76CFM、最大静圧値2.4mmH2O、9枚ブレードが特徴の120mmPWMファンです。 パワフルで静音性に優れ、あらゆる面で卓越した性能を発揮します。 ファンフレームとブレードは、効率的な気流経路を作り出すために、空力キャリブレーションによって専門的に最適化されています。 精密な9枚羽根設計により、風量と騒音性能の理想的なバランスを実現しています。 PWMインテリジェントスピード制御に対応し、リアルタイムの負荷に応じてファン速度を自動的に調整するため、日常使用から高負荷シナリオまで容易に対応できます。 四隅の両側に防振ゴムパッドを装備し、ファンとシャーシやラジエーターなどのコンポーネント間の共振伝達を効果的に低減し、静かで安定したファン動作を実現します。 標準ブレードバージョンとリバースブレードバージョンの両方をご用意しており、シャーシ内部のエアフロー設定を柔軟に行いながら、全体的な視覚的な調和を維持します。 360ラジエターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となる、デイジーチェーンコネクタ搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様
【リブ】なし
寸法(mm)
120×120×厚さ25
色
ブラック
質量(g)
159
電圧(V)
駆動/DC12
ベアリング
Hydro Bearing
最大静圧(mmH2O)
2.4
接続
PWM 4ピン
騒音レベル(dB(A))
最大26
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
76
ファン運転数
800~2000rpm±10%
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FB120-REVERSE 8234570182345701FB120-REVERSEリバース
¥991
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
FB120 8234571082345710FB120通常
¥991
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする