8ページ目: PCファン

316件中 281316
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
92mmFAN用フィンガーガード 長尾製作所92mmFAN用フィンガーガード長尾製作所
279税込307
1個
7日以内出荷
ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします 92mmファン用フィンガーガードです
材質スチール製シルバー対応92mmファン用RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン 120角なし 長尾製作所ケースファン 120角なし長尾製作所
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
PWM(パルス幅変調方式)に対応したファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブなし、三洋電機社製PWM制御IC採用、オートリスタート機能搭載、パルスセンサー付き寸法(mm)120×120×25静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.46定格電流(A)0.18回転数800(±20%)~1700rpm(±10%)コネクタ3pinリード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)定格電流(V)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)最大風量(CFM)70.18標準ノイズ(dB)28期待寿命(時間)30
ケースファン 風フレックス 140mm Round PWM サイズケースファン 風フレックス 140mm Round PWMサイズ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン ファンの穴位置は120mmファン同等の穴位置とし、幅広い用途での互換性を確保 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 リブ無し
仕様リブなし寸法(mm)140 × 140 × 厚さ 27(取り付けは120穴位置のみ)質量(g)150ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.22最大静圧(mmH2O)0.08~2.81接続PWM 4ピン風量16.8~100.8 CFM回転数300(±200)~1800rpm(±10%)ケーブル長(cm)ファンケーブル 30(50まで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.78~27.56動作電圧(V)DC12標準ノイズ(dB)4.19~26.45 dBAMTBF平均故障間隔12万(25℃)
ケースファン KAZE FLEX 120 ARGB PWM 1200RPM サイズケースファン KAZE FLEX 120 ARGB PWM 1200RPMサイズ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
オリジナル設計「KAZE FLEX」シリーズ120mmアドレッサブルRGBファン、PWM4pin仕様 高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用120mm角のケースファン 4ピンPWM自動可変1200rpm仕様 RGBの規格は5V 3ピンRGB「アドレサブルRGB」を採用 マザーボードメーカー各社のRGB認証取得済み ASUS AURA SYNC、ASROCK POLYCHROME SYNC、MSI MYSTIC LIGHT SYNC、GIGABYTE RGB FUSION 2.0、RAZER CHROMA RGB RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 (RGBケーブルは延長不可能で50cmとなります) リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし付属品ファン用エクステンダーケーブル、取付ネジ寸法(mm)120×120×厚さ27定格電圧DC12V / LED 5VベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.13 / LED 0.5 (RGBモデル 1200rpm)最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05接続4ピン接続(ファン)、4ピンRGB接続(LED)風量16.60 ~ 51.17 CFM(ARGBモデル 1200rpm)回転数300 ±200 ~ 1200 rpm ±10% (ARGBモデル 1200rpm)寿命MTTF 12万ケーブル長(cm)ファンケーブル 30 (50まで延長可能)/ RGBケーブル 50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.75 ~ 10.30(ARBモデル 1200rpm)標準ノイズ(dB)4.00 ~ 24.90 dBA
LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpm OWLTECH(オウルテック)LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpmOWLTECH(オウルテック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
LED付ケース用ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×120仕様リブあり本体質量(g)約174最大静圧(mmH2O)0.78回転数1500rpm保証期間1年間耐用時間(時間)製品寿命:25000(25℃)コネクタFAN3Pin+ペリフェラル4Pin騒音値(dB(A))(50/60Hz)32ケーブル長(mm)800+100RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)44.74(1.26m3/min)
DL360 Gen10 高性能ファン(7個)キット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 Gen10 高性能ファン(7個)キットHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ケース用ファン サンワサプライケース用ファンサンワサプライ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
アズワン品番64-0858-32
SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24V SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24VSILVER STONE(シルバーストーン)
3,998税込4,398
1台
12日以内出荷
・産業用、医療用、高性能機器向けに 24V 対応・デュアルボールベアリングで長寿命を実現・PWM制御による0~8700 RPMの回転速度範囲・安全性と羽根の保護のためにファンガードを付属
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●始動電圧:12Vその他・80mmファングリル付属・ PWMから2ピンへの変換ケーブルが付属材質PPE ファンブレード、PBT フレーム寸法(mm)80 (W) x 38 (H) x 80 (D)定格電力(W)6.72定格電圧(V)24定格電流(A)0.28 (安全規格準拠0.5型番メーカー:SST-FHS80X-24V最大静圧(mmH2O)39.5回転数0 ~ 8700 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル55 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量70.3 CFM
SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24VSILVER STONE(シルバーストーン)
4,398税込4,838
1台
12日以内出荷
・24V対応、産業用・医療用・高性能機器に最適・LCPファンブレードを採用し、高速回転時の安定した性能と効果的な振動低減を実現・デュアルボールベアリングで長寿命・三相六極モーターで静かで高効率な動作・PWM制御で 755~3500 RPMの回転速度に対応
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●始動電圧:12Vその他・120mmファングリル付属・ PWMから2ピンへの変換ケーブルが付属材質LCP ファンブレード、PBT フレーム寸法(mm)120 (W) x 25 (H) x 120 (D)定格電力(W)6定格電圧(V)24定格電流(A)0.25型番メーカー:SST-FHS120-24V最大静圧(mmH2O)7.03回転数755 ~ 3500 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル45.6 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量110 CFM
HPE ANW CX 10040 BF Fan HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW CX 10040 BF FanHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
HPE ANW CX 10040 FB Fan HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW CX 10040 FB FanHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
DL380a G12 Front Chassis Fan Module Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380a G12 Front Chassis Fan Module KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
ML30 Gen11 PCI ファン/バッフルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)ML30 Gen11 PCI ファン/バッフルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
仕様ML30 Gen11 PCI ファン/バッフルキット
ML110 Gen11 NVIDIA L4 GPU サポートキット HP(日本ヒューレット・パッカード)ML110 Gen11 NVIDIA L4 GPU サポートキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
HPE アクセラレータ有効化オプション。
ML350 Gen11 GPU用 外部ファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)ML350 Gen11 GPU用 外部ファンキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ML350 Gen11 GPU用 外部ファンキット。
DL380 Gen11 スタンダードファン HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 Gen11 スタンダードファンHP(日本ヒューレット・パッカード)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
DL380 Gen11 スタンダードファン。
DL3X0 Gen11 1U スタンダードヒートシンク HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X0 Gen11 1U スタンダードヒートシンクHP(日本ヒューレット・パッカード)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
DL3X0 Gen11 1U スタンダードヒートシンク。
DL380 Gen11 スタンダードヒートシンク HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 Gen11 スタンダードヒートシンクHP(日本ヒューレット・パッカード)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
DL380 Gen11 スタンダードヒートシンク。
DL3X0 Gen11 2Pスタンダードファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X0 Gen11 2PスタンダードファンキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
DL3X0 Gen11 2Pスタンダードファンキット。
DLXX0 Gen11 2U ハイパフォーマンスヒートシンク HP(日本ヒューレット・パッカード)DLXX0 Gen11 2U ハイパフォーマンスヒートシンクHP(日本ヒューレット・パッカード)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
DLXX0 Gen11 2U ハイパフォーマンスヒートシンク。
ML350 Gen11 スタンダードヒートシンク HP(日本ヒューレット・パッカード)ML350 Gen11 スタンダードヒートシンクHP(日本ヒューレット・パッカード)
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
ML350 Gen11 スタンダードヒートシンク。
DL360 Gen11 1U ハイパフォーマンスヒートシンク HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 Gen11 1U ハイパフォーマンスヒートシンクHP(日本ヒューレット・パッカード)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
DL360 Gen11 1U ハイパフォーマンスヒートシンク。
DL320 Gen11 パフォーマンスヒートシンク HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 Gen11 パフォーマンスヒートシンクHP(日本ヒューレット・パッカード)
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
DL320 Gen11 パフォーマンスヒートシンク。
ML350 Gen11 パフォーマンスヒートシンク HP(日本ヒューレット・パッカード)ML350 Gen11 パフォーマンスヒートシンクHP(日本ヒューレット・パッカード)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
ML350 Gen11 パフォーマンスヒートシンク。
ML350 Gen11 リダンダントファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)ML350 Gen11 リダンダントファンキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
ML350 Gen11 リダンダントファンキット。
DL3X0 Gen11 スタンダードファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X0 Gen11 スタンダードファンキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
DL3X0 Gen11 スタンダードファンキット。
DL380 Gen11 2U マックスパフォーマンスヒートシンク HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 Gen11 2U マックスパフォーマンスヒートシンクHP(日本ヒューレット・パッカード)
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
DL380 Gen11 2U マックスパフォーマンスヒートシンク。
DL3X0 Gen11 1U ハイパフォーマンスファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X0 Gen11 1U ハイパフォーマンスファンキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
DL3X0 Gen11 1U ハイパフォーマンスファンキット。
DLXX0 Gen11 2U ハイパフォーマンスファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DLXX0 Gen11 2U ハイパフォーマンスファンキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
DLXX0 Gen11 2U ハイパフォーマンスファンキット。
DL325 Gen11 リキッドクーリングファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL325 Gen11 リキッドクーリングファンキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
DL325 Gen11 リキッドクーリングファンキット。
DL3X5 Gen11 2U スタンダードファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X5 Gen11 2U スタンダードファンキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
DL3X5 Gen11 2U スタンダードファンキット。
DL3X5 Gen11 2U パフォーマンスファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X5 Gen11 2U パフォーマンスファンキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
高性能ファン×1 個のキット。DL3X5 Gen11 2U パフォーマンスファンキット。
DL3XX Gen11 1U スタンダードファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3XX Gen11 1U スタンダードファンキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
EPYC 9124 モデルに 5 個標準搭載されている標準ファン 1 個組のキット。DL3XX Gen11 1U スタンダードファンキット。
HPE Aruba X742 Power-to-Port Fan HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X742 Power-to-Port FanHP(日本ヒューレット・パッカード)
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
HPE Aruba X742 Power-to-Port Fan。ファン。
HPE Aruba X741 Port-to-Power Fan HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X741 Port-to-Power FanHP(日本ヒューレット・パッカード)
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
HPE Aruba X741 Port-to-Power Fan。ファン。
DL360 Gen10 ハイパフォーマンスヒートシンクキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 Gen10 ハイパフォーマンスヒートシンクキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷

冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります

PCファン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら