絞り込み
寸法(mm)
- 50×50
- 40×40(6)
- 60×60(8)
- 80×80(11)
- 92×92(5)
- 101.5×101.5(1)
- 120×65(2)
- 120×120(72)
- 120×120×30(3)
- 120×122(1)
- 120×124(2)
- 120×124.5(5)
- 120×142(1)
- 126×159(1)
- 130×130(1)
- 139×139(2)
- 140×140(27)
- 160×160(2)
- 180×180(2)
- その他(5)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- HUA XIA HENG TAI(3)
- アイネックス(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「寸法(mm)」から絞り込む
40×40(6)
50×50
60×60(8)
80×80(11)
92×92(5)
120×120(72)
120×120×30(3)
120×124.5(5)
140×140(27)
その他(5)
寸法(mm)をもっと見る

OMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ケース用ファン。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V期待寿命(時間)60000(40℃)
OMEGA TYPHOON 50mm 薄型超静音タイプ
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ケース用ファン50mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は4mmです。固定ネジの呼び径はM4が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)8.1期待寿命(時間)60000(40℃)
2ボールベアリング DC12V DAシリーズ
HUA XIA HENG TAI¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。定格電圧(V)12ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)コネクタ3pinコネクタケーブル長(mm)300(+15/-10)軸受種類2ボールベアリング動作電圧(V)7.0~13.8期待寿命(時間)70000(at40℃)
2ボールベアリング DC5Vファン DAシリーズ
HUA XIA HENG TAI¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC5Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。定格電圧(V)5ケーブル黒線(-)、赤線(+)、ケーブル長 300(+15/-10)mm、コネクタ JST PHR-2P or 同等品動作電圧(V)4.0~5.5期待寿命(時間)70000(at40℃)
SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,498税込¥2,7481台7日以内出荷・ 小型電子装置に理想的なファン。・ 低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・ 流体軸受 (HDB) により製品寿命が向上材質PBT色黒電圧(V)始動:4.5定格電圧(V)12ベアリングHDBコネクタ4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
DC12V小型ファン DAシリーズ
HUA XIA HENG TAI¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から6日以内出荷産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたり使用できます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。定格電圧(V)12ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)コネクタ3pinコネクタケーブル長(mm)300(+15/-10)軸受種類2ボールベアリング動作電圧(V)7.0~13.8期待寿命(時間)70000(at40℃)
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン











![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134871-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134880-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134907-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134846-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134828-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134819-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134810-260929-02.jpg)
![ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P Geometric Future ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134898-260929-02.jpg)
![ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-3P Geometric Future ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-3P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134889-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)