絞り込み
寸法(mm)
  • 92×92
  • 40×40(6)
  • 50×50(6)
  • 60×60(8)
  • 80×80(11)
  • 101.5×101.5(1)
  • 120×65(2)
  • 120×120(72)
  • 120×120×30(3)
  • 120×122(1)
  • 120×124(2)
  • 120×124.5(5)
  • 120×142(1)
  • 126×159(1)
  • 130×130(1)
  • 139×139(2)
  • 140×140(27)
  • 160×160(2)
  • 180×180(2)
  • その他(5)
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • アイネックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(mm)」から絞り込む
40×40(6)
50×50(6)
60×60(8)
80×80(11)
92×92
120×120(72)
120×120×30(3)
120×124.5(5)
140×140(27)
その他(5)
寸法(mm)をもっと見る
  • ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
    仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無しベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h保証期間2年ケーブル長(mm)800定格出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミファンフィルター アイネックス

    アルミファンフィルター

    アイネックス
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
    材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製寸法(mm)92用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
    付属品取付用ネジ仕様(リブ)無しタイプPWMモデル回転数(min-1[r.p.m])3150定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状4pin最大静圧(mmH2O)4.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)保証期間2年音圧レベル(dB)33ケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    5日以内出荷
    ・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
    材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色ブラック質量(g)実質量:64電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])500~2500定格電力(W)3.84定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.32型番SST-AS90B最大静圧(mmH2O)0.11~2.29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル11.3~32dBARoHS指令(10物質対応)対応流量5.38~45.73CFM
  • SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ ARGB対応 SST-AS90B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ ARGB対応 SST-AS90B-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    5日以内出荷
    ・厚さ15.2mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
    材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)実質量:70電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])500~2500定格電力(W)ファン:3.84、LED:2.25定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.45型番SST-AS90B-ARGB最大静圧(mmH2O)0.11~2.29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル11.3~32dBARoHS指令(10物質対応)対応流量5.38~45.73CFM

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります

PCファン