絞り込み
ブランド
- insta360(1)
- コダック(1)
対応メモリーカード
- microSDXC
- microSD(18)
- microSDHC(1)
- SD(4)
- SDHC(1)
- SDXC(1)
- その他(2)
保護等級
- IP6X(1)
- IPX5(1)

デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット
insta360¥149,800税込¥164,7801セット7日以内出荷デュアルレンズ8Kジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra クリエイターバンドル」は、本格的な映像制作を志向するユーザーに向けた上位セットです。高精細な8K撮影とデュアルレンズによる広角・ズームの自在な使い分けにより、遠景からクローズアップまで表現力豊かな映像が可能。高倍率ズームでも画質を維持できる点が大きな魅力です。さらに強力なジンバルがブレを抑え、動きのあるシーンでも滑らかな映像を実現。大容量メモリーや拡張性に優れ、長時間撮影にも対応します。クリエイターバンドルには外部マイクや専用アクセサリーなど、音質や操作性を高める機材が付属し、ワンランク上の撮影環境をすぐに構築可能。VlogやYouTube制作、インタビュー、レビュー動画など、本格的なコンテンツ制作に取り組むクリエイターに最適な一台です。セット内容Luna Ultra、保護カバー、ウインドガード、1/4インチスレッドハンドル、リストストラップ、収納バッグ、バッテリーハンドル、MicPro送信機、広角レンズ寸法(mm)52.4×169.9×38.5角度(°)【制御可能範囲】-57~235(パン)、-57~120(ティルト)、-50~50(ロール)【可動域】-63~240(パン)、-98~180(ティルト)、-63~220(ロール)バッテリー容量(mAh)メインジンバル:1550、着脱式タッチスクリーン:210対応メモリーカードmicroSDXC動作温度範囲(℃)0~40ストレージ内蔵ストレージ(47G)+最大1TBのmicroSDカード対応
360°×4Kアクションカメラ
コダック¥59,980税込¥65,9781台当日出荷水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く)電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可本体質量(g)102有効画素数約1240万画素インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)総画素数約1276万画素ズームなし(固定焦点)防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)焦点距離(mm)0.85耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付)レンズ構成7郡9枚撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)撮像素子1/2.3 BSI CMOSホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード撮影距離(m)電子式(EIS)記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]測光方式AiAE撮影距離(cm)50~∞露出制御プログラムAEF値2.8ISO感度設定自動調整(100~800)連写モードあり撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写言語表示英語モニタ1型の液晶モニター記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可耐寒温度(℃)-10記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fpsWi-Fi802.11b/g/n