「録画時間 」から絞り込む
ブランド: DJI価格: 1,500~10,000円すべて解除
DJI Osmo ボルテックス回転ハンドル DJI 4日以内出荷
インビジブル セルフィー スティック*と組み合わせて、息をのむような360°ボルテックスショットを簡単に撮影できます。1/4インチねじ穴を装備しており、三脚としても機能します
セット内容 Osmo ボルテックス回転ハンドル 質量(g) 約157 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約187 × 30 × 35.5
DJI Osmo 360 キャリングバッグ DJI 4日以内出荷
硬い素材と柔らかい素材を組み合わせて設計されたこのバッグは、十分なスペースと洗練された外観を提供します。硬い側はOsmo 360の必需品を安全に整理し、柔らかい側は複数のポケットでアクセサリーや個人アイテムを簡単に整理できます。
セット内容 Osmo 360 キャリングバッグ 質量(g) 約390 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約306 × 136 × 95
DJI Osmo ダイビング紛失防止ストラップ DJI 4日以内出荷
1.5 m 延長ロッドや防水ケースと組み合わせることで、カメラをダイビング用浮力ベストやその他の装備にしっかりと固定できます。
用途 カメラストラップ、リストストラップ、紛失防止ストラップ セット内容 Osmo ダイビング用紛失防止ストラップ × 1 質量(g) 114.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×100×25 互換性 Osmo Action 6 防水ケースOsmo Action 60m 防水ケース
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 6) DJI 4日以内出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。・リフレッシュ交換回数:4回・サービス料金(税込):交換費用3,190円
DJI Osmo Pocket 4 補助ライト DJI 4日以内出荷
コンパクトで携帯性に優れ、必要な時にすぐに補助ライトを取り出せます。低照度や逆光のシーンでも自然で柔らかな光で照らし、セルフィーを明るく美しく仕上げます。ジンバルにマグネットで装着でき、連動して回転することで一貫したライティングを提供します。Osmo Pocket 4で駆動し、カメラ内制御が可能。色温度と明るさを3段階で調整できます。プロ仕様の高い演色評価数(CRI)で、さまざまなシーンに適した柔らかくムラのない光を提供します。暗所や逆光シーンでもISO感度を抑えた撮影が可能で、ムラなく照らされた柔らかくクリアなポートレートを低ノイズで捉えます。
用途 Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行 仕様 明るさ(3段階):低:12 lux|中:25 lux|高:40 lux(0.6mで測定)色温度(3段階):ウォーム:2800 K|ニュートラル:4000 K|クール:5500 Kサイズ:51.66×35.95×19.97 mm(長さ×幅×高さ)質量:16.72 g セット内容 DJI Osmo Pocket 4 補助ライト × 1 互換性 DJI Osmo Pocket 4
DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル DJI 4日以内出荷
バッテリーハンドルは1080mAhバッテリーを内蔵し、Osmo Pocket 4に接続すると、駆動時間を約62%延長することができます。ホットスワップに対応し、背面のUSB 3.1対応USB-Cポートには、有線デジタルヘッドフォン、有線マイク、ワイヤレスマイクレシーバーなどの外部オーディオ機器を接続できます。底部の1/4インチねじ穴で三脚などのアクセサリーに接続することもでき、使いやすさを一層向上させます。1080p/24fps動画を撮影する場合、Osmo Pocket 4は1回のフル充電で最大240分間*の連続録画が可能です。フル充電したバッテリーハンドルを使用すると、駆動時間をさらに150分*延長できます。* 25℃の室温環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。
用途 Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行 仕様 容量:1080 mAhサイズ:33.47×29.02×70.25 mm(長さ×幅×高さ)質量:67.61 g セット内容 DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル × 1 互換性 DJI Osmo Pocket 4DJI Osmo Pocket 3
DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ DJI 4日以内出荷
クリエイターコンボ用に特別設計されたキャリーバッグは、お使いのデバイスやアクセサリーをまとめて収納するのに便利です。
用途 Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行 仕様 サイズ:195×55×80 mm(長さ×幅×高さ)質量:120.84 g セット内容 DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ × 1 互換性 DJI Osmo Pocket 4DJI Osmo Pocket 3
DJI Osmo Action 5 Pro ストリート写真グリップ アクセサリーキット DJI 4日以内出荷
このキットには、ユーティリティフレーム、クイックリリース拡張サイドカバー、ストリート写真ハンドグリップ、リストストラップが含まれています。このキットはグリップの快適性をより向上させ、さまざまなアクセサリーを柔軟に取り付けることができます。
用途 カメラケース、カメラフレーム、カメラアクセサリー、カメラストラップ、リストストラップ、紛失防止ストラップ 仕様 ●Osmo Action 5 Pro クイックリリース拡張サイドカバー:サイズ:16.05×55.5×23.95 mm(長さ×幅×高さ)質量:18.35 g●Osmo Action 5 Pro ストリート写真ハンドグリップ:サイズ:35.35×55.5×55.48 mm(長さ×幅×高さ)質量:65.7 g●Osmo Action 5 Pro ユーティリティフレーム:サイズ:82×60×35.85 mm(長さ×幅×高さ)質量:58.08 g●Osmo Action 5 Pro リストストラップ:サイズ:256.24×16.17×10.64 mm(長さ×幅×高さ)質量:8.14 g セット内容 Osmo Action 5 Pro ユーティリティフレーム × 1Osmo Action 5 Pro クイックリリース拡張サイドカバー × 1Osmo Action 5 Pro ストリート写真ハンドグリップ × 1Osmo Action 5 Pro リストストラップ × 1 互換性 Osmo Action 5 ProOsmo Action 4Osmo Action 3
DJI Osmo Action 6 ユーティリティフレーム DJI 4日以内出荷
ストリート写真ハンドグリップなど、より多くのアクセサリーに対応しています。
用途 カメラケース、カメラフレーム、カメラアクセサリー セット内容 Osmo Action 6 ユーティリティフレーム × 1 質量(g) 73.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 85.2×33×56.3 互換性 Osmo Action 6
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 6) DJI 4日以内出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。・リフレッシュ交換回数:2回・サービス料金(税込):交換費用3,190円
DJI Osmo セルフィースティック クランプマウント DJI 4日以内出荷
Osmo モーターサイクル取り付けブラケット*と組み合わせれば、激しいスポーツシーンでの撮影ニーズに対応できます。でこぼこ道での撮影時、円形クランプデザインは、1/4インチネジの直接接続に比べて、自撮り棒をより安全で安定したアタッチメントを提供し、効果的に緩みを防ぎ、機器の安全を確保します。
セット内容 Osmo セルフィースティック クランプマウント × 1、シリコンスペーサー 質量(g) 約53.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約52.7 × 46 × 30、約34.4 × 31 × 31
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品 ページ: 1/ 3