DJI
DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ
クリエイターコンボ用に特別設計されたキャリーバッグは、お使いのデバイスやアクセサリーをまとめて収納するのに便利です。
仕様
サイズ:195×55×80 mm(長さ×幅×高さ)
質量:120.84 g
互換性
DJI Osmo Pocket 4
DJI Osmo Pocket 3
用途
Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行
セット内容
DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ × 1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77882248
7224136250
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください