曜日別特売

DJI Osmo Pocket 4 クリエイター コンボ

DJI Osmo Pocket 4 クリエイター コンボ - DJI

Osmo Pocket 4の新しい1インチCMOSとf/2.0の絞りは、立体感がありクリアなポートレートを演出する柔らかなボケ効果を生み出します。14ストップのダイナミックレンジと10-bit D-Logにより、海辺や夕暮れなどハイコントラストなシーンでも、豊かなディテールと自然な色合いを捉えます。

用途
Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行
セット内容
Osmo Pocket 4 ×1、USB-C - USB-C PDケーブル (USB 3.1) ×1、Osmo Pocket 4 ジンバルクランプ ×1、DJI リストストラップ ×1、Osmo Pocket 4 ハンドル(1/4インチ ねじ穴付き) ×1、Osmo Pocket 3 広角レンズ ×1、DJI Mic 3トランスミッター ×1、DJI Mic 3 マグネティッククリップ ×1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ブラック) ×1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー) ×1、DJI Mic 3 マグネット ×1、DJI Mic 3 トランスミッターマグネティック充電ケーブル ×1、Osmo Pocket 4 補助ライト ×1、Osmo ミニ三脚 ×1、Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチ ×1、Osmo Pocket 4 キャリーバッグ ×1、クイックスタートガイド ×1、安全ガイドライン ×1、DJI ストアプロモーションカード ×1
寸法(mm)
144.2×44.4×33.5 (長さ×幅×高さ)
サイズ
【タッチ画面】2.0インチ
質量(g)
190.5
マイクロホン
数:3
輝度
【タッチ画面】1000ニト
解像度
【タッチ画面】556×314
対応メモリーカード
microSD(最大1 TB)
対応microSDカード
推奨モデル :Lexar Silver plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC、Lexar Silver plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC、Lexar Silver plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC、Lexar Silver plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC、Lexar Silver plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC、Kingston CANVAS GO Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC、Kingston CANVAS GO Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC、Kingston CANVAS GO Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77882196D260416020
オープン
90,800
99,880(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする