DJI Osmo Pocket 4 補助ライト
コンパクトで携帯性に優れ、必要な時にすぐに補助ライトを取り出せます。低照度や逆光のシーンでも自然で柔らかな光で照らし、セルフィーを明るく美しく仕上げます。
ジンバルにマグネットで装着でき、連動して回転することで一貫したライティングを提供します。Osmo Pocket 4で駆動し、カメラ内制御が可能。色温度と明るさを3段階で調整できます。
プロ仕様の高い演色評価数(CRI)で、さまざまなシーンに適した柔らかくムラのない光を提供します。
暗所や逆光シーンでもISO感度を抑えた撮影が可能で、ムラなく照らされた柔らかくクリアなポートレートを低ノイズで捉えます。
- 仕様
- 明るさ(3段階):低:12 lux|中:25 lux|高:40 lux(0.6mで測定)
色温度(3段階):ウォーム:2800 K|ニュートラル:4000 K|クール:5500 K
サイズ:51.66×35.95×19.97 mm(長さ×幅×高さ)
質量:16.72 g
- 用途
- Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行
- セット内容
- DJI Osmo Pocket 4 補助ライト × 1
- 互換性
- DJI Osmo Pocket 4
- 内容量
- 1個
注意
※1. 撮影時は、照り返しを防ぐため、補助ライトと被写体との間に適切な距離を保ってください。※2. 補助ライトの調整時に過度な力を加えないでください。クランプが緩み、電源から外れるおそれがあります。
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ































