絞り込み
容量(L)
  • 2(1)
  • 4(2)
消費電力(W)
  • 1200
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 140(2)
  • 160(1)
  • 170(4)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(4)
  • 360(4)
  • 370(2)
  • 380(2)
  • 480(2)
  • 550(4)
  • 600(2)
  • 650(3)
  • 700(4)
  • 1000(2)
  • 1500(2)
ブランド
  • トランスゲイト(2)
  • エレクトロラックス・プロフェッショナル(2)
  • ハミルトン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フードプロセッサー K55 100V エレクトロラックス・プロフェッショナルフードプロセッサー K55 100Vエレクトロラックス・プロフェッショナル
489,800税込538,780
1台
31日以内出荷
プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)100消費電力(W)パワー:1200回転数(min-1[r.p.m])300~3700関連資料製品カタログ(4.2MB)
フードプロセッサー K55 200V エレクトロラックス・プロフェッショナルフードプロセッサー K55 200Vエレクトロラックス・プロフェッショナル
499,800税込549,780
1台
31日以内出荷
プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)200消費電力(W)パワー:1200回転数(min-1[r.p.m])300~3700関連資料製品カタログ(4.2MB)
ハミルトンビーチ エクリプスブレンダー トランスゲイトハミルトンビーチ エクリプスブレンダートランスゲイト
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
消音カバーの密閉性を高めることで、静寂性が上がり、氷を砕く音も気になりません。 強靭な二枚刃とウェーブアクションによって、少量から大容量まで、ドリンクをすばやく滑らかに仕上げます。 レシピやドリンクの量に合わせ、それぞれに最適なプログラムを5つのボタンに割り当てておけば、ワンタッチでドリンクを仕上げることができます。
消費電力(W)1200容量(L)2質量(kg)6.9電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)220×270×420回転数(min-1[r.p.m])高速:13500、低速:8500TKG品番9-0654-1101
ハミルトンビーチ フードブレンダー トランスゲイトハミルトンビーチ フードブレンダートランスゲイト
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷
消費電力(W)1200容量(L)4質量(kg)11電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)226×378×481回転数(min-1[r.p.m])高速11000、中速6500、低速3000TKG品番9-0654-0501
ハミルトンビーチ フードブレンダー ハミルトンハミルトンビーチ フードブレンダーハミルトン
529,800税込582,780
1個
3日以内出荷
ソース、スープ、ドレッシング、ピューレなど、レストランの仕込みから、病院、介護施設のミキサー食作りまで(耐熱温度:95℃)ご使用いただけます。モーターの回転速度を自由に調整でき、仕上がり状態をより細かくコントロールすることができます。オイルなどを少量づつ注ぎ入れることのできる、エマルション用フィルキャップを標準装備。ステンレススチール製の頑丈な4枚刃刃で、食材を効率よくカットします。過酷な業務用の使用条件に耐えうるよう、金属製のクラッチ。金属同士がしっかりかみ合い、しっかりとモーターの動力を刃の回転に伝えます。
消費電力(W)1200容量(L)4.0質量(kg)11定格電圧(V)単相100回転数(回/分)(高速)12500、(低速)1100

切さい機』には他にこんなカテゴリがあります

フードプロセッサー本体