8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型簡易ネギスライサー 中部コーポレーション小型簡易ネギスライサー中部コーポレーション
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
通常の輪切りの他、投入口の角度を変えて斜め切りができます。 分解・組み立て用専用工具付。簡単に分解でき、お手入れもしやすいです。
質量(kg)4.1電源単相 AC100V 50/60Hz能力薄め(約厚み2mm以下)0.7(kg/min)、厚め(約厚み4mm以上)1.4(kg/min)定格電流(A)0.31/0.34定格消費電力(W)32/36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×312×330定格時間(分)30投入口サイズ(mm)38×38
LT 18-8 トリュフスライサー LTLT 18-8 トリュフスライサーLT
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)(削り)58外寸(mm)178×70×H22EBM品番3618700
デバイヤーMレボリューションスライサー debuyer(デバイヤー)デバイヤーMレボリューションスライサーdebuyer(デバイヤー)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
材質:【本体】ステンレス、ポリアミド、ポリプロピレン【刃】ステンレス、ポリプロピレン2種類の刃物プレート(ストレート刃/波刃、千切り用刃2/4/10mm)付。ひし形、キューブ、ワッフルカット、クリンカルカット切りもできます。厚さ調節付。食洗機対応(刃は手洗い推奨)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×185×180
リッタースライサー 千葉工業所リッタースライサー千葉工業所
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
小型店舗で活躍するスライサーです。 チャーシュー、ハム、ソーセージ、サラミそしてローストビーフ等をきれいにスライスします。厚み調整も可能です。
付属品リッタースライサー専用研磨機GR-1付(寸法130×105×高さ150mm)質量(kg)3.8定格電力(W)65定格電圧(V)100直径(Φcm)(丸刃)17本体寸法(mm)255×380×250使用時間(分)(定期)5アズワン品番64-7533-58厚さ調整範囲(mm)(スライス)0.5から23
マンドリンカッター カンダ[厨房用品]マンドリンカッターカンダ[厨房用品]
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
材質ステンレス寸法(縦×横×高さ)(mm)396×102×238
マンドリンカッター マトファーマンドリンカッターマトファー
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
材質:プラスチック製。クシ刃3・5・10mm付。厚さ調節付付(0~15mm)。ジャガイモ・ニンジン等の薄切り、 千切りにまたコブレット(網目)切りもできます。
材質PC、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×130×210TKG品番9-0664-0701TKG品番(2017)6-0588-1001
18-0マンドリンカッター マトファー18-0マンドリンカッターマトファー
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
44601 38枚刃 クシ刃3・ 10mm切換式44602 60枚刃 クシ刃2・4.5mm切換式。厚さ調節付(0~15mm)。ジャガイモ・ニンジン等の薄切り、 千切りにまたコブレット(網目) 切りもできます。
材質本体・ST寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×102×238
トリフカッター マトファートリフカッターマトファー
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
有効切削幅:58
材質ST寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×70×22TKG品番9-0573-1401TKG品番(2017)6-0513-1901

スライサー・削り/おろし/ジューサー』には他にこんなカテゴリがあります

野菜スライサー