曜日別特売

ニューキッチンベーシック 厚み調整ができるスライサー

ニューキッチンベーシック 厚み調整ができるスライサー - ヨシカワニューキッチンベーシック 厚み調整ができるスライサー - ヨシカワ

厚みが調節できるスライサー。
裏側のツマミで7段階の厚さにスライスできます。

材質
本体・ホルダー/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、刃部/ステンレス刃物鋼
質量(g)
108
寸法(縦×横×高さ)(mm)
220×88×20
内容量
1個
注意
※野菜・果物以外には使用しないでください。
※かぼちゃ等の硬い食材には使用しないでください。刃こぼれや折れの原因になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190558SJ2957
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする