曜日別特売

EAトCO KaKu チーズカッター

EAトCO KaKu チーズカッター - EAトCOEAトCO KaKu チーズカッター - EAトCOEAトCO KaKu チーズカッター - EAトCOEAトCO KaKu チーズカッター - EAトCO

簡単カットでくっつかない、ワイヤーチーズカッター。
チーズやバター、ゆで卵などが快適に切れます。
しっかり握れて力を入れやすく、平面だけでなく曲面にもカットできます。
ワイヤー刃は卓上でも安全で、交換可能なので長く使えます。
取り換えワイヤーは別途販売。
食器洗い機対応

材質
本体:ステンレスワイヤー:18-8ステンレス
質量(g)
58
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
110×82×20
食器洗浄機
〇
内容量
1個
注意
※プロセスチーズやクリームチーズ、ブルーチーズなどのやわらかいチーズにご使用ください。
※セミハードタイプ、皮のあるチーズを切る場合は、ナイフで切れ込みを入れてからワイヤーで切ってください。
※ハードタイプのチーズには使用できません。
※最後まで綺麗に切れない場合は、クッキングペーパーに置いたチーズを手のひらやフキンなどの弾力のある面の上で切ると綺麗に切れます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76171019AS0070
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする