Simple Use カセット式五徳野菜調理器パール金属翌々日出荷
おろし・スライス・千切り・つま切り・皮むき…野菜の下ごしらえに便利な五徳野菜調理です。4種類のカセット(おろし・スライス・千切り・つま切り)を付け替えて作業ができるカセット式。本体は表面が凹凸になっているので、材料がすべりやすく作業がスムーズです。ぶら下げられるフック穴付きなので、収納もすっきり
材質ABS樹脂(耐熱温度80℃) その他/ステンレス鋼質量(g)132寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)265×25×80
Simple Use ワイド玉ねぎスライサーパール金属翌々日出荷
玉ねぎが丸々スライスできるちょうどいいサイズ。ワイドサイズで安定感のある玉ねぎスライサーです。安全ホルダー付です
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) 安全ホルダー:スチロール樹脂(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) 刃:ステンレス鋼質量(g)108寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ホルダーセット時:200×30×110
Simple Use 野菜厚さ自在スライサーパール金属翌々日出荷
調整レバーでお好みの厚さに!自由自在にスライスできるスライサーです。裏側の調整レバーを左右に動かすことで、スライスの厚さを約1mm~3mmに調整することができます。右上にスライドすると「厚く」・右下にスライドすると「薄く」スライスできます。安全ホルダー付きです
材質プレート:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 安全ホルダー:ポリスチレン(耐熱温度80℃) 刃:ステンレス鋼質量(g)スライサー:88、ホルダー:19製品サイズ(mm)スライサー:全長220×幅85×高さ20、ホルダー:幅85×奥行55×高さ20
Simple Use ワイドキャベツスライサー(安全ホルダー付)パール金属翌々日出荷
切れ味抜群!ワイドタイプで野菜を一気にスライス。安全ホルダー付きなので、小さな食材も安心して調理ができます。キャベツの千切り・じゃがいものスライス・玉ねぎのスライス…マルチに活躍します
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 安全ホルダー:AS樹脂(耐熱温度80土) 調理刃:ステンレス鋼質量(g)246寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ホルダーセット時:405×40×130
Simple Use PC.スライサーおろし器パール金属翌々日出荷
両面で調理ができる!板厚プレート設計のスライサーおろし器です。大根おろし・山芋やしょうがなどが簡単におろせます。反対面・スライス用刃はステンレス製なので、包丁のようなシャープな切れ味。きゅうりのスライスなどにぴったりです。サイドにはストッパーが付いているので、ボウルなどのふちにかけて固定できます。握りやすいハンドルです
材質スチロール樹脂(耐熱温度70℃)、ステンレス鋼質量(g)73寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)245×20×90
Simple Use エッチングふわふわ千切り器パール金属翌々日出荷
やわらか千切りでふわふわ食感。シャープなエッジ(エッジの厚さ0.3mm)で繊維が切れるので、にんじんしりしりが簡単に作れます
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度90℃)・千切り部:ステンレス鋼質量(g)73寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)270×25×90
Simple Use やさいをつかむ安全ホルダーパール金属翌々日出荷
安心・安全・安定感!指先を安全にガード。指先をガードしながら野菜をしっかりつかめます。おろし器やスライサーを使うときに便利です
材質ABS樹脂(耐熱温度80℃)質量(g)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×30
Simple Use ねぎ・きゅうりスライサーパール金属翌々日出荷
薬味・きゅうりのスライスにちょうどいいサイズ。ねぎ・きゅうりスライサーです。ダブルブレードでスピーディーにねぎの小口切りができます
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 刃部:ステンレス鋼質量(g)30寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)170×10×45
Simplice 野菜調理器ザル・ボウルセット レクタンパール金属翌々日出荷
1台6役の多機能性!スライサー、細切り、千切り、すりおろしなど複数のカッティング機能、水切り、保存。調理後の水切りや混ぜ合わせがスムーズにできるザルとボウル付きセット。
材質ザル・ボウル・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃耐冷温度-20℃)、プレート・プレートベース:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、安全ホルダー/ホルダーガイド:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、野菜押さえ:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、金属部:ステンレス鋼質量(g)494寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×250×105
ガジェコン ダブルねぎスライサー&白髪ねぎカッターパール金属翌々日出荷
小口切り用と白髪ねぎ用の刃が一体化しており、これ1本で両方のカットが可能。使用しない刃にはカバーを付けたまま使える設計。
材質本体・カバー:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、刃部:ステンレス鋼質量(g)38寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)カバー使用時:160×45×20
Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付)パール金属翌々日出荷
包丁を使わず下ごしらえができる。おろし・スライス・千切り・ツマ切りが1台で可能。安全ホルダー・ピーラー付き。ワイドなプレートで大きめ野菜もOK。容器は受け皿としても使用可。傾斜のあるプレートベースなのでおろし・スライスがラクラク。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷-20℃)、プレート・プレートベース・安全ホルダー:ABS樹脂(耐熱80℃ 耐冷-20℃)、ピーラー:ポリプロピレン(耐熱90℃ 耐冷-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱80℃ 耐冷-20℃)、金属部:ステンレス鋼質量(g)500全長A×幅B×高さC(mm)本体:300×115×90 ピーラー:140×70×15
Simple Use エッチング極細ふわふわ千切り器パール金属翌々日出荷
極細ふわふわ食感。千切りが超軽い。シャープなエッジ(エッジの厚さ0.3mm)で繊維が切れるので、千切りが簡単に作れます
材質【樹脂部】ABS樹脂【千切り部】ステンレス鋼質量(g)73寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×90×25
ガジェコン プチトマト一発スライサーパール金属翌々日出荷
時短!一発まとめ切り。
材質本体:AS樹脂(耐熱温度80℃) 足部:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅60×奥行60×高さ190
ガジェコン ハンディーしりしり千切り器(両面)パール金属翌々日出荷
両面で太・細2種類の千切りができる。
材質プレート:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 容器:AS樹脂(耐熱温度90℃) 千切り部:ステンレス鋼 ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー質量(g)225寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長300×幅110×高さ60
ガジェコン 簡単にんにくスライサーパール金属翌々日出荷
薄く均一仕上げ。安全ホルダー付
材質本体、ホルダー:ABS樹脂(80℃) すべり止め:エラストマー質量(g)95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長235×幅51×高さ45
ガジェコン やさいをつかむ安全ホルダーパール金属翌々日出荷
指先でガードしながらしっかりつかめます。これさえあればこわくない!野菜をしっかりホールド。
材質ABS樹脂質量(g)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅70×奥行100×高さ30
ガジェコン やさい厚さ自在スライサーパール金属翌々日出荷
裏側のレバーで厚さが調整できます。安全ホルダー付き。厚さ:1~3mm
材質プレート:ABS樹脂 安全ホルダー:ポリスチレン 刃:ステンレス鋼厚さ(mm)(スライス)1~3質量(g)スライサー:88、ホルダー:19製品サイズ(mm)スライサー:全長220×幅85×高さ20、ホルダー:幅85×奥行55×高さ20
ガジェコン にんじんしりしり・大根千切り器パール金属翌々日出荷
シャープなエッジで切れ味抜群。薄い刃が快適!
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼幅(mm)(穴)5質量(g)73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅90×奥行8×高さ270
中華家 ネギスライサーパール金属翌々日出荷
使いたいときにサッとスライスできる。
材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼質量(g)31寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長175×幅45×高さ10
ガジェコン ワイドやさい・玉ねぎスライサーパール金属翌々日出荷
玉ねぎ丸ごとスライスできる。安全ホルダー付
材質本体:ABS樹脂、安全ホルダー:スチロール樹脂、刃:ステンレス鋼質量(g)108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅110×奥行200×高さ30
Simplice カセット式スリム調理器セット 容器付きパール金属翌々日出荷
包丁を使わず下ごしらえができる。おろし・スライス・千切りなど基本カットがこの一台で。プレートベースが容器にしっかりフィットし、安定性に優れている。安全ホルダー付。安全に保管できるふた付。コンパクトに収納・受皿としても便利な容器付。
材質プレート・プレートベース・容器・ふた:ポリスチレン、安全ホルダー:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼質量(g)284寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×70
ガジェコンンねぎスライサーパール金属翌々日出荷
スパッとスライス。卓上でも使えるサイズ。長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。きゅうりのスライスにも便利。
材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼質量(g)31寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)175×10×45
キャベツスライサー(ホルダー付)パール金属翌々日出荷
材質調理用プレート:ABS樹脂、安全ホルダー:AS樹脂、調理刃:ステンレス鋼寸法(mm)130×405×40質量(g)250
ベジクラ ステンレスいちごスライサーパール金属当日出荷
材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス鋼、すべり止め:熱可塑性エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×30
ベジライブ セラミックスライサーパール金属翌々日出荷
刃先がセラミック製なので切れ味持続。
材質原材料:ABS樹脂 その他:ジルコニアセラミック質量(g)90全長×全幅W(mm)255×95
ベジライブ カセット式五徳野菜調理器パール金属翌々日出荷
これひとつで5役
用途スライス、つま切り、おろし、千切り、皮むき材質ABS樹脂 その他/ステンレス鋼質量(g)132寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)80×25×265
ベジライブ ハンディー4徳野菜調理器パール金属翌々日出荷
小さくなった野菜を完全に調理できます。
用途スライス、つま切り、おろし、千切り仕様安全ホルダー・収納ケース付材質本体・プレート・安全ホルダー:ABS樹脂 ケース:ポリプロピレン その他/刃:ステンレス鋼質量(g)163寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×95×40
ベジクラ ハンディーしりしり千切り器パール金属4日以内出荷
軽くて、滑りにくい!抜群の使いやすさ!
両面使用で細・太2種類の千切りができる。
しっかり固定。
握りやすい太めグリップ。
底が滑りにくい。
仕様両面材質プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、千切り部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー耐熱温度(℃)ABS樹脂:80、PCTG樹脂:90
てのひらサラダ千切りパール金属翌々日出荷
まな板を使わずに、野菜を食感のある細切り状にスライス!
材質受け容器:AS樹脂、千切り:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン質量(g)108
愛着道具 セラミックスライサー安全ホルダー付パール金属翌々日出荷
サビない。シャープな切れ味。
セラミック切れ味持続。
野菜が見える透明ボディ(品番C-8437クリアのみ)
材質樹脂部:ABS樹脂 刃部:ジルコニアセラミック
愛着道具 エッチングふわふわ千切り器パール金属翌々日出荷
新食感。やわらかサラダ。
特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度90度)・金属部:ステンレス鋼厚さ(mm)(エッジ)0.3全長(mm)90質量(g)73寸法(幅W×高さH)(mm)8×270
愛着道具 エッチング極細ふわふわ千切りパール金属翌々日出荷
新食感。やわらかサラダ。
特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
寸法(幅W×高さH)(mm)25×270質量(g)73材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼全長(mm)90厚さ(mm)(エッジ)0.3
ベジクラ ねぎスライサーパール金属(1件のレビュー)当日出荷
スパッとスライス。卓上でもそのまま使えるサイズ。
長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。
材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼全長(mm)175質量(g)31寸法(幅W×高さH)(mm)45×10
『スライサー・削り/おろし/ジューサー』には他にこんなカテゴリがあります
スライサー・削り/おろし/ジューサー の新着商品
ページ: 1/ 3
太千切り器フルベジ税込¥1,208¥1,098