絞り込み
消費電力(W)
- 2000以上(2)
電源(V)
- 200
- 100(2)
コード長さ(m)
- 2(1)
ブランド
- 坂口電熱(1)
- タニコー(1)
- エイシン電機(1)

サーマリンクコンロ
坂口電熱¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から11日以内出荷発熱体の表面に直接容器を接触させて使用可能なため、発熱効率も良い経済的なコンロです。 シースヒーターを使用していますので、ニクロムコイル発熱体に比べ、煮こぼれなどによる腐食に強く、長寿命です。 保温、煮炊き、揚げ物等用途に応じて温度の微調整が簡単に行えます。 電源コードの長さは全種共通で2mです。コード長さ(m)2
卓上コンロ TIC-A3CP IHコンロ 小型卓上タイプ タニコー
タニコー¥209,800税込¥230,7801ケース(1点)3日以内出荷コンパクトで高性能なIHコンロです。※本商品は日時指定いただくことはできません。またメーカーより直接のお届けになりますのでご承知おきください。電源(V)200外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×450×125プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)247×247消費電力(kW)3