絞り込み
ブランド
- king(撮影・写真用品)
- Nikon(ニコン)(27)
- NANLITE(14)
- LPL(14)
- Canon(11)
- エツミ(10)
- オリンパス(6)
- エレコム(3)
- SONY(ソニー)(3)
- OM SYSTEM(2)
- プリンストン(1)
- 多摩電子(1)
- グリーンハウス(1)
- FOTOPRO(1)
- JTT(1)
- EMEET(1)
- ARTRIG(アートリグ)(1)
- IFOOTAGE(1)
- Streamplify(1)
特価

エアークッションライトスタンド
king(撮影・写真用品)¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷センターパイプにエアークッション機構が搭載された、ベーシックなライトスタンドです。エアークッション機構により、機材の急な落下を防止することが出来、安全に使用することが出来ます。用途撮影、ライティング付属品スピゴットアダプター質量(g)1700段数3段耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)センター:22.4~29.5、脚:22最低高さ(mm)800収納寸法・高さ(mm)800伸長(mm)(全体)2200
カーボンライティングスタンド
king(撮影・写真用品)¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷わずか535gのカーボンライティングスタンド。脚の伸縮はロックナット方式のため、スピーディーにロック・ロック解除することが出来ます。 脚の開脚角度は無段階調節が可能。188cm(ベタ置き時)から、225cmまでの高さ調整が出来ます。 収納時は脚を逆向きに折り畳むことで、縮長が48.5cmまで小さくなります。 カラビナフック付きウェイトホルダー付属。スタンドにウェイトを取り付けて安定性を高めることが可能です。用途撮影、ライティング付属品簡易ケース材質カーボンファイバー、アルミニウム形状ダボ:オスダボ(3/8インチネジ対応)、1/4インチ変換ネジ付属質量(g)535段数5段最低高さ(mm)485最大積載荷重(g)1500収納寸法・高さ(mm)485脚径(mm)Φ25~13伸長(mm)1880、(全体)2250