絞り込み
ブランド
- 沖電線
- Canon(17)
- Nikon(ニコン)(12)
- DJI(12)
- オリンパス(7)
- SONY(ソニー)(2)
- king(撮影・写真用品)(2)
- OM SYSTEM(2)
- PGYTECH(2)
- サンワサプライ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 富士フイルム(1)
- RICOH(リコー)(1)
- IFOOTAGE(1)
特価

ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 片端スクリューロック×片端RJ45タイプ
沖電線¥8,198~税込¥9,018~1本14日以内出荷柔軟性に富み高い屈曲性・摺動性能があり、捻回動作にも対応しています。特殊シールドにより耐ノイズ性を高めています。シールド付モジュラープラグ(RJ-45)、およびスクリューロックタイプコネクタが使用可能です。用途Gigabit Etternetによる産業用高速カメラ画像伝送。材質特殊ポリマー、耐油PVCほかケーブル黒プラグタイプRJ-45×RJ-45(スクリューロックタイプ)ペア数4
USB3 Visionケーブル”USB3-KR1シリーズ”
沖電線¥15,980~税込¥17,578~1本14日以内出荷伝送性能に優れ、伝送距離を長めに取りたい場合に適しています。可動部(摺動屈曲)用です。用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。材質耐油PVCほかケーブル黒
USB3 Visionケーブル”USB3-KT5シリーズ”
沖電線¥11,980税込¥13,1781本14日以内出荷細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。可動部および固定部での使用に適しています。用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。トラスコ品番207-4301材質耐油PVCほか長さ(m)2ケーブル黒コネクタ【カメラ側】マイクロBストレート(スクリューロックあり)、【ボード側】スタンダードA(スクリューロックなし)
カメラリンクケーブル”CL-Sシリーズ”
沖電線¥8,698~税込¥9,568~1本14日以内出荷から24日以内出荷固定部用の細径ケーブルです。ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。材質PVCほかケーブルベージュケーブルタイプ細径ケーブル
カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ”
沖電線¥11,980~税込¥13,178~1本14日以内出荷から24日以内出荷固定部および可動部(摺動)用のケーブルです。ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。材質PVCほかケーブル黒ケーブルタイプ高摺動対応ケーブル
ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 両端RJ45タイプ
沖電線¥3,698~税込¥4,068~1本14日以内出荷柔軟性に富み高い屈曲性・摺動性能を有します。特殊シールドにより耐ノイズ性を高めています。シールド付モジュラープラグ(RJ-45)、およびスクリューロックタイプコネクタが使用可能です。用途Gigabit Etternetによる産業用高速カメラ画像伝送。材質特殊ポリマー、耐油PVCほかケーブル黒プラグタイプ両端RJ-45ペア数4