736件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO Kenko(ケンコートキナー)レンズ保護フィルター MCプロテクターNEOKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。 デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。 屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
レンズバリア LB-T01 OM SYSTEMレンズバリア LB-T01OM SYSTEM
5,998税込6,598
1個
当日出荷
汚れ・キズからレンズ面を守るレンズバリアです。フチを回すだけで開閉するため、グローブをはめたままでも簡単に操作できます。
対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
コンバーターアダプター CLA-T01 OM SYSTEMコンバーターアダプター CLA-T01OM SYSTEM
3,398税込3,738
1個
当日出荷
対応するカメラにコンバーターアダプターCLA-T01を装着することで、コンバーターレンズや、プロテクトフィルターPRF-D40.5 PROもしくは、市販のΦ40.5mmのフィルターを取り付けできます。また、レンズキャップを同梱しているため、傷がつかず安心です。
付属品レンズキャップ寸法(mm)最大径Φ45×全長8.8質量(g)4着脱方式カメラとアダプター間:バヨネット式、コンバーターとアダプター間:ネジ(Φ40.5mm)適合カメラTG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
プロテクトフィルター PRF-D40.5PRO OM SYSTEMプロテクトフィルター PRF-D40.5PROOM SYSTEM
3,698税込4,068
1個
当日出荷
両面にマルチコートを施した、フィルター径Φ40.5mmの軽量・薄型のプロテクトフィルターです。撮影や持ち運びの時に、レンズ面に汚れ・キズがつかないので安心です。
フィルター直径(Φmm)40.5
紛失防止ストラップ付レンズキャップ Kenko(ケンコートキナー)紛失防止ストラップ付レンズキャップKenko(ケンコートキナー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャップに付いている紐をカメラボティのストラップ取付部に取り付けることで、キャップの紛失を予防。撮影の際にキャップをしまう手間も省けます。外側からでも、内側から指でつまんでも取り外しができるので、レンズフードを取り付けたままでも着脱しやすい設計。
レンズキャップ Nikon(ニコン)レンズキャップNikon(ニコン)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND400 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND400K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から10日以内出荷
可変式NDフィルターはフィルターの前枠を回転させるだけで、自在に減光量を調整することができる画期的な撮影アイテムです。 枠を回転させることによりND2からND400まで光量を変えられる可変NDフィルターです。
仕様減光範囲:ND2-ND400
レンズキャップ オリンパスレンズキャップオリンパス(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
レンズのフロントキャップです。
フィルター直径(Φmm)37対応機種M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6II(R)/M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6EZ/M.ZUIKODIGITAL17mmF2.8/M.ZUIKODIGITAL45mmF1.8
C-PL(W)円偏向フィルター Kenko(ケンコートキナー)C-PL(W)円偏向フィルターKenko(ケンコートキナー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
フィルター枠が薄枠仕様になり、広角レンズ使用時のケラレを抑えます。 PLフィルターは不要な反射光を取り除くことで、被写体の色彩を鮮やかに写し出します。 青空を濃くし、清流や海をクリアに、新緑や紅葉の鮮やかな色彩をそのまま再現します。 春夏秋冬、風景写真に欠かせないフィルターです。 回転式のフィルター枠に入っており、前側の枠を少しずつ回転させることで、反射の取れ具合をコントロールできます。
レンズキャップ CanonレンズキャップCanon(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
レンズキャップです。
PL(円偏光)レンズフィルター ZX C-PL N(薄枠) Kenko(ケンコートキナー)PL(円偏光)レンズフィルター ZX C-PL N(薄枠)Kenko(ケンコートキナー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
通常のPLフィルターよりも約1EV明るい透過光量かつ、色味のかたよりが無い高透過偏光膜を採用し、最高のカラーバランスを実現しました。高透過偏光膜を使用した一般的なPLフィルターと比較して、イエローの色カブリが無く、ニュートラルな色再現でPL効果を発揮します。最大で1絞り分しか暗くならず、ファインダーが明るく見やすいままでPL効果が得られます。シャッタースピード低下の影響も少なく、光量が少ない条件下でも使うことができます。露出倍数1.7~2.2倍(約2/3絞り~1絞り分)。一般的なPLフィルターはフィルター枠でガラス面を押さえて固定するため極わずかな歪みがガラス面に生じてしまいます。ZX C-PL Nは特殊な緩衝剤でガラスを保持しているため、ガラスの平面性を保ちます。レンズの解像力をそのままにPL効果を発揮する最高画質のPLフィルターです。ガラス面における反射率0.16~0.2%の超低反射を実現※。フィルター装着による画質への影響を限りなくゼロに近づけました。新たに静電気防止コートを採用。静電気によるホコリの付着を軽減します。日本製
レンズ保護フィルター ゼクロスⅡプロテクター Kenko(ケンコートキナー)レンズ保護フィルター ゼクロスⅡプロテクターKenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的なフィルターは金属のリングでガラス面を押さえるため、ごくわずかな歪みがガラス面に生じます。しかし、ZX[ゼクロス]シリーズはガラスに負荷を与えない画期的な構造の「フローティングフレームシステム」を世界で初めて採用しました。新たに発売するZXⅡプロテクターは高精度研磨によりガラス単体で干渉縞(ニュートンリング)1本以下という高い平面精度を実現。またフローティングフレームシステムに使用している特殊弾性緩衝剤と枠の構造を見直し、さらなるガラスの平面性と超高解像を実現しました。面精度を表す指標の一つにニュートンリングがあります。リング本数が少ないほど平面性が高く、リングの形状が円に近いほど平面の歪みがないことを表します。ガラス単体でZXは4本程度に抑えておりましたが、ZXIIは1本以下まで抑え、なおかつ枠に入れた状態でガラスにかかる負荷を大幅に軽減。高精度研磨によるガラス単体の平面性だけでなく、フィルター枠に入った状態での高い平面性を実現しました。新開発「ZR01コート」により面反射0.1%の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアーやゴーストの発生を軽減します。
レンズ保護フィルター PRO1Dプロテクター(W)N Kenko(ケンコートキナー)レンズ保護フィルター PRO1Dプロテクター(W)NKenko(ケンコートキナー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
DMCコートの改良版、DMC1-Ⅱコートにより、面反射0.3%以下の低反射を実現。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアやゴーストの発生を軽減します。枠を通常より薄くすることにより超広角レンズにも対応。日本製
フィルター SMC-PRO レンズガード ハクバ写真産業フィルター SMC-PRO レンズガードハクバ写真産業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。
仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】スーパーマルチコーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.5適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
レンズキャップ CanonレンズキャップCanon(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
58mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-58/E-58Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)58適合EF24mm F2.8、 EF28mm F1.8 USM、 EF50mm F1.4 USM、 EF85mm F1.8 USM、 EF100mm F2 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM、 EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM、EF-S55-250mm F4-5.6 IS、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS II、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM、 EF28-90mm F4-5.6 USM(ブラック)、 EF28-105mm F3.5-4.5 II USM、 EF28-105mm F4-5.6 USM、 EF70-300mm F4.5-5.6DO IS USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS USM、 EF75-300mm F4-5.6 IS USM、 EF90-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100mm F2.8マクロ USM、 MP-E65 2.8 1-5X マクロフオト、 TS-E90mm F2.8
PL(円偏光)レンズフィルター PRO1DロータースC-PL(薄枠) Kenko(ケンコートキナー)PL(円偏光)レンズフィルター PRO1DロータースC-PL(薄枠)Kenko(ケンコートキナー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から26日以内出荷
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。新開発のデジタルマルチコートⅡにより面反射0.6~1%(※C-PLの場合。メーカー基準による。)の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアーやゴーストの発生を抑え、抜けのあるクリアな描写を実現。一般的なフィルターの場合、金枠の表面処理にアルマイト加工を施すのに対し、「PRO1D Lotus」には硬質アルマイト加工を採用。通常のアルマイトよりも厚い酸化被膜層を形成し、表面硬度、耐摩耗性、耐久性の向上を実現しました。フィルターガラス押さえバネに耐腐食処理を施しサビを防止。バネの部分まで水が入り込んでも安心です。
ND(減光)レンズフィルター PRO ND8 N Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO ND8 NKenko(ケンコートキナー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
交換レンズ用レンズフロントキャップ SONY(ソニー)交換レンズ用レンズフロントキャップSONY(ソニー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソニーロゴ入りのレンズフロントキャップ。
レンズ裏ぶた Nikon(ニコン)レンズ裏ぶたNikon(ニコン)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
レンズの裏ぶたです。
対応機種AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED・AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED・AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR・AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR・AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRⅡ・AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G EDⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED・AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF・AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR・AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR・AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED・AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR・AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR・AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR・AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED ・AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR・AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VRⅡ ・AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR・AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED・AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 20mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED・AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 24mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED・AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G・AI AF Nikkor 28mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED・AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G・AI AF Nikkor 35mm f/2D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G・AI AF Nikkor 50mm f/1.4D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G・AI AF Nikkor 50mm f/1.8D・AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G・AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF・AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G・AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED・AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D・AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D・AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR・AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR・AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G・AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED・AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D・AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR・AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED・AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED・PC NIKKOR 19mm f/4E ED・PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED・PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED・PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D・AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED・AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED・AI AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D・AF-S TELECONVERTER TC-20EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-17EⅡ・AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡ・AI Nikkor 20mm f/2.8S・AI Nikkor 24mm f/2.8S・AI Nikkor 28mm f/2.8S・AI Nikkor 35mm f/1.4S・AI Nikkor 50mm f/1.2S・AI Nikkor 50mm f/1.4S・AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S・AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S
レンズキャップ CanonレンズキャップCanon
899税込989
1個
当日出荷
77mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-77/E-77Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)77適合EF24-105mm F4L IS II USM、 EF24mm F1.4 L USM、 EF24mm F1.4L II USM、 EF300mm F4L IS USM、 EF400mm F5.6L USM、 EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM、 EF-S17-55mm F2.8 IS USM、 EF16-35mm F2.8L USM、 EF17-35mm F2.8L USM、 EF17-40mm F4L USM、 EF20-35mm F3.5-4.5 USM、 EF24-70mm F2.8L USM、EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM、 EF24-105mm F4L IS USM、 EF28-70mm F2.8L USM、 EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM、 EF70-200mm F2.8L IS II USM、 EF70-200mm F2.8L IS USM、 EF70-200mm F2.8L USM、EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM、 EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM、 EF24-70mm F4L IS USM
クッションレンズポーチ エツミクッションレンズポーチエツミ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軽量・衝撃吸収性に優れた極厚のウレタン素材で中身を保護するレンズケース。各社150-600mmクラスのズームレンズの収納を想定した余裕のサイズ。 クッション性の高い極厚10mm厚のウレタン素材を使用し、すり傷や振動・衝撃から内容物をやさしく保護します。
用途レンズポーチサイズ(mm)210×40×350
ND(減光)レンズフィルター PRO ND2 N Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO ND2 NKenko(ケンコートキナー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
レンズ保護フィルター PRO1Dプロテクター(W) Kenko(ケンコートキナー)レンズ保護フィルター PRO1Dプロテクター(W)Kenko(ケンコートキナー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
従来のマルチコートより透過率の高い「デジタルマルチコート」の採用により反射を抑制。面反射0.5%を実現。フィルターガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を減少。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプ。屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
NEW ステップアップリングR Kenko(ケンコートキナー)NEW ステップアップリングRKenko(ケンコートキナー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステップアップリングはレンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。レンズ口径よりも大きなサイズのフィルター類を取り付けたい場合に必要となります。精密なネジを加工した頑丈で軽量なアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。また面取りローレット加工により、フィルターとリングの噛み合わせによる外しにくさを軽減しました。安心の日本製。
バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から10日以内出荷
【利便性を考慮したフィルター設計】 枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。撥水マルチコーティング加工により、防水性に優れています。 【減光量を調整できる可変式】 バリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND8からND2000まで幅広い調整ができ、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。 【NDフィルターならではの幻想的な表現が楽しめる】 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、多様な表現が可能です。
仕様減光範囲:ND8-ND2000コーティング撥水マルチコーティング
かぶせ式レンズキャップ Nikon(ニコン)かぶせ式レンズキャップNikon(ニコン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステップアップリング(フィルター変換リング) Kenko(ケンコートキナー)ステップアップリング(フィルター変換リング)Kenko(ケンコートキナー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
レンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。精密なネジを加工したアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。外側にローレット(すべり止め)加工を施していますので、回しやすく、操作性に優れます。お使いのカメラレンズのフィルター径と、取り付けたいフィルターのサイズをご確認の上、適合するリングをお買い求めください。
ねじピッチ(mm)0.75
黒白用(赤外撮影)レンズフィルター PRO1D R72 N Kenko(ケンコートキナー)黒白用(赤外撮影)レンズフィルター PRO1D R72 NKenko(ケンコートキナー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
R72はデジタルカメラ専用の可視光カット、近赤外線透過フィルターです。デジタルカメラは、ローパスフィルターで赤外線をカットしますが、わずかに赤外線を感光します。R72を使用することで、肉眼と異なる明暗の赤外線写真を楽しむことができます。赤外撮影では露出の調整が大変難しいものですが、デジタルカメラなら撮影画像を確認して露出を調節し、その場での再撮影が可能です。カメラのメーカーや機種により、赤外の感光特性が異なるため、露出の調整など、実際に撮りながらコツをつかむ必要はありますが、より多くの方に赤外線写真を楽しんでいただけるフィルターです。
ND(減光)レンズフィルター PRO ND4 N Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO ND4 NKenko(ケンコートキナー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
ワンタッチレンズキャップⅡ エツミワンタッチレンズキャップⅡエツミ
499税込549
1個
5日以内出荷
レンズをホコリや衝撃から護る、ワンタッチ レンズキャップⅡ。レンズをキズやゴミから護ります。ワンタッチで取付け・取外しができます。フィルターを装着したままでも取付けられます。
仕様外つまみ型材質プラスチック厚さ×幅W(mm)7×41(つまみ~つまみ)
ボディキャップ ALC-B1EM SONY(ソニー)ボディキャップ ALC-B1EMSONY(ソニー)
649税込714
1個
当日出荷
α(Eマウント)ボディ用のボディキャップ。 ※レンズ本体付属品と同等品です。
対応機種α(Eマウント)ボディ
レンズマウントアダプター ニコンZマウント変換 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ニコンZマウント変換K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
マウントアダプター。光の乱反射を抑えるように艶消し塗装による内面反射を大幅カット。レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用、高い精度での取り付けを実現。
レンズキャップ Nikon(ニコン)レンズキャップNikon(ニコン)
549税込604
1個
5日以内出荷
ZマウントレンズのNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 用レンズキャップです。レンズ標準付属品。
対応機種NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
レンズダストキャップ CanonレンズダストキャップCanon
389税込428
1個
5日以内出荷
RFレンズのマウント側に付けるキャップです。
対応レンズRF70-200mm F2.8 L IS USM、RF85mm F1.2 L USM DS、RF85mm F1.2 L USM、RF24-105mm F4 L IS USM、RF28-70mm F2 L USM、RF50mm F1.2 L USM、RF35mm F1.8 MACRO IS STM、RF24-240mm F4-6.3 IS USM、RF15-35mm F2.8 L IS USM、RF24-70mm F2.8 L IS USM
レンズフード CanonレンズフードCanon
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
レンズキャップ RICOH(リコー)レンズキャップRICOH(リコー)
429税込472
1個
4日以内出荷
口径49mm用レンズキャップ
取付径(Φmm)49対応機種HD PENTAX-FA35mmF2/08 WIDE ZOOM/
レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)レンズキャップPENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
389税込428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
標準付属のレンズキャップです。
レンズキャップ オリンパスレンズキャップオリンパス
799税込879
1個
当日出荷
M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6用のフロントレンズキャップ。レンズ本体標準同梱品。
フィルター XC-PRO レンズガード ハクバ写真産業フィルター XC-PRO レンズガードハクバ写真産業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から13日以内出荷
エクストリームコーティングを採用した、高透過率/撥水/防汚レンズガード。超低反射率0.3% / 高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水 / 防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。
仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】エクストリームコーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.3適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
ND(減光)レンズフィルター ND400プロフェッショナル Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター ND400プロフェッショナルKenko(ケンコートキナー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から6日以内出荷
NDガラス使用の高濃度NDフィルター。光量を1/400に、つまりシャッタースピード8 2/3段分の減光効果があります。日中・屋外にて数10秒から数分といった超スローシャッターでの撮影が可能です。
カメラ交換レンズアクセサリ