カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)(103)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(87)
- Canon(79)
- PENTAX(ペンタックス)(55)
- 富士フイルム(40)
- オリンパス(35)
- SONY(ソニー)(35)
- Kenko(ケンコートキナー)(27)
- エツミ(25)
- OM SYSTEM(20)
- RICOH(リコー)(12)
- HOYA(12)
- ハクバ写真産業(5)
- コシナ(5)
- MARUMI(3)
- ケニス(3)
- king(撮影・写真用品)(2)
- JJC(2)
- Arashi Vision(2)
- ブランドをもっと見る

フィルター Sワイド サーキュラーPL
ハクバ写真産業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から10日以内出荷水面やガラスの反射を除去、風景のコントラストを強調。フィルター前部にあるリングを回転させ、効果を確認しながら撮影します。仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】単層コートフィルター性能色彩強調・反射光抑制反射率(%)0.04適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ、ムービーカメラ枠【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
レンズフード ET-73B
Canon¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。対象機種EF70-300mm F4-5.6L IS USM
レンズフード ET-60
Canon¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。対象機種EF-S55-250mm F4-5.6 IS II, EF-S55-250mm F4-5.6 IS, EF90-300mm F4.5-5.6 USM
PROTECTフィルター
Canon¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。 多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。用途常用フィルターとして最適タイプスクリュータイプ
レンズキャップ
Canon¥999税込¥1,0991個5日以内出荷82mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-82/E-82Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。適合EF16-35mm F2.8L III USM、 TS-E24mm F3.5L II、 EF16-35mm F2.8L II USM取付径(Φmm)82
レンズキャップ
Canon¥799税込¥8791個5日以内出荷72mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-72/E-72Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。適合EF20mm F2.8 USM、 EF35mm F1.4L USM、EF35mm F1.4L II USM、 EF50mm F1.0L USM、 EF50mm F1.2L USM、 EF85mm F1.2L USM、 EF85mm F1.2L II USM、 EF135mm F2L USM、 EF200mm F2.8L II USM、 EF35-350mm F3.5-5.6L USM、 EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM、 EF28-200mm F3.5-5.6 USM、 EF180mm F3.5Lマクロ USM、 EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS、 TS-E24mm F3.5L、 TS-E45mm F2.8取付径(Φmm)72
差し込み式 円偏光フィルター
SONY(ソニー)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷水面の反射やガラスの映り込みを抑えたり、青空の色などを濃く鮮やかにして、質感やクリアな色彩を引き出します。レンズに装着した状態でも外側からフィルターの回転が可能です。SEL400F28GM専用
<Insta360 Ace Pro 2>シネマティックレンズ
Arashi Vision¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷シネマティックな2.35:1のアスペクト比で、映画のような映像体験を再現。。カメラのファームウェアとInsta360アプリを最新バージョンに更新し、全ての機能を体験しましょう。
<Insta360 Ace Pro 2>スターフィルター
Arashi Vision¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷スターエフェクトを簡単に実現。花火、夜の交通、街灯などの光源を、編集なしでシネマティックな映像に変換。カメラを最新ファームウェアにアップデートして、あらゆる機能を体験しましょう
色温度交換フィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷可視域で、なだらかな右肩上がり、または右肩下がりの透過率カーブを持つフィルターです。光源の色温変換、または撮影時の色温度調整のために使用されます。研磨肉厚を調整することによって、任意の色温度変換能力を持ったフィルターを作ることができます。用途映像機器、検査装置外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)-表面仕上げ光学研磨
ニュートラルデンシティフィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷可視域で、波長によらず一定の透過率を持つフィルターです。カラー撮影の際の露光量調節や、その他各種測定器の光量調節などに用いられます。研磨肉厚を調整することによって、任意の透過率のニュートラルデンシティフィルターを作ることができます。用途映像機器外形寸法(mm)50×50表面仕上げ光学研磨
色補正フィルター
HOYA¥14,980~税込¥16,478~1枚7日以内出荷赤外部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、撮像感度補正用、露出計感度補正用などに使用します。用途映像機器、ディスプレイ
赤外透過フィルター
HOYA¥11,980~税込¥13,178~1枚7日以内出荷可視光を吸収し、赤外域を透過するロングパスフィルターです。赤外線警報機や、暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。用途映像機器、医療機器、セキュリティ
青フィルター
HOYA¥8,998税込¥9,8981枚7日以内出荷青色の波長域を選択的に透過させるフィルターです。三色分解用、波長選択用及び色補正用等として使用されます。用途映像機器、医療機器外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)2.5表面仕上げ光学研磨
緑フィルター
HOYA¥8,998税込¥9,8981枚7日以内出荷緑色の波長域を選択的に透過させるバンドパスフィルターです。白黒写真撮影におけるコントラスト効果フィルターとして、また三色分解用緑フィルターとして使用されます。シャープカットフィルターと張り合わせることで、より狭い透過域を持つフィルターを作ることができます。用途映像機器、ディスプレイ外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)2.5表面仕上げ光学研磨
熱線吸収フィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷熱線(赤外線)を吸収し、可視域では高い透過率を持つショートパスフィルターです。光源から照射される熱線をよく吸収するので、スライドプロジェクターや各種照明器具などに使用した場合に著しい効果があります。用途映像機器外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)3表面仕上げ光学研磨
紫外透過・可視吸収フィルター
HOYA¥14,980~税込¥16,478~1枚7日以内出荷紫外域を透過し、可視域を吸収するバンドパスフィルターです。主として紫外線のみを取り出すときに用います。水銀灯の代表スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることができます。用途医療機器、検査装置、照明外形寸法(mm)50×50表面仕上げ光学研磨
ソフト効果用 レンズフィルター ブラックミスト No.05 N
Kenko(ケンコートキナー)¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷「ブラックミスト」は、非常に微細な黒い拡散材を光学ガラスで挟み込んだソフトフィルターです。ハイライトとシャドウ部のコントラストを抑え、柔らかな描写にしたり、独特の光源のにじみが得られます。レタッチなしで、撮ったその場で映画のような雰囲気を得られるのがブラックミストの魅力です。「ブラックミストNo.05 N」は「ブラックミストNo.1 N」の1/2のソフト効果です。
映り込み防止用シリコンレンズフード
JJC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ガラス越しに撮影(ショーウィンドウ・水族館・夜景等)する場合の映り込み防止用レンズフードです。対応レンズは外径53~72mm。本体は折り畳み式なので持ち運びや収納に便利です。用途レンズフード素材シリコン
映り込み防止用シリコンレンズフード
JJC¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷高層ビルの窓越しに夜景を撮影したり、動物園やツアーバスの窓越しに撮影したり、店の窓や水族館など、窓越しに撮影する場合の映り込み防止用のレンズフード。 ガラスや窓の反射を取り除き、より鮮明な画像を撮影するのに役立ちます。用途レンズフード質量(g)75レンズ径(Φmm)対応サイズ:73~88サイズ(mm)214×12素材シリコン
極厚デジタルクッションレンズポーチ
エツミ¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷軽量・衝撃吸収性に優れたウレタン素材で中身を保護するレンズケース。70-200mmF2.8 100-400mmクラスのズームレンズを想定したサイズです。クッション性の高い極厚10mmの ウレタン素材を使用し、すり傷や振動・衝撃から内容物をやさしく保護します。用途レンズポーチ質量(g)80レンズサイズ(mm)対応サイズ:70-200 F2.8 /100-400 クラスサイズ(mm)120×90×200素材ウレタン
ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND64薄枠
Kenko(ケンコートキナー)¥9,498~税込¥10,448~1個6日以内出荷ガラスのコーティング最終層に耐久性の高い撥水・撥油コーティングを成膜。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新開発「PRO1D ND CoatⅡ」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
クロス効果用レンズフィルター PRO1D R-クロススクリーン(W)N(薄枠)
Kenko(ケンコートキナー)¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷「PRO1D R-クロススクリーン(W) N」は4本線のクロス効果です。フィルターガラスの表面に細い溝が刻んであり、被写体に点光源があると光条が発生してキラキラと輝かせます。前枠(回転枠)を回すとクロスの角度を変えることができます。ファインダーや液晶モニターでじっくり被写体とクロスの線のバランスを見ながら調整してください。動画の演出にもお使いいただけます。
クロス効果用レンズフィルター PRO1D R-トゥインクル・スター8X(W)(薄枠)
Kenko(ケンコートキナー)¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷「PRO1D R-トゥインクル・スター8X(W)」は夜景やイルミネーションなどの強い点光源をほどよい長さの8本線クロスでキラキラ輝かせます。スタンダードな8本線クロスフィルター(R-サニークロス)に比べ、光の線が長く出すぎないのが特長です。夜景やイルミネーションの他、花火やシャボン玉、星、水面の反射や木漏れ日、ジュエリー等の点状の光輝部に効果があります。光を幻想的にキラキラと輝かせ、写真にアクセントを加えます。