絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)(109)
- Canon(20)
- Nikon(ニコン)(13)
- 富士フイルム(13)
- RICOH(リコー)(12)
- HOYA(12)
- OM SYSTEM(8)
- SONY(ソニー)(7)
- ハクバ写真産業(5)
- オリンパス(4)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(4)
- MARUMI(3)
- ケニス(3)
- エスコ(2)
- コシナ(2)
- エツミ(1)
- Arashi Vision(1)

クロス効果フィルター PRO1D R-ナチュラルクロス
Kenko(ケンコートキナー)¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷ナチュラルクロスのコンセプトは、「ずっとつけていたくなる、クロスフィルター」。一般的なクロスフィルターよりも効果を抑え、光を繊細にきらめかせます。ガラスに映る光、揺れる水面の反射、アクセサリーの小さな輝き。何気ない日常の景色に繊細なきらめきを添えます。
交換レンズ ED 12mm F2.0 BLK
OM SYSTEM¥94,980税込¥104,4781個8日以内出荷主な特長。【小型化と高い描写性能を両立した合理的なレンズ設計】。8群11枚の合理的なレンズ設計で、小型ながらも高い描写力を実現。これまで防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングを施すことで、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を確保しています。【暗所撮影で威力を発揮、大口径F2.0+ボディー内手ぶれ補正機構】。広角12mm(35mm判換算24mm)&大口径F2.0+OM-D/PENシリーズ搭載のボディー内手ぶれ補正機構により、夕暮れや室内など光量が少ない環境下、三脚が使えない場所や、動物園などのフラッシュが禁止されている場所でも、ワイドで迫力ある写真を手軽に撮影できます。【高速かつ静粛なオートフォーカスを実現、MSC機構】。従来の一眼レフの交換レンズに採用されたインナーフォーカス方式がさらに進化。駆動方式にサブミクロン精度のシャフトとスクリュー・ドライブ機構を採用し、「すばやい」「なめらか」「静か」で「高精度」なAF(オートフォーカス)を実現しました。 軽量かつ少ない枚数でピント合わせを可能にする先進の光学設計により、ED 12mm F2.0では1枚のレンズでピント合わせを行います。【指定の距離にフォーカスが移動、スナップショットフォーカス機構】。絞り値との組み合わせにより、スナップでのパンフォーカス撮影を楽しむための機構として「スナップショットフォーカス機構」という新たな仕組みを搭載。フォーカスリングを手前にスライドすると、指定の距離にフォーカス位置が移動する仕組みになっており、フォーカスリングを回転すると、フォーカス位置がレンズ鏡筒に刻まれた距離目盛の位置に移動します。【金属外装による高い質感、高品位なフォルム、凝縮感漂うデザイン】。金属外装による手触りの良い硬質な質感、精密機器特有の凝縮感漂う高品位なフォルムは、後世に渡り、何年経っても味わえる価値を持つものを作りたいという思いを込めてデザインされたものです。一目で高性能だと実感できる雰囲気、「光」「技術」「鉱物(ミネラル)」が一体となって生み出される魅力を表現しています。付属品レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書質量(g)130外径×全長(mm)Φ56×43倍率(倍)【最大撮影】0.08(35mm判換算 0.16相当)羽根枚数【円形絞り】7枚フィルター直径(Φmm)Φ46焦点距離(mm)12(35mm判換算 24相当)レンズ構成8群11枚(DSAレンズ1枚、非球面レンズ1枚、スーパーHRレンズ1枚、EDレンズ1枚など)撮影距離(m)【最短】0.2口径【最小比】F22画角84°最大口径比F2.0
デコレーションリング DR-66
OM SYSTEM¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO」用デコレーションリングです。三脚座を外した際のビスを覆い隠すデコレーションリングです。外した際のレンズ本体の質感を維持するだけではなく、手持ち撮影時のホールドをサポートします。
デコレーションリング DR-79
OM SYSTEM¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO」「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS」用デコレーションリングです。
NEW ステップアップリングR
Kenko(ケンコートキナー)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷ステップアップリングはレンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。レンズ口径よりも大きなサイズのフィルター類を取り付けたい場合に必要となります。精密なネジを加工した頑丈で軽量なアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。また面取りローレット加工により、フィルターとリングの噛み合わせによる外しにくさを軽減しました。安心の日本製。
組込み式円偏光フィルター C-PL460
Nikon(ニコン)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷組み込み式円偏光フィルター C-PL460。対応レンズNIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S、NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S、NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
ARCREST II PROTECTION FILTER 58mm
Nikon(ニコン)¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。・片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。・優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。・干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。・マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。・効果的な帯電防止コートを採用。・優れた撥水・撥油コートを採用。・薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。・ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。・フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能対応レンズAF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR、AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR、AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED、AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G、AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)、AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
差し込み式 円偏光フィルター
SONY(ソニー)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷水面の反射やガラスの映り込みを抑えたり、青空の色などを濃く鮮やかにして、質感やクリアな色彩を引き出します。レンズに装着した状態でも外側からフィルターの回転が可能です。SEL400F28GM専用
<Insta360 Ace Pro 2>スターフィルター
Arashi Vision¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷スターエフェクトを簡単に実現。花火、夜の交通、街灯などの光源を、編集なしでシネマティックな映像に変換。カメラを最新ファームウェアにアップデートして、あらゆる機能を体験しましょう
ソフト効果用 レンズフィルター ノスタルトーン・グリーン
Kenko(ケンコートキナー)¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷透明感のある淡いグリーンが全体に柔らかく広がり、ノスタルジックな雰囲気を作り出します。ハイライトとシャドウのコントラストを弱め、特に白飛びが抑えられるため、諧調が残りやすくなります。フィルムライクな雰囲気も感じられます。ノスタルトーン・グリーンを使用すると、撮影した時点で画像編集ソフトで調整したかのようなノスタルジックな表現になります。
色温度交換フィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷可視域で、なだらかな右肩上がり、または右肩下がりの透過率カーブを持つフィルターです。光源の色温変換、または撮影時の色温度調整のために使用されます。研磨肉厚を調整することによって、任意の色温度変換能力を持ったフィルターを作ることができます。用途映像機器、検査装置外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)-表面仕上げ光学研磨
ニュートラルデンシティフィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷可視域で、波長によらず一定の透過率を持つフィルターです。カラー撮影の際の露光量調節や、その他各種測定器の光量調節などに用いられます。研磨肉厚を調整することによって、任意の透過率のニュートラルデンシティフィルターを作ることができます。用途映像機器外形寸法(mm)50×50表面仕上げ光学研磨
色補正フィルター
HOYA¥14,980~税込¥16,478~1枚7日以内出荷赤外部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、撮像感度補正用、露出計感度補正用などに使用します。用途映像機器、ディスプレイ
赤外透過フィルター
HOYA¥11,980~税込¥13,178~1枚7日以内出荷可視光を吸収し、赤外域を透過するロングパスフィルターです。赤外線警報機や、暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。用途映像機器、医療機器、セキュリティ
青フィルター
HOYA¥8,998税込¥9,8981枚7日以内出荷青色の波長域を選択的に透過させるフィルターです。三色分解用、波長選択用及び色補正用等として使用されます。用途映像機器、医療機器外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)2.5表面仕上げ光学研磨
緑フィルター
HOYA¥8,998税込¥9,8981枚7日以内出荷緑色の波長域を選択的に透過させるバンドパスフィルターです。白黒写真撮影におけるコントラスト効果フィルターとして、また三色分解用緑フィルターとして使用されます。シャープカットフィルターと張り合わせることで、より狭い透過域を持つフィルターを作ることができます。用途映像機器、ディスプレイ外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)2.5表面仕上げ光学研磨
熱線吸収フィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷熱線(赤外線)を吸収し、可視域では高い透過率を持つショートパスフィルターです。光源から照射される熱線をよく吸収するので、スライドプロジェクターや各種照明器具などに使用した場合に著しい効果があります。用途映像機器外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)3表面仕上げ光学研磨
紫外透過・可視吸収フィルター
HOYA¥14,980~税込¥16,478~1枚7日以内出荷紫外域を透過し、可視域を吸収するバンドパスフィルターです。主として紫外線のみを取り出すときに用います。水銀灯の代表スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることができます。用途医療機器、検査装置、照明外形寸法(mm)50×50表面仕上げ光学研磨
リングキャップ GN-3 (ダークグレー)
RICOH(リコー)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷GR IV用 リングキャップ GN-3 (ダークグレー)。GR IVをドレスアップするメタリック仕上げの交換用リングキャップです。仕様GR IV鏡筒部根元にバヨネット装着材質アルミ製色ダークグレー対応機種RICOH GR IV
レンズアダプター GA-3
RICOH(リコー)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷GR IV用 レンズアダプター GA-3。・GR IV専用レンズアダプター。ワイドコンバージョンレンズGW-4や49mmフィルターを装着時に使用。・GW-4 自動検知。ワイドコンバージョンレンズGW-4を自動検知し、手ぶれ補正効果を最適化。・ フィルター径。49mm径のフィルターを装着可能。フィルターワークする際にも使用可能。付属品キャップ、使用説明書長さ(mm)約21.6(突起部含まず)質量(g)約12対応機種RICOH GR IV最大径(Φmm)約60.6
リングキャップ GN-3 (ブラック)
RICOH(リコー)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷GR IV用 リングキャップ GN-3 (ブラック)。GR IVの付属品と同等のリングキャップです。仕様GR IV鏡筒部根元にバヨネット装着材質アルミ製色ブラック対応機種RICOH GR IV
ソフト効果用 レンズフィルター ブラックミスト No.05 N
Kenko(ケンコートキナー)¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷「ブラックミスト」は、非常に微細な黒い拡散材を光学ガラスで挟み込んだソフトフィルターです。ハイライトとシャドウ部のコントラストを抑え、柔らかな描写にしたり、独特の光源のにじみが得られます。レタッチなしで、撮ったその場で映画のような雰囲気を得られるのがブラックミストの魅力です。「ブラックミストNo.05 N」は「ブラックミストNo.1 N」の1/2のソフト効果です。
色彩協調用レンズフィルター MCトワイライトレッドN
Kenko(ケンコートキナー)¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷夕焼け・朝焼けの空のグラデーションのバランスを絶妙に変化させ、より印象深い色彩にするレンズフィルターです。「トワイライトレッド」は深みのある赤いトーンで、赤紫からオレンジへのグラデーションを再現します。段々と暮れてゆく空のイメージを印象的に表現することができます。
ソフト効果用 レンズフィルター ノスタルトーン・ブルー
Kenko(ケンコートキナー)¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷ノスタルトーン・ブルーは、シャドウを明るくすると同時にハイライトを抑える効果があり、柔らかな階調でノスタルジックに描写します。また隠し味的にブルーを利かせた光学設計にしています。画面全体が青く色カブリするような効果ではなく、青空のシーンで空や影(陰)にかすかにブルーの色味をのせて爽やかな印象にします。明るく持ち上げたシャドウにかすかに利かせたブルーの色味がアニメチックな雰囲気を醸し出します。ノスタルトーン・ブルーには光を拡散させる効果もあります。朝夕の低い位置にある太陽の光を拡散させ、やさしい光に包まれたようなノスタルジックな雰囲気にします。真逆光では拡散効果が強いため、半逆光やサイド光で取り入れたり、太陽全体または一部を建物や木、人などで隠してして撮るとほどよい拡散効果になります。日没後の撮影では街灯や信号機、車、自動販売機などの光をふんわりと拡散させてシーンを印象づけます。
ソフト効果用 レンズフィルター ノスタルトーン・オレンジ
Kenko(ケンコートキナー)¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷夕暮れの光はノスタルジックな気分にさせますが、ノスタルトーン・オレンジは日中に撮影しても夕暮れの暖かい光を感じさせるフィルターです。かすかに描写を柔らかくする効果もあります。夕焼けや紅葉など、暖色系のシーンでは色彩をさらに強調します。ノスタルトーン・オレンジは、ごく弱いソフト効果で光を拡散して印象づけます。一般的なソフトフィルターには色味がありませんが、ノスタルトーン・オレンジは暖かい色味が特長的です。朝夕の太陽の光や、建物に反射する光、夜景の光を意識的に取り入れると、何気ないシーンも光の拡散効果で印象的に演出します。
ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND64薄枠
Kenko(ケンコートキナー)¥9,498~税込¥10,448~1個6日以内出荷ガラスのコーティング最終層に耐久性の高い撥水・撥油コーティングを成膜。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新開発「PRO1D ND CoatⅡ」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
クロス効果用レンズフィルター PRO1D R-クロススクリーン(W)N(薄枠)
Kenko(ケンコートキナー)¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷「PRO1D R-クロススクリーン(W) N」は4本線のクロス効果です。フィルターガラスの表面に細い溝が刻んであり、被写体に点光源があると光条が発生してキラキラと輝かせます。前枠(回転枠)を回すとクロスの角度を変えることができます。ファインダーや液晶モニターでじっくり被写体とクロスの線のバランスを見ながら調整してください。動画の演出にもお使いいただけます。
クロス効果用レンズフィルター PRO1D R-トゥインクル・スター8X(W)(薄枠)
Kenko(ケンコートキナー)¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷「PRO1D R-トゥインクル・スター8X(W)」は夜景やイルミネーションなどの強い点光源をほどよい長さの8本線クロスでキラキラ輝かせます。スタンダードな8本線クロスフィルター(R-サニークロス)に比べ、光の線が長く出すぎないのが特長です。夜景やイルミネーションの他、花火やシャボン玉、星、水面の反射や木漏れ日、ジュエリー等の点状の光輝部に効果があります。光を幻想的にキラキラと輝かせ、写真にアクセントを加えます。
ソフト効果用 レンズフィルター PRO1Dプロソフトンクリア(W)(薄枠)
Kenko(ケンコートキナー)¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷風景はクリアなまま星座を際立たせる、星景写真に最適なソフトフィルター。明るい星をキレイににじませ、星座を浮かび上がらせます。また星の色も強調することができます。また、ソフト効果を約半分に抑えた「プロソフトン クリア」は風景へのソフト効果がほとんど気にならないため、星空と風景を一緒に写す「星景写真」で、山や建築物などにソフト効果をかけたくない時に最適です。
保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER GOLD EDITION
Nikon(ニコン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。・フィルター外周の金枠部分のゴールド塗装でより高級感を醸成。・片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。・優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。・干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。・マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。・効果的な帯電防止コートを採用。・優れた撥水・撥油コートを採用。・薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。・ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。・フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能色ゴールド
ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND16(W) N
Kenko(ケンコートキナー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND8(W) N
Kenko(ケンコートキナー)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から6日以内出荷PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
ソフト効果用 レンズフィルター ブラックミスト No.1 N
Kenko(ケンコートキナー)¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷「ブラックミスト」は、非常に微細な黒い拡散材を光学ガラスで挟み込んだソフトフィルターです。ハイライトとシャドウ部のコントラストを抑え、柔らかな描写にしたり、独特の光源のにじみが得られます。レタッチなしで、撮ったその場で映画のような雰囲気を得られるのがブラックミストの魅力です。「ブラックミストNo.05 N」は「ブラックミストNo.1 N」の1/2のソフト効果です。
ソフト効果用 レンズフィルター PRO1D プロソフトン(B)(W)
Kenko(ケンコートキナー)¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷「プロソフトン」は光のにじみが美しい滑らかなソフト効果が得られるソフトフィルター。フィルター表面に施した特殊コーティングと、非常に微細な特殊効果加工により、広角レンズから望遠レンズまで、絞り値も制限なくお使いいただけます。ポートレートや花、風景、夜景など様々なシーンでお使いいただけます。またプロソフトンは星空撮影の定番フィルターです。明るい星をにじませて、星座を際立たせることができます。[A]は効果弱、[B]は効果強タイプです。