絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)(109)
- Canon(20)
- Nikon(ニコン)(13)
- 富士フイルム(13)
- RICOH(リコー)(12)
- HOYA(12)
- OM SYSTEM(9)
- SONY(ソニー)(7)
- ハクバ写真産業(5)
- オリンパス(4)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(4)
- MARUMI(3)
- ケニス(3)
- エスコ(2)
- コシナ(2)
- エツミ(1)
- Arashi Vision(1)

レンズフィルター ナイトフォーカス82mm径
Kenko(ケンコートキナー)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ナイトフォーカスは”星にピントを合わせるためのフィルター型フォーカシングツール”です。星景写真を撮る際に、正確に星にピントを合わせることは難しく、手間が掛かります。ナイトフォーカスはそれを簡単に、そしてよりシャープなピントを確実にしたいとの思いから開発されました。通常のねじ込み式フィルターのようにレンズの前面に装着して使用します(ピント合わせのみに使用)。ガラス表面に施したパターンによって、明るい星から3本の光条を発生させ、3本の光条の交点が重なるようにピントを調節することで、星に正確にピントを合わせることができます。レンズ取付け径が82mm以外のレンズは別売のステップアップリングをご使用ください。仕様●対象カメラ:ライブビュー機能があるカメラ●対象レンズ:24-70mm、F2.8~4のズームレンズ、・20mm~50mm程度、F2~2.8の単焦点レンズ
プロテクトフィルター PRF-ZD77 PRO
OM SYSTEM¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷フィルター径Φ77mmのプロテクトフィルターです。反射によるフレアやゴーストを抑制するZEROコーティングや外縁黒塗りガラス、反射を抑制するつや消しサテン処理の黒アルマイトアルミニウム枠を採用しています。フィルター直径(Φmm)77対応レンズM.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO
円偏光フィルター
SONY(ソニー)¥10,900~税込¥11,990~1個当日出荷から6日以内出荷主な特長。〇Gマスターレンズの高解像を活かす、メーカー従来比約2倍※の高い解像度を実現。※ VF-49CPAM/55CPAM/62CPAM/67CPAM/72CPAM/77CPAM/82CPAMとの比較。〇高性能なツァイス T*コーティング。〇薄型設計の円偏光タイプ。●効果例。水面の反射やガラスの映りこみを抑えたり、青空の色などを濃く鮮やかにして、メリハリのある写真を撮影したりできます。
プロテクトフィルター PRF-D58 PRO
OM SYSTEM¥4,098税込¥4,5081個8日以内出荷超軽量・薄型で、レンズ面をキズや埃から保護するプロテクトフィルター PRF-D58 PRO。フィルター直径(Φmm)58
光害カット&星座強調効果用レンズフィルター スターリナイトプロソフトン
Kenko(ケンコートキナー)¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷から6日以内出荷ナトリウム灯や水銀灯などの街明かりの影響により、夜空は黄色やオレンジ色に色カブリして写ってしまいます。 光害カットフィルターを使用することで、色カブリを低減し、自然な色再現が可能になります。 また夜空への光害の影響を抑えることで、空が暗くなり星とのコントラストが上がります。 現像ソフトで作品を仕上げる場合でも、光害カットフィルターであらかじめ光害をカットしておいた方が作業工程が減り、RAW現像しやすくなるメリットがあります。 スターリーナイト プロソフトンは、光害カット効果だけでなく、「プロソフトンクリア」相当のソフト効果が得られます。 肉眼でハッキリ見える星座も、デジタルカメラではシャープに写り過ぎ、星の明るさや色が分かりにくくなってしまいます。 「プロソフトン」は明るい星をキレイににじませ、星座を浮かび上がらせます。 また星の色も強調することができます。 「プロソフトン(A)」のソフト効果を約半分に抑えた「プロソフトン クリア」は風景へのソフト効果がほとんど気にならないため、星空と風景を一緒に写す「星景写真」で、山や建築物などにソフト効果をかけたくない時に最適です。 使用するレンズの焦点距離に制限が無く、広角レンズでも色転びが発生しないため星景写真に最適です。 また夜景の撮影や、後加工が難しいタイムラプス撮影にも威力を発揮します。
LUCE フィルターケース
Kenko(ケンコートキナー)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷カラビナ、ベルトループ、三脚取り付けフラップを装備し82mmまでのフィルターを4枚または8枚収納することが可能。また、内装生地を明るくすることで、フィルターの種類を判別しやすくしました。表生地は人気のブラックカモフラージュ柄を採用。材質ポリエステルナイロン
SanctuaryⅣ 防水フィルターケース
Kenko(ケンコートキナー)¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷防水生地のTPUやYKK製止水ファスナーを採用。ロック付きカラビナや、ベルトループ、三脚取り付けフラップを装備した3WAYタイプで、82mmまでのフィルターを4枚または8枚収納することが可能。内装生地を明るくすることで、フィルターの種類を判別しやすくしました。野鳥「キビタキ」の刺繍入り。
MCプロテクター F-K46MP
SONY(ソニー)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷傷やホコリからレンズを保護するソニーオリジナルのMCプロテクター。 空間光学手ブレ補正モデルに対応※。 空間光学手ブレ補正をONの状態で使用できます。 ※HDR-PJ790を除く フィルター径46mmモデルに対応。 大外形寸法(約)直径47.5mm×長さ5.8mmで、フィルター径46mmモデルに対応しています。質量(g)約10対応機種HDR-CX430V/CX535/CX630V/CX670/CX675/CX680、HDR-PJ540/PJ630V/PJ670/PJ675/PJ680/PJ800直径×長さL(Φmm×mm)最大約47.5×5.8
リングキャップ
RICOH(リコー)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷交換用のリングキャップ。カメラをドレスアップするメタリック仕上げのブロンズカラーです。色ブロンズ対応機種RICOH GR IIIxアズワン品番65-1693-82
リングキャップ
RICOH(リコー)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷交換用のリングキャップ。カメラをドレスアップするメタリック仕上げのダークグレーカラーです。色ダークグレー対応機種RICOH GR IIIxアズワン品番65-1693-81
リングキャップ
RICOH(リコー)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷ボディ装着のリングキャップ同等品です。カラーはボディと同色のブラック。色ブラック対応機種RICOH GR IIIxアズワン品番65-1693-80
可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルNDX2
Kenko(ケンコートキナー)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです。(ND2.5~ND450相当)。 一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。フィルター外径(mm)67
レンズフィルター
MARUMI¥3,098~税込¥3,408~1枚当日出荷から6日以内出荷レンズ保護フィルター用途キズやホコリ、指紋などの汚れから大切なレンズを守ってくれる保護フィルター。形状ねじ込み式効果レンズ保護
レンズフィルター
MARUMI¥5,298~税込¥5,828~1枚4日以内出荷から6日以内出荷サーキュラー(円偏光)フィルター用途被写体の反射光除去と、色彩コントラストを強調するフィルター。形状ねじ込み式効果サーキュラー(円偏光)
NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND128
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷フィルターの前枠を回転させ、減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量を自在に調整できるので撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。また、可変フィルター特有の高濃度付近でXムラが出る現象を最小限に抑えました。 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、滝や渓流の流動的な描写や車の光を捉える光跡夜景、日中の街角で人混みを消すなど、幻想的で多様な表現が可能です。 色再現性に優れる高品質光学ガラスを使用。枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。軽量かつ耐久性に優れたフィルターです。仕様減光範囲:ND8-ND128
クロス効果用レンズフィルター PRO1D R-トゥインクル・スター6X(W)
Kenko(ケンコートキナー)¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷一般的なクロスフィルターは、光源によっては光の線が長く出すぎるため、光源が密集しているイルミネーション等ではくどくなることがありました。 「トゥインクル・スター」シリーズは一般的なクロスフィルターとは異なる独自製法により、強い点光源でもクロスの線が長く出すぎることがなく、「トゥインクル・スター6X」は、ほどよい長さの6本線クロスでキラキラ感を表現します。前枠(回転枠)を回すとクロスの角度を変えることができます。ファインダーや液晶モニターでじっくり被写体とクロスの線のバランスを見ながら調整してください。明るい星をキラリと輝かせて星座を強調することができます。
角型フィルター用 マルチホルダー(100mm幅用)
Kenko(ケンコートキナー)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷100mm幅(4インチ)のフィルターに対応します。ケンコーハーフND4またはND8の100×125mmサイズ他、100mm角のPLフィルターやPRO ND100000、他LEEの「フォトグラフィック樹脂フィルター」に対応します。ホルダー寸法(mm)100mm幅用
ソフト効果用レンズフィルター MCプロソフトン(B) デジタルカメラ用
Kenko(ケンコートキナー)¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷光りのにじみが美しいムラのないソフト効果が得られます。
ND(減光)フィルター PROND4 デジタルビデオカメラ用
Kenko(ケンコートキナー)¥1,598税込¥1,7581個14日以内出荷露出オーバーを防ぎ、強烈な光の海、雪山などの撮影に光量のみを調整する効果があります。
PL(円偏光)フィルター デジタルビデオカメラ用
Kenko(ケンコートキナー)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷光の表面反射を除去するフィルター。37mmサイズはオリンパスE-P1用 M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8に対応。装着時にケラレません。
レンズ保護フィルター デジタルビデオカメラ用
Kenko(ケンコートキナー)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷両面マルチコートのレンズ保護用フィルター。ほこりや砂、水滴などからレンズを守ります。
ND(減光) 大口径レンズフィルター ND1000プロフェッショナルN
Kenko(ケンコートキナー)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷大口径NDフィルターのラインナップにフィルターサイズ95mmのND1000を追加いたします。ND1000はシャッタースピード10段分の減光効果があり、長時間露光を楽しめます。NDプロフェッショナルNシリーズはニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルターです。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。取付寸法(mm)フィルター:95
ND(減光) 大口径レンズフィルター ND16プロフェッショナルN
Kenko(ケンコートキナー)¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷NDフィルターはニュートラル性がきわめて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルター。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。シャッター速度を遅くしたいときや、F22など小絞りにすることによる回折現象を避けるために使用します。動画撮影にも有効なフィルターです。
ND(減光) 大口径レンズフィルター ND8プロフェッショナルN
Kenko(ケンコートキナー)¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷NDフィルターはニュートラル性がきわめて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルター。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。シャッター速度を遅くしたいときや、F22など小絞りにすることによる回折現象を避けるために使用します。動画撮影にも有効なフィルターです。
ND(減光) 大口径レンズフィルター ND4プロフェッショナルN
Kenko(ケンコートキナー)¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷NDフィルターはニュートラル性がきわめて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルター。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。シャッター速度を遅くしたいときや、F22など小絞りにすることによる回折現象を避けるために使用します。動画撮影にも有効なフィルターです。
ND(減光) 大口径レンズフィルター ND2プロフェッショナルN
Kenko(ケンコートキナー)¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷NDフィルターはニュートラル性がきわめて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルター。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。シャッター速度を遅くしたいときや、F22など小絞りにすることによる回折現象を避けるために使用します。動画撮影にも有効なフィルターです。
サーキュラーPL(円偏光)大口径レンズフィルター
Kenko(ケンコートキナー)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷通常枠厚の円偏光タイプの大口径フィルター。色彩を鮮やかに表現する風景撮影には必需のPLフィルター。水面やガラスなど光の表面反射を除去する「反射除去」の効果や、青色の空を濃くし、樹葉、山肌、建物などの色彩を鮮やかにする「色彩コントラスト」効果が得られます。回転枠を採用していますので、ファインダーで効果を確認しながら撮影できます。焦点距離が35mm(35mm判換算)よりも望遠側のレンズに対応します。ワイドレンズには <薄枠>あるいは<超薄枠>のPLフィルターをおすすめします。
色補正レンズフィルター C12プロフェッショナル
Kenko(ケンコートキナー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷従来の「マルチコーティング」より透過率の高い「スーパーマルチコーティング」を採用、グレードアップした色温度変換フィルター。タングステン電球、ハロゲン電球や、室内・舞台・店舗照明の、色温度が低い電灯光下での撮影で強く赤みがかるのを補正するフィルター。カラーリバーサル フィルムの撮影では、デジタルカメラのような「ホワイトバランス」機能がないため、フィルターで色調調節をする必要があります。C12は、電灯光下での補正で赤味除去を行うフィルターです。
色補正レンズフィルター C2プロフェッショナル
Kenko(ケンコートキナー)¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷朝夕や、白熱電球照明下で色温度の低い、赤味の強い光を、自然な色調に仕上げるブルー系フィルター。-2デカミレッドの補正効果。カラーリバーサルフィルムの撮影では、デジタルカメラのような「ホワイトバランス」機能がないため、フィルターで色調調節をする必要があります。C2 プロフェッショナルは、わずかな赤味除去の作用があるフィルターです。
色補正レンズフィルター W4プロフェッショナル
Kenko(ケンコートキナー)¥8,298~税込¥9,128~1個7日以内出荷日陰や曇りの日の青っぽく写る現象を自然な色に整えるフィルターです。+4デカミレッドの補正効果。色温度を下げ、色調を温調に整えます。カラーリバーサルフィルムの撮影では、デジタルカメラのような「ホワイトバランス」機能がないため、フィルターで色調節をする必要があります。
色補正レンズフィルター W2プロフェッショナル
Kenko(ケンコートキナー)¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷日陰や曇りの日の青っぽく写る現象を自然な色に整えるフィルターです。+2デカミレッドの補正効果。色温度を下げ、色調を温調に整えます。カラーリバーサルフィルムの撮影では、デジタルカメラのような「ホワイトバランス」機能がないため、フィルターで色調節をする必要があります。わずかな色補正のためにW2を、もう少し色補正効果が必要な場合、W4をご利用ください。
黒白用レンズフィルター YA3プロフェッショナル
Kenko(ケンコートキナー)¥8,298~税込¥9,128~1個7日以内出荷スーパーマルチコート採用の最新プロフェッショナル仕様モノクロ用フィルター。フィルター面の反射を抑え、必要な効果のみを付け加えることができます。YA3は強いコントラストをつくり、山岳、海洋、建築物などの撮影に迫力ある表現が得られます。望遠レンズでの遠景描写には必需のフィルターです。
黒白用レンズフィルター Y2プロフェッショナル
Kenko(ケンコートキナー)¥8,298~税込¥9,128~1個7日以内出荷スーパーマルチコート採用の最新プロフェッショナル仕様モノクロ用フィルター。フィルター面の反射を抑え、必要な効果のみを付け加えることができます。Y2は青空を含む風景や建物、人物、スナップなどの撮影に肉眼の感じ方に近いコントラストを付けるフィルターです。
色彩協調用レンズフィルター ポートレートエンハンサー
Kenko(ケンコートキナー)¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷黄色く再現される人の肌の色を、健康的なピンクに再現。明るく、美しく、健康的な肌を演出。肌の質感を損なわず自然に表現します。応用として、桜の花を美しいピンクに再現することも可能。
クロス効果用レンズフィルター Rサニークロススクリーン
Kenko(ケンコートキナー)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷光の輝きを華やかに演出できる8本線のクロス効果。キラキラ光る水面の輝き、樹葉からもれる陽光、イルミネーション、アクセサリーの撮影に、美しい8本線の光のアクセントを演出。点光源を確認しながらフレーミングするのがポイントです。
クロス効果用レンズフィルター R-クロススクリーン
Kenko(ケンコートキナー)¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷キラキラ光る水面の輝き、樹葉からもれる陽光、イルミネーション、アクセサリーの撮影に、美しい4本線の光のアクセントを演出。フィルター枠を回転させることで、光条も回転しますので、お好みの向きを見つけて撮影します。ビデオ撮影時には、フィルター枠を回転するとフレアーが美しく廻り、リズミカルな動きを作り出すことができます。焦点距離50mm以上のレンズで、開放近くでの絞り値での撮影に適しています。