絞り込み
外径(Φmm)
長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: のぼり用備品

235件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • のぼり用補強ポール立て 巨山ジャパン

    のぼり用補強ポール立て

    巨山ジャパン(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(2台)ほか
    当日出荷
    タイヤ乗せタイプ・補強付き のぼり旗など用に
    材質スチール寸法(mm)約120×450×450穴径(Φmm)約31グレー
  • 和風のぼり竿 友屋

    和風のぼり竿

    友屋
    879税込967
    1本
    4日以内出荷
    和風の雰囲気を演出するのぼり竿
    仕様伸縮式付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。材質スチール・ポリプロピレン・ABS全長(mm)1.6~3和風(茶)横棒(mm)4.5×7×L850太さ(Φmm)上部パイプ:19、下部パイプ:22、下部キャップ:25、調節部分:31.7
  • のぼり旗ジャンボ用竿 エコマルジャンボ 友屋

    のぼり旗ジャンボ用竿 エコマルジャンボ

    友屋
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    仕様伸縮式付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。材質スチール・ポリプロピレン・ABS質量(kg)1.2横棒(mm)5×8×L1050太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
  • ショーザフラッグ2 上下段兼用 結一産業

    ショーザフラッグ2 上下段兼用

    結一産業
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 ピン無し単管に使用できます!ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。 伸縮ストッパーを下向きにすることで雨が入りにくい設計です!
    用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガーセット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト5本シルバー対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
  • 卓上旗用ミニポール 東京製旗

    卓上旗用ミニポール

    東京製旗
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    シルバー色のクロームメッキで高級感のあるミニポールです。 最長40cm伸縮可能です。
    用途卓上旗用に。仕様伸縮式材質/仕上スチール/クロームメッキシルバー
  • ポール台部品 角型30L用芯棒 P・O・Pプロダクツ

    ポール台部品 角型30L用芯棒

    P・O・Pプロダクツ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合4243
  • のぼりポールΦ22スタンダード用横棒(チチ止付 ) 友屋

    のぼりポールΦ22スタンダード用横棒(チチ止付 )

    友屋
    229税込252
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)L860仕様ささくれ防止樹脂コーティング付属品横棒チチ止め付
  • ハインパクト国旗球 バネ式 ツルハタ(服部)

    ハインパクト国旗球 バネ式

    ツルハタ(服部)(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
    材質金メッキ、ABS樹脂製方式ばね式
  • セーフティのぼりポール用横棒 ツルハタ(服部)

    セーフティのぼりポール用横棒

    ツルハタ(服部)
    139税込153
    1本
    3日以内出荷
    劣化や破損したときの交換用パーツです。
    仕様4×7mmFRP
  • てんとー君 友屋

    てんとー君

    友屋(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【てんとうむし】みたいなキュートなデザイン。
    材質PE、ABS樹脂質量(kg)1.0タンク容量(L)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×260適合ポール外径(Φmm)22
  • スタンディングポール2.4m(屋内用) ジャストコーポレーション

    スタンディングポール2.4m(屋内用)

    ジャストコーポレーション
    2,798税込3,078
    1本ほか
    4日以内出荷
    スタンドもすべてセット、これ1つでのぼり旗を設置!。付属の収納袋にコンパクトに収納でき、楽々持ち運び可能です。
    用途コンパクトに収納可能でお店の中ではもちろん、展示会やイベントでも設置しやすい仕様となります。材質スチール / 樹脂コーティング質量(kg)0.95全長(m)約 2.4(3本継ぎ)寸法(cm)横棒:FRP 約 65パイプ外径(Φmm)約 Φ19(連結パイプ)、Φ16(脚パイプ)
  • のぼり立て台 A型 友屋

    のぼり立て台 A型

    友屋
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途室内向き材質質量(kg)2.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×280パイプ内径(Φmm)25.5適合ポール径(Φmm)22~25
  • 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部)

    2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M

    ツルハタ(服部)
    629税込692
    1本ほか
    3日以内出荷
    先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 ポールの被膜カラーは何も配合しない素のカラーを採用しました。 ナチュラルなアースカラーの環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用しています。 3mのぼり用ポール 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmのみとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。
    用途のぼり旗専用ポール長さ(mm)1610~3000ナチュラル段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
  • 9cm偏平球 国旗球 ツルハタ(服部)

    9cm偏平球 国旗球

    ツルハタ(服部)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
    材質金メッキ、ABS樹脂製方式ネジ式寸法(cm)9
  • ターンキャップスタイリッシュ ツルハタ(服部)

    ターンキャップスタイリッシュ

    ツルハタ(服部)
    76税込84
    1個
    3日以内出荷
    劣化や破損したときの交換用パーツです。
  • 3段伸縮のぼりポール3M ツルハタ(服部)

    3段伸縮のぼりポール3M

    ツルハタ(服部)
    779税込857
    1本ほか
    3日以内出荷
    コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。 省スペースのコンパクトポール!。3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。
    用途のぼり旗専用ポール。段数3パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25最小長(mm)1200最大長(mm)3000
  • のぼりストッパ ジャストコーポレーション

    のぼりストッパ

    ジャストコーポレーション
    249税込274
    1個
    当日出荷
    のぼり旗が風でポールに巻きついてすまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
    材質プラスチック
  • 旗竿固定ストッパー ジャストコーポレーション

    旗竿固定ストッパー

    ジャストコーポレーション
    759税込835
    1本
    当日出荷
    旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
    材質パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロンサイズ(cm)23.6外径×内径(Φmm)ストッパー:40×26外管径(Φmm)31.8
  • ポールスタンド 注水式 ササガワ

    ポールスタンド 注水式

    ササガワ
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    倒れにくい独自のフレーム形状。コンパクトで設置場所を取りません。ポール支持口にポールを奥まで入れます。ダイヤル部を回転させ、ロックします。
    タンク容量(L)13仕様ダイヤル式材質ポリエチレン樹脂他質量(kg)1(満水時:14)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×360×360差込口直径19~25mm
  • 2.4M伸縮式ポール(青)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 アルファ[販促]

    2.4M伸縮式ポール(青)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】

    アルファ[販促]
    8,998税込9,898
    1セット
    6日以内出荷
    縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
    材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
  • ポール横棒 通常タイプ のぼり屋工房

    ポール横棒 通常タイプ

    のぼり屋工房
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    のぼりには欠かせないかんざし棒。
    材質FRP長さ(mm)850アズワン品番65-0383-29メーカー商品コード42172048
  • 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部)

    2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M

    ツルハタ(服部)
    629税込692
    1本ほか
    3日以内出荷
    先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。 従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。 3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は65cmとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。
    用途のぼり旗専用ポール長さ(mm)1610~3000ブラック段数2横棒(mm)650パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
  • 3M3段伸縮式ポール 第一ビニール

    3M3段伸縮式ポール

    第一ビニール
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    3段で伸縮でき収納もコンパクト。パイプが太く耐久性にも優れています。器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
  • ポール立て(タイヤ踏式) 上西産業

    ポール立て(タイヤ踏式)

    上西産業
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    クルマ屋さん、中古車屋さんに最適です!器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。 パイプ側面に水抜き穴あり
    材質スチール幅(mm)120高さ(mm)450奥行(mm)450適合ポール径(Φmm)22/25
  • のぼりステンレスポール4m用横棒 友屋

    のぼりステンレスポール4m用横棒

    友屋
    269税込296
    1本
    6日以内出荷
    仕様4mステンポール専用寸法(mm)11×5、L1100
  • 消防冠頭 旗頭 ツルハタ(服部)

    消防冠頭 旗頭

    ツルハタ(服部)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
    材質金メッキ、ABS樹脂製取付寸法(mm)Φ10.5
  • ターンキャップスタイリッシュ 20個セット ツルハタ(服部)

    ターンキャップスタイリッシュ 20個セット

    ツルハタ(服部)
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    劣化や破損したときの交換用パーツです。
  • ターンキャップスタイリッシュブラック ツルハタ(服部)

    ターンキャップスタイリッシュブラック

    ツルハタ(服部)
    85税込94
    1個
    3日以内出荷
    劣化や破損したときの交換用パーツです。
  • 和風のぼり用伸縮式ポール ジャストコーポレーション

    和風のぼり用伸縮式ポール

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
    用途自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!! 通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)ブラウン長さ(mm)横棒:850寸法(m)1.1~3.0直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25
  • のぼり竿 1800H用 ザップ

    のぼり竿 1800H用

    ザップ
    8,498税込9,348
    1セット(20本)
    5日以内出荷
    3m伸縮型の定番ののぼり竿です。
    外管径(Φmm)22全長(mm)1800~3000横棒(mm)850内管(Φmm)19
  • タンクベース サンコー(三甲)

    タンクベース

    サンコー(三甲)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    材質HDPE質量(kg)9
  • ポールスタンド プラ杭打込型 吉田織物

    ポールスタンド プラ杭打込型

    吉田織物(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    のぼり旗を使用する際、地面や土に杭を打つことができます。 22Φmmのポールに適合致します。
    適合ポール外径(Φmm)22材質ポリプロピレン質量(kg)0.2直径×高さ(mm)45×550TKG品番9-2551-1801TKG品番(2017)6-2341-2001
  • 折りたたみ式ノボリ用スタンド 日本緑十字社

    折りたたみ式ノボリ用スタンド

    日本緑十字社
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。
    用途店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。コーナーや壁際スペースでの広告表示に。折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。トラスコ品番705-8422材質スチール寸法(mm)展開時:643×643×326内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ収納時寸法(mm)50×360×69RoHS指令(10物質対応)対応
  • 注水式のぼり竿用スタンド 友屋

    注水式のぼり竿用スタンド

    友屋
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン
  • エコマルジャンボ・スーパー用回転頭 友屋

    エコマルジャンボ・スーパー用回転頭

    友屋
    249税込274
    1個
    当日出荷
    種別回転頭
  • ミニのぼりクリップ式 友屋

    ミニのぼりクリップ式

    友屋
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    材質PS、ステンレス線径(Φmm)1.2開口寸法(mm)【クリップ】10まで
  • 4m 3段伸縮のぼり竿 友屋

    4m 3段伸縮のぼり竿

    友屋
    1,598税込1,758
    1本
    7日以内出荷
    材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP径(Φmm)下部キャップ:29全長(m)1.5~4(伸縮式)横棒(mm)1050適合パイプ外径(Φmm)内:19パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
  • 2.4M伸縮式ポール(白)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 アルファ[販促]

    2.4M伸縮式ポール(白)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】

    アルファ[販促]
    8,998税込9,898
    1セット
    6日以内出荷
    縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
    材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
  • ポールホルダー万力タイプ ササガワ

    ポールホルダー万力タイプ

    ササガワ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    厚みのある場所もがっちりホールド。滑りにくいラバー素材でホールドします。
    材質ABS樹脂ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)35×95可動範囲(mm)(万力)9~45
  • ミニのぼり用スタンドセット アルファ[販促]

    ミニのぼり用スタンドセット

    アルファ[販促]
    389税込428
    1台
    6日以内出荷
    商品にミニのぼりは含まれません。底面スチール製重り付
    材質PVC・スチール寸法(高さH×幅W)(mm)470×150台の直径(Φmm)70

のぼり』には他にこんなカテゴリがあります

のぼり用備品