絞り込み
光色
オレンジ(1)
ホワイト(1)
タイプ
- その他(4)
ブランド
- IPF
- D.A.D(GARSON)(3)
「光色」から絞り込む

オレンジ(1)

ホワイト(1)

LEDライトバー600シリーズ
IPF¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷仕様600シリーズ 2インチドライビングランプ、2個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)780使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)27000/ガード無、13700/ガード有指示温度(°F)-22~158
4インチオクタゴン DR-ML
IPF¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷北米のトレンド スタイル、角形LEDオフロード(R)ランプ4インチサイズ。超高輝度LED x 4個搭載、明るさ4,800lm(ルーメン)・最光高度56,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:230m / 幅:28mまでの範囲を照射。アンバー/ホワイト2色のマーカーランプは付属のスイッチで切替可能で、明るさ300カンデラ以下の「その他の灯火」に準拠しています。IPFロゴが印象的なダイキャスト製エクストリーム・ガードリムが過酷な状況下で灯体をしっかりと守り、オクタゴン(8角形)のメカニカルなデザインが車両をラギッドな印象に引き立てます。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(4極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT4ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、マーカーランプ切替スイッチ。色マーカランプ発光:アンバー/ホワイト質量(g)単体:780、総2100消費電力(W)30(1灯)色温度(K)6500保証期間1年(灯体のみ)明るさ(Lm)メインビーム:4800(1灯)明るさマーカーランプ:(cd)300以下、メインビーム:(cd)56000(1灯)動作電圧(V)12
LED ライトバー600シリーズ
IPF¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷50%の軽量化とスリム化を実現(従来品比)取付面の自由度が大幅に向上。 最も人気の高い20インチダブルロー(622SD)の明るさは154,000cd(カンデラ) 最大サイズである50インチダブルロー(652SD)の明るさは276,000cd(カンデラ)と純正ヘッドランプの明るさを圧倒的に凌ぐ明るさを実現。※車検時におけるハイビームの明るさ下限値12,000cd(4灯式の場合) 中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。 10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。 コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用。 リレースイッチ付ハーネス付属、防滴スイッチ(インジケーターランプ付)。 -30℃~+70℃(-22°F~+158°F)までの環境下でも使用可能。 ※24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります色温度(K)6000
LEDライトバー600シリーズ
IPF¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷仕様600シリーズ 2インチCUBE用シリコンガード(MB)、1個入り、対応機種:S-632・642WL-1・642WL-2・642BL
LEDライトバー600シリーズ
IPF¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷仕様600シリーズ 2インチCUBE用シリコンガード(BK)、1個入り、対応機種:S-632・642WL-1・642WL-2・642BL
4インチラウンド DR-C
IPF¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷北米のトレンド スタイル、LEDオフロード(R)ランプ丸形4インチサイズ。アンバー&ブラックのレンズカバーが付属し、レンズカバー非装着時は白色光で、アンバーカバーを装着することにより濃霧などの天候や路面の凹凸をより明瞭に照射。ブラックカバー*はランプ非使用時のレンズ保護に。またIPFロゴをさりげなく配しカスタム時のワンポイントアクセントに。独自のレンズカット技術でスポット配光と、ワイドに照射するドライビング配光を両立したハイブリッド照射(COMBO)タイプ。超高輝度LEDを6個搭載し、明るさ3,600lm(ルーメン)・最光高度77,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:290m / 幅:24mまでの範囲を照射。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(2極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT2ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、アンバーレンズカバー(2個)+ブラックレンズカバー(2個)。質量(g)単体:606、総1660消費電力(W)21(1灯)色温度(K)6500保証期間1年(灯体のみ)明るさ(Lm)3600(1灯)明るさ(cd)77000(1灯)動作電圧(V)12
600Sシリーズ 2インチ シングル ドライビング ランプ
IPF¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷軽量・コンパクトなオフロードランプ 重量わずか320gと軽量・コンパクトモデルなので様々な場所へ装着が可能。 ドライビングフォグランプとして必要充分な明るさ1,400lm(ルーメン) 最高光度も9,200cd(シリコンガード装着時)と、ヘッドランプ並の明るさを実現。 シリコンガード無:13,600cd/シリコンガード有9,200cd 10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。 コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製防水コネクターを使用。
LEDライトバー600シリーズ
IPF¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷仕様600シリーズ 2インチCUBE用シリコンガード(MG)、1個入り、対応機種:S-632・642WL-1・642WL-2・642BL
LEDライトバー600シリーズ
IPF¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(24V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)890使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21角度調整範囲(拡散角)上下左右120°色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)1600指示温度(°F)-22~158
LEDライトバー600シリーズ
IPF¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(12V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)890使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21角度調整範囲(拡散角)上下左右120°色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)1600指示温度(°F)-22~158
LEDライトバー600シリーズ
IPF¥13,980税込¥15,3781セット6日以内出荷仕様600シリーズ 2インチバックランプ(12V/24V共通)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)720使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21角度調整範囲(拡散角)上下左右120°色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)1600指示温度(°F)-22~158