絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
164件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリアブル フリクションアーム Manfrottoバリアブル フリクションアームManfrotto
21,980税込24,178
1本
当日出荷
正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。 このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。 上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。 この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。 53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。 このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。 この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。 耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!
質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ Manfrotto背景紙サポートシステム 黒 JタイプManfrotto
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ質量(kg)4.2幅(cm)112~298高さ(cm)101~237
LEDリングライト付き撮影BOX MCOLEDリングライト付き撮影BOXMCO
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
光色3色と光量10段階切替により、被写体に合わせた撮影が可能。明るく撮影ができるUSB式LEDリングライト128灯を搭載。まんべんなく照らし影ができにくい!商品やイメージに合わせて選べる6色の背景シート付属。合成もラクラク。真上からのアングルの撮影も可能。専用の収納バッグ付属。保管や持ち運びにも最適。簡単に組み立てて、すぐに撮影ができる。
用途食器、生活雑貨、フィギュア、カバンなど様々な小物撮影に。背景と照明の効果で、明るく清潔感のある写真が撮ることができます。手軽にプロのような物撮りをしたい方・フリマやオークションの写真撮影に最適。仕様光量(段階):10付属品背景シート6枚、収納バック材質本体/PP、付属品/不織布背景色:6質量(g)470電源USB式 DC5V 2A寸法(幅W×高さH)(mm)収納バッグ:約390×390ケーブル長(m)2光源LED 128個色温度(K)3200~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×320コネクタUSB Aコネクタ オス光束(Lm)最大値24~26LED寿命(時間)30000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。光色3
テーブル 三脚用 サンワダイレクトテーブル 三脚用サンワダイレクト
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
三脚や筒状のバーに取り付けできる簡易テーブルです。クランプ式で簡単に取り付け出来ます。耐荷重は250gでスマホやモバイルバッテリーなどの置き場に最適です。直径1.5cm~2.2cmのバーに対応します。テーブルのサイズは20×26cmです。
仕様天板サイズ:約W20×D14×H0.9cm付属品付け替えパッド質量(g)約170保証期間初期不良のみ耐荷重(g)250取扱説明書日本語取扱説明書あり
ピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ 漆喰 cottaピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ 漆喰cotta
9,498税込10,448
1個(1個)
4日以内出荷
お菓子や料理のイメージ写真撮影に最適な撮影背景シートです。 写真の背面までカバーできるため、テーブルなどで撮影する時のように余計な物が映り込む心配がありません。 砂糖、コーヒー、チョコ、油汚れなどを弾く特殊素材を採用しており、耐久力が抜群です。 誰でも簡単に設置、移動できます。窓際での自然光撮影や、お好みの撮影場所への移動もお手軽です。 日本国内の職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作しています。大量生産品には出来ない高品質を実現しました。 シートは丸めて筒状にして保管できます。次に使うときも広げてすぐに撮影可能です。 丸めた状態で梱包されたシートを広げ、ボード上部の縁にシートの引っ掛け部分を取り付ける。 ※巻グセが気になる時には、クセと逆方向に巻き直すと治まります。 撮影後は筒状に丸めて、面ファスナーでシートを留めてください。 筒状にしたシートは立てた状態で保管してください。 【お手入れ方法】 汚れた場合は、水を絞ったタオル等で拭き取ってください。 シワは自重がかかる状態で5から10分間置いてください。 シワが治らない時は30cmほど離した状態で、ドライヤーをサッと当ててください。
材質ターポリン、アルミ複合板質量(g)600寸法(cm)123×90
オートポール黒 150cm-270cm Manfrottoオートポール黒 150cm-270cmManfrotto
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83ブラックポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270
スペシャルアダプター 3/8"-1/4" Manfrottoスペシャルアダプター 3/8"-1/4"Manfrotto
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
3/8オスネジを1/4オスネジに変換するアダプターです。とても小さくて頑丈で、様々な目的に使用できます。
用途カメラ機材、照明スタンドやアクセサリーを取り付ける際に、ネジサイズの違いを補うために使用できます。材質真鍮質量(kg)0.01高さ(cm)2
暗室用 換気扇 DRV-12A2シリーズ 森本化成暗室用 換気扇 DRV-12A2シリーズ森本化成
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
組立式暗室用換気扇(Φ28パイプ対応)。遮光しながら暗室の空気を換気します。
mt フォト ホワイト カモ井加工紙mt フォト ホワイトカモ井加工紙
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から3日以内出荷
【グレーチャート機能】 とばない「白」 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
ホワイト長さ(m)50
六角カメラマウンティングスタッド 3/8" Manfrotto六角カメラマウンティングスタッド 3/8"Manfrotto
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高品質真鍮製 1/4ネジ3/8ネジ付き 16mm六角オス 高さ3.9cm
用途カメラ用ネジ付きアダプター適合スーパークランプ質量(kg)0.04真ちゅう高さ(cm)339アタッチメントボトム:1/4″ネジ、3/8″ネジ、最上部:16mm六角オス[スーパークランプ回転防止機構]
ミニカウンターウエイト ManfrottoミニカウンターウエイトManfrotto
4,698税込5,168
1個
当日出荷
Φ13~30mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。
質量(kg)1.26パイプ径(Φmm)対応:13~30付属品ロックノブ
ミニポール 175cm-330cm 黒 Manfrottoミニポール 175cm-330cm 黒Manfrotto
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
伸縮範囲(cm)175~330自重(kg)0.87適合ポスト径(Φmm)25、28
ダークルーム アズワンダークルームアズワン
121,000税込133,100
1個
当日出荷
組み立てが容易です。
アズワン品番2-4700-01材質ナイロンタフタ布地寸法(mm)1100×1000×1700
ターンテーブル 撮影用 サンワダイレクトターンテーブル 撮影用サンワダイレクト
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。直径32cmの大型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。
仕様回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え付属品USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター質量(kg)約1電源単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×32×5取扱説明書日本語取扱説明書あり
デジタルデータスタンド DS-7C LPLデジタルデータスタンド DS-7CLPL
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
高性能・高品質・高耐久に優れた中型クランプ方式デジタルデータスタンドです。ベースボードは縦位置・横位置に取り付けられ一般のテーブルにもしっかり固定できます。クランプを取り付けた状態で、支柱を逆方向に向け大きな原稿も撮影可能です。書籍、鑑定物、各種資料、古い写真、動画制作に。
仕様●カメラ取付:カメラネジU1/4”・3/8”●最大積載質量(kg):5質量(kg)ベースボード:4.7、支柱部:5.8外寸(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:約980、支柱全長:約920
スティールベイビースタンド AVENGERスティールベイビースタンドAVENGER
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
材質スティール質量(kg)6.5シルバー段数3耐荷重(kg)10最高高さ(cm)300最低高さ(cm)113アタッチメント16mmオス
六角ライトスタッド Manfrotto六角ライトスタッドManfrotto
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
マンフロットのスーパークランプ(035)にピッタリなアクセサリースーパークランプ035に装着することで、スーパークランプの用途が広がります
用途汎用性が広く、035以外にも様々な機材と使用できます。
LEDトロピカル LPLLEDトロピカルLPL
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
従来のハロゲンライトを意識した円型デザイン。違和感なくLEDに変えられる。電源は単3形電池・NPFバッテリー・ACアダプターが使える高水準のVLGシリーズ。
LEDライト サンテックLEDライトサンテック
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
マウントはBowensタイプなので様々なアクセサリーを取り付け可能
LEDライト EF-P11RGB サンテックLEDライト EF-P11RGBサンテック
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
ポケットサイズのRGBタイプLEDライト 360°の色相調色および0~100%の彩度調整、明るさ調整 19種類の創造性を膨らませる特殊照明モード 4000mAhの大容量Li-ion電池を内蔵
仕様●電源:内蔵バッテリー(Li-ion電池)3.7V 4000mAh 14.8Wh●連続点灯時間:約90分(Full発光)●USB充電:USB Type-C充電 5V 2A●充電時間:約3時間●LEDライト出力:10W●光源:90個(色温度操作用)、45個(RGBカラー操作用)●明るさ(0.5m時)●▼色温度モード2700 K時 1200 lx/5500 K時 1500 lx/10000 K時 1500 lx●▼RGBカラーモードR時 320 lx/G時 550 lx/B時 140 lx●調光範囲:0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●照射角度:約120度●色温度:2700~10000 K●平均演色評価数:Ra96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):98●フルカラー設定●▼HUE(色相)360°調色(1%ステップ)●▼SAT(彩度)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●▼INT(明るさ)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●特殊照明モード●▼19種類、スピード範囲1~10、明るさ範囲1~100%●▼炎/パトカー/ストーム/花火/不良電球/TV/色温循環/RGBマルチ/Bマルチ/Gマルチ/Rマルチ/パーティー/救急車/消防車/警告灯/SOS/ヘッドライト/パパラッチ/呼吸●設置方法:背面内蔵マグネットおよび1/4インチカメラネジ穴(側面2か所)●LEDライト寸法:W154×H79×D15mm(コールドシューアダプターを含まず)●本体重量:275g(コールドシューアダプターを含まず)アズワン品番67-7235-51
シンプル卓上暗室 折りたたみ式 BBXシリーズ アズワンシンプル卓上暗室 折りたたみ式 BBXシリーズアズワン
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
卓上サイズの暗室です。 収納に場所を取らず、持ち運びも容易です。 フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です。 取手付きパッキングケースが付属しています。 持ち運びが可能です。
材質フレーム/アルミニウム、暗幕/PVC
プロスクリム オールインワンキット XL 2.9x2.9m Manfrottoプロスクリム オールインワンキット XL 2.9x2.9mManfrotto
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
軽量ライティングコントロールキット プロ用のオールインワンキット 超時短セットアップ ロケーション撮影に最適 キャリングケース付属 ディフューザーやフラッグとして使用できる2種のテキスタイルカバーと、それを固定する組立式アルミフレームをセットにしたライティングコントロールキットです。各コンポーネントは、簡単に折りたたんで、付属のキャリングケースに収納することができます。 軽量なアルミニウムフレームは弾性コードで繋がっているため、短時間で簡単に組み立てることができます。テキスタイルカバーもクリップでフレームに固定する方式のため、最初のセットアップはもちろん、他のテキスタイルカバーへの付替えも、短時間で完了することができます。付属のキャリングケースはセミハードタイプで、内部にはファスナ付きのネットやベルクロテープを装備しているため、キットの構成品を安全に持ち運ぶことができます。 また、シネスタイルのイヤーとグリップヘッドも付属しており、16mm(5/8インチ)スピゴットでライトスタンドに固定することもできます。
セット内容アルミフレーム、テキスタイルカバー(ブラック、1.25段ディフューザー)、グリップヘッド(×2)、シネスタイルイヤー(×2)、キャリングケース質量(kg)12.15高さ(cm)292材質合成繊維
背景紙用カウンターウエイト 275cm Manfrotto背景紙用カウンターウエイト 275cmManfrotto
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷
背景紙の端がカールするのを防ぎます 簡単に取り付け可能 2分割式
質量(kg)0.8高さ(cm)275
撮影用 背景 背景シート グレイッシュ(ライトグレー・ウォームグレー・グレー) A3サイズ 6枚入 エレコム撮影用 背景 背景シート グレイッシュ(ライトグレー・ウォームグレー・グレー) A3サイズ 6枚入エレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。 洗練された印象を与えるグレイッシュ。
セット内容背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚材質紙(反射防止加工)ライトグレー/ウォームグレー/グレー枚数6枚入(3パターン×各2枚)用紙GRAYISH用紙サイズA3サイズ(297mm×420mm)
オートポール2黒210cm-370cm Manfrottoオートポール2黒210cm-370cmManfrotto
22,980税込25,278
1本
欠品中
カンチレバーシステムと安全ロックを装備。 両端のラバーカップがポールを確実に固定。 狭い場所での撮影に最適。 耐久性に優れたアルミニウム製。 照明を縦にも横にも支持することが可能。
質量(kg)2.5ブラック直径(Φmm)センターポール:40.35長さ(cm)最大伸:370、最小伸:210
ナノクランプ(1/4アダプター付属) Manfrottoナノクランプ(1/4アダプター付属)Manfrotto
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
撮影機材のセッティングを便利にするナノクランプです。 直径13-35mmのポールにはさみこんでご使用いただける、スタジオアクセサリーです。 147アダプター(大小カメラ大ネジ変換アダプター)が付属しています。
材質アルミ質量(kg)0.106最大耐荷重(kg)4
エクステンションチューブ黒 200cm Manfrottoエクステンションチューブ黒 200cmManfrotto
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
オートポール用エクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ2m。オートポール2とオートポールに対応。
質量(kg)0.9格納時全長(mm)2000
エクステンションチューブ黒 150cm Manfrottoエクステンションチューブ黒 150cmManfrotto
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
オートポールテクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ1.5m。オートポール2とオートポールに対応。
質量(kg)0.72格納時全長(mm)1500
アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用 Manfrottoアルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用Manfrotto
14,980税込16,478
1本
欠品中
1005BACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー、ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステムの採用: 複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロットの独自技術”クイックスタックシステム”により、容易な運搬とコンパクトな収納を実現しました。
質量(kg)2.5耐荷重(kg)10伸長(cm)273最低高さ(cm)118アタッチメント5/8″ (16mm) メス
C-スタンドキット AVENGERC-スタンドキットAVENGER
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
設置面積(m2)95
C-スタンドキット A2033L+D200+D520 AVENGERC-スタンドキット A2033L+D200+D520AVENGER
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
耐荷重(kg)10格納時全長(mm)134設置面積(m2)95自重(kg)5.5伸長(mm)328
シリコンショットブロー UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]シリコンショットブローUN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]
2,150税込2,365
1個
当日出荷から翌々日出荷
防炎ダークカーテン(暗幕) king(撮影・写真用品)防炎ダークカーテン(暗幕)king(撮影・写真用品)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
スタジオ、暗室、研究所、学校、集会所などの遮光用に最適です。
仕様防炎加工/消防法(消防法4-3 薄手規格)の燃焼試験に合格済/サブカーテン付遮光度1材質(裏)難燃ゴムをトッピング加工材質(表面)難燃エットロン(クロ)A ポリエステル100%全光線透過率(%)0.0 ※JIS-K-7105に準ずる。
ダークカーテン(暗幕) king(撮影・写真用品)ダークカーテン(暗幕)king(撮影・写真用品)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
軽くかさばらないナイロンタフタ黒生地に遮光用ゴム引きの高級品です。
仕様サブカーテン付遮光度1材質(裏)遮光のためゴムをトッピング加工材質(表面)エットロン(クロ)ALナイロンタフタ 190全光線透過率(%)0.0 ※JIS-K-7105に準ずる。
ダークルーム本体 king(撮影・写真用品)ダークルーム本体king(撮影・写真用品)
319,800税込351,780
1個
40日以内出荷
ちょっとしたスペースがあれば、組み立てられる簡易暗室。ナイロンタフタ地にゴム引き加工した暗幕は完全遮光でカラー処理もOK。
仕様メタルジョイント使用 照明用取付ジョイント付材質暗幕:ナイロンタフタ布地(ダークカーテンD/L生地)寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)150×120×200
暗室用 ダークルーム用 組立て式テーブル king(撮影・写真用品)暗室用 ダークルーム用 組立て式テーブルking(撮影・写真用品)
239,800税込263,780
1個
40日以内出荷
W63×D55×H70cm、W48×D30×H60cmの2段テーブルです。
質量(kg)9
折たたみ式パノラマ背景 クロマキーキット Manfrotto折たたみ式パノラマ背景 クロマキーキットManfrotto
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
簡単に組立可能な自立型のクロマキー背景キット
用途クロマキーグリーンのカバーを、折りたたみ可能なアルミフレームにクリップで留めるだけで、クロマキー撮影背景が完成します。付属品専用ケース質量(kg)9グリーン幅(m)4高さ(m)2.3
クロマキー背景2.3m高用コネクションキット Manfrottoクロマキー背景2.3m高用コネクションキットManfrotto
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
複数のLL LB7622を簡単に連結し、広いクロマキー撮影スペースを構築できる専用キット
用途フレームやブラケットを隠すクロマキー用生地で、シームレスな背景を実現します。グリーン質量(g)430幅(cm)15長さ(cm)230
小型LEDライト用ACアダプター DC9V 2A サンテック小型LEDライト用ACアダプター DC9V 2Aサンテック
5,698税込6,268
1個
17日以内出荷
サンテック小型LEDライト用ACアダプターです。
出力DC9V 2Aコード長さ(m)2入力AC100~240Vアズワン品番69-3901-25プラグ形状DC:外径/Φ5.5mm、内径/Φ2.5mm
ヴァイス ジョー クランプ Manfrottoヴァイス ジョー クランプManfrotto
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
滑らかに回転するノブと、きつく締めすぎた場合や長期保管をした場合にノブが固着する可能性を低減するアンチジャムカラーの採用で作業効率をアップ。
用途撮影用照明機材の固定・保持のために開発されたクランプ材質アルミニウム、クロームスチール、ポリウレタン

撮影用品』には他にこんなカテゴリがあります

簡易撮影スタジオ/ボックス