13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
練り、まとめ、盛り付け、飾りに使える多機能ヘラ。 練り切りを練ってまとめたり、盛り付け、模様付けなど様々な作業に使える便利なヘラです。 ・火のそばに置いたり、温度の上がった鉄板の上での使用は絶対に避けてください。 ・食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。変質の原因になります。
材質ポリエチレン 寸法(mm)約120×95×3 耐熱温度(℃)80
1枚(1枚)
719 税込791
4日以内出荷

コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群の大きめサイズのゴムヘラです。 金属の芯が入った、丈夫な一体成型。 大ぶりなのでしっかり持てて、生地を混ぜたり移したりが簡単に出来ます。 生地ならしにも、広い面をフルに活用できる優れものです。 高温、低温料理にもお使い頂けます。 揚げ物など油を大量に使う料理には、お使いにならないで下さい。 刃物や缶詰等の切り口にお気を付け下さい。 使用後は出来るだけ早めに洗い、保管して下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質シリコンゴム 芯棒/スチール 寸法(mm)約106×216 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。高温・低温の調理もOK。使い始めはブラスト加工されていないため、(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0) 質量(g)94 外寸(mm)57×264 対応【不可】食洗機、電子レンジ 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20
1個
879 税込967
当日出荷

耐熱性に優れ、適度な弾力性があり使いやすいシリコン製のゴムベラです。 ケーキや料理の材料を混ぜたり、練ったり、すくい集めたりと幅広く使うことができます。 持ち手から先端までが一体成形型となっており、柄が折れる心配がなく、汚れが溜まらず衛生的です。 柔らかいシリコンゴム製のため、ボウルやフライパンなどを傷つけることがありません。
仕様【ガスコンロ】不可 材質シリコンゴム 寸法(mm)264×60 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1本(1本)
899 税込989
4日以内出荷

弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。 特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。 ブラスト加工されていないため、使い始めは(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。 ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
仕様【オーブン】不可 材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0) 寸法(mm)210×43 レンジ不可 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
999 税込1,099
4日以内出荷

コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群! 本体の中に特殊金属が入っているので、丈夫で長持ち。 高温・低温の調理にも使用が可能です。 柔らかいシリコンゴムなので、ボウルを直接傷付けません。
材質シリコンゴム 芯棒:ステンレス 寸法(mm)約57×264 レンジ不可 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

厚さ1mmのステンレス板を研磨し、半分程度までそぎ落とすことで金属の持つ粘りと弾力を引き出し、シンプルなスパチュラに仕上げました。 柔らかな弾力と薄い刃先で食べ物の下にすっと滑り込み、ケーキや煮魚もきれいに取り分けられます。 薄くしなやかなステンレス製で清潔に使用できます。
材質ステンレス 寸法(mm)45×240×H15 質量(g)35 食器洗浄機×
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料を残さず移し替えなどにも適しています。 小さめのボウルや計量カップなどにもフィットするヘラ形状。 スリムサイズなので、合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。 レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。 シリコーン一体成形。
材質本体:シリコーンゴム/芯材:ステンレススチール 寸法(mm)222×30×H8 質量(g)57 耐熱温度(℃)200 食器洗浄機
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群! 本体の中に特殊金属が入っているので、丈夫で長持ち。 高温・低温の調理にも使用が可能です。 柔らかいシリコンゴムなので、ボウルを直接傷付けません。 一体成型の為汚れがつきにくく、衛生的。
材質シリコンゴム 芯棒/ステンレス 寸法(mm)約30×257 レンジ不可 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ボウルの曲面にフィットするヘラ形状のケーキクリーナー。 握りやすく手の力が伝わりやすいハンドル付。 ボウルと一緒に使いやすいサイズ感です。
仕様【ガスコンロ】不可 材質シリコーンゴム、ポリプロピレン 寸法(mm)60×250×11 質量(g)67 耐熱温度(℃)先端:210/柄部110 食器洗浄機
1個(1個)
919 税込1,011
4日以内出荷

安全・衛生的・弾力性バツグン!お菓子作り・お料理作りに理想的なミニヘラです。
材質本体:シリコンゴム 芯棒:ステンレス鋼 寸法(mm)本体:W2.6×L0.7×H15.2cm 質量(g)24 レンジ不可 耐熱温度(℃)240 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

フッ素コーティングの鍋やフライパンに優しい、シリコーン製のスパチュラです。 ヘラの部分が長く、食材を集めやすいデザイン。 先端が床に触れない突起付き。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質持ち手:ナイロン/先端:シリコーンゴム 寸法(mm)50×15×H26 ブラック 質量(g)100 レンジ不可 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機
1個(1個)
979 税込1,077
4日以内出荷

フッ素コーティングの鍋やフライパンに優しい、シリコーン製のスパチュラです。 瓶の角の食材も食材も集めやすいデザイン。 先端が床に触れない突起付き。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質持ち手:ナイロン/先端:シリコーンゴム 寸法(mm)30×10×200 ブラック 質量(g)30 レンジ不可 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機
1個(1個)
779 税込857
4日以内出荷