9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
練り切り作りに欠かせない木製の三角棒です。レシピブック付き。 ・使用後は汚れを落としてからよく水分をとり、乾燥させてください。 ・食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。変質の原因になります。
材質天然木 寸法(mm)約210×25×21 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1本(1本)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

和菓子の生地を美しく整える竹ベラです。 練り切りなどの生地をきれいに伸ばすことができます。 ・使用後は汚れを落としてからよく水分をとり、乾燥させてください。 ・食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。変質の原因になります。
材質 寸法(mm)約300×64×10 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1本(1本)
519 税込571
4日以内出荷

お菓子やパンを作るのに欠かせない、ペストリーボード。オシャレで衛生的で、使いやすい。お手入れも楽チンなこんなものあったらいいな!を詰め込みました。
材質ラバーウッド合板、ニトロセルローズ系塗装 質量(kg)3 外寸(mm)600×400×H18 対応【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン、ガスコンロ、IH調理器具 使用後の手入方法水洗い(洗剤使用含めて)可能ですが板を水に長く浸したりせず、すぐにペーパータオルなどで水気を拭きとり完全に乾かして下さい。洗浄には柔らかいスポンジをご使用ください。タワシや研磨材の入ったスポンジは使用しないでください
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

お菓子やパンを作るのに欠かせない、ペストリーボード。オシャレで衛生的で、使いやすい。お手入れも楽チンなこんなものあったらいいな!を詰め込みました。
材質ラバーウッド合板、ニトロセルローズ系塗装 質量(kg)2.1 外寸(mm)420×420×H18 対応【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン、ガスコンロ、IH調理器具 使用後の手入方法水洗い(洗剤使用含めて)可能ですが板を水に長く浸したりせず、すぐにペーパータオルなどで水気を拭きとり完全に乾かして下さい。洗浄には柔らかいスポンジをご使用ください。タワシや研磨材の入ったスポンジは使用しないでください
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

表面の凸凹により、空気を抜きながら生地を均一に伸ばすことが出来るパン作りに最適なガス抜きめん棒です。生地を伸ばす際にめん棒に生地が付きずらく、作業がスムーズに出来ます。コンパクトなサイズで収納にも困りません。汚れが落ちやすく、木製のめん棒に比べ乾きも早いのでお手入れも簡単です。
仕様食洗機:不可 材質ABS樹脂 外寸(mm)約250×34 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30
1本
669 税込736
4日以内出荷

cottaオリジナルのパイナップルケーキ型用の押し棒です。棒を使って別売りの枠型に生地を平らに押し込み、枠型を付けたまま焼き上げます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:不可 材質本体:ステンレス、キャップ:PP 外寸(mm)45×45×H120 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
1本
499 税込549
4日以内出荷

木製の持ち手がついた、大理石の麺棒です。 重さがあるので、力を入れずに生地をしっかり伸ばすことができます。 大理石は冷たさを保てるので、生地がだれることなく作業できます。 木製のトレイにはcottaのロゴが入っています。
材質大理石、ブナの木 寸法(mm)本体:55×250(全長480) トレイ:48×223 サイズM 食器洗浄機×
1個(1個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

木製の持ち手がついた、大理石の麺棒です。 重さがあるので、力を入れずに生地をしっかり伸ばすことができます。 大理石は冷たさを保てるので、生地がだれることなく作業できます。 木製のトレイにはcottaのロゴが入っています。
材質大理石、ブナの木 寸法(mm)本体:50×200(全長380) トレイ:37×190 サイズS 食器洗浄機×
1個(1個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

表面の凸凹により、空気を抜きながら生地を均一に伸ばすことが出来るパン作りに最適なガス抜きめん棒です。生地を伸ばす際にめん棒に生地がつきずらく、作業がスムーズに出来ます。長さもある為、ピザ生地作りにも適しています。コンパクトなサイズで収納にも困りません。汚れが落ちやすく、木製のめん棒に比べ乾きも早いのでお手入れも簡単です。
仕様食洗機:不可 材質ABS樹脂 外寸(mm)約375×34 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30
1本
799 税込879
4日以内出荷

『製パン用品』には他にこんなカテゴリがあります