握りやすいボディとブラシ面のカーブが操作性にすぐれ、オールラウンドに使えるブラシです。
用途まな板を中心にカウンタートップや厨房まわり、床など多目的に。
幅(mm)64
全長(mm)152
線径(Φmm)0.45
毛丈(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱200℃の毛材を使用しています。本体が薄く毛が硬いため、ゴシゴシこすることができます。
トラスコ品番483-7586
材質本体:ステンレス 毛材:46ナイロン
色青
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。
狭い場所の清掃にも便利です。
用途シンク・バット・作業台などの洗浄、狭い場所の洗浄
幅(mm)70
全長(mm)152
線径(Φmm)0.45
毛丈(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすい形状のハンドブラシです。三角柱の独自毛材を使用しています。
材質本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル
厚さ(mm)50
タイプハード
縦(mm)190
横(mm)50
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.6
一体型のため、丈夫で割れにくい構造のボトルブラシです。4種類のサイズ展開です。
厚さ(mm)80
縦(mm)395
横(mm)80
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。
用途タンクの内面、大型機器などの全面洗浄
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。グリップ付きで力を入れての作業に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
厚さ(mm)55
縦(mm)145
横(mm)40
耐熱温度(℃)本体:100、ブラシ:120
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.4
クリンプ加工されたワイヤー素材の毛と、スクレイパーで、ピザオーブンの焦げ、錆、炭を簡単に取り除けます。
材質毛:真鍮、スクレーパー:アルミニウム、ボディ:堅木
幅(mm)254
高さ(mm)88
毛丈(mm)約31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
クリンプ加工されたワイヤー素材の毛と、スクレイパーで、ピザオーブンの焦げ、錆、炭を簡単に取り除けます。
材質毛:真鍮、スクレーパー:ステンレス、ボディ:堅木
幅(mm)215
高さ(mm)107
毛丈(mm)約31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。材質:ハードポリエステル毛耐熱温度:130℃。シリンダーなど大型機器の洗浄に。ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。