柄付ブラシ :「業務用」の検索結果
関連キーワード
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応
タイプハード
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)30
外形寸法(mm)200×22×35
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.5
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト
線径(mm)0.35
毛丈(mm)25
外形寸法(mm)25×275×35H
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)50
耐熱温度(℃)120
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)235
外形寸法(mm)400×70×60
耐熱温度(℃)121
粉末の清掃に適したブラシです。
製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)170
毛丈(mm)55
耐熱温度(℃)121
全長(mm)340
ブラシ幅(mm)34
ブラシ長(mm)170
ブラシ幅が細いハンドルブラシです。
手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
タイプハード
毛丈(mm)32
耐熱温度(℃)120
線径(mm)0.5
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)250×70×60
質量(g)200
耐熱温度(℃)121
握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。
容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)90
タイプソフト
外形寸法(mm)260×42×37
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.35
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。
用途高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィド
色ブルー
寸法(mm)200×22×30
質量(g)32
線径(Φmm)0.4
毛丈(mm)11
耐熱温度(℃)175
アズワン品番64-8374-40
毛のかたさハード
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
外形寸法(mm)275×25×35
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)25
耐熱温度(℃)121
ブラシ部が扇状に広がっており、罰との角や器の洗浄に最適です。ボディ先端のヘラ部でこびりついた汚れも削ぎ落とせます。
タイプソフト
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)30×270×37H
耐熱温度(℃)120
線径(mm)0.35
握りやすく長いハンドルで今まで届かなかった場所の清掃に最適なブラシです。
ソフト・ハード2種類の毛質で掃き掃除や隅の汚れにもアプローチできます。
14mmの超スリムなヘッドにはスクレーパー機能付き。
材質ボディ部=ポリプロピレン・フィラメント=ポリエステル
質量(g)148
線径(Φmm)0.35/0.5(先端部分のみ)
ベーカリーブラシ4587より毛が固めのハンドルブラシです。
用途細かいゴミの清掃に
材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
質量(g)170
タイプミディアム
線径(Φmm)0.45
毛丈(mm)50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×30×64
耐熱温度(℃)121
ハンドルがセットになったビンクリーナー。
ミンチ機械の筒や機械の隙間の洗浄が安全に行えます。
材質ボディ部/ポリプロピレン、フィラメント/ポリエステル
質量(g)175
タイプハード
線径(Φmm)0.50/0.35
毛丈(mm)32
耐熱温度(℃)121
外径×ブラシ長×全長(mm)90×160×430
毛が細く柔らかいハンドルブラシです。
用途粉末の清掃に
材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
質量(g)170
タイプソフト
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×30×64
耐熱温度(℃)121
エルゴノミクスに基づいた、自然で使いやすいデザインのロングハンドルブラシ。44mmのコンパクトヘッドで狭いところも簡単清掃が可能です。
材質ボディ部=ポリプロピレン・フィラメント=ポリエステル
質量(g)220
線径(Φmm)0.5
ホース側に取付けます。
用途フォームスプレイヤー用ホースカップリング。
材質真鍮
トラスコ品番496-6473
幅(mm)28
全長(mm)50
耐熱温度(℃)60℃
2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
レバーを押すことで、散布ができます。ON/OFFのボタン付です。
用途フォームスプレイヤー93050用のウォーターガン。
材質ポリエチレン(PE)、真鍮
トラスコ品番497-0888
縦(mm)165
横(mm)120
耐熱温度(℃)40℃
2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
清掃効率を追求したデザインのブラシです。
用途厨房機器や機械の洗浄などオールラウンド
材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
質量(g)200
タイプハード
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)36
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×70×60
耐熱温度(℃)121
コンパクトヘッドで、手の届きにくい隙間の清掃に最適です。
毛丈(mm)38
寸法(幅W×奥行D)(mm)44×60
全長(mm)400
5色のカラーバリエーションで、作業工程、部署、洗剤ごとの使い分けができます。
用途フォームスプレイヤー93050用のコンテナ。
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)150
高さ(mm)165
容量(L)1.4
耐熱温度(℃)40℃
外径(mm)150
2018年トラスコ掲載ページ9 0317
手の届きにくい洗浄箇所に適したハードタイプのロングハンドルブラシです。
用途食品機械、バケツ、コンテナなどの洗浄に
材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
質量(g)195
タイプハード
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)38
寸法(縦×横×厚さ)(mm)390×70×50
耐熱温度(℃)121
軽く、取り外しが楽にできます。
用途フォームスプレイヤー93050用のインジェクター。
材質ポリ塩化ビニール、真鍮、ポリエチレン(PE)
トラスコ品番497-0870
幅(mm)260
高さ(mm)70
耐熱温度(℃)60℃
2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手の届きにくい場所の洗浄に適したブラシです。
用途深型の鍋や容器の洗浄に
材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
質量(g)230
タイプハード
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)36
寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×70×60
耐熱温度(℃)121
細かい粉を掃くことができるベーカリーブラシです。
用途乾いた粉を掃く作業に
材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
厚さ(mm)68
毛ソフト
毛丈(mm)55
縦(mm)320
横(mm)35
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.2
Vikan hygiene system ヴァイカンブラシ デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。特長。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。材質:本体/ポリプロピレン 毛/ポリエチレン。セイフティーハンドガード付ブラシ。スライサーなどの 鋭利な刃物が付いた機械の洗浄が安全に使用できます。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル
色ホワイト
全長(mm)500
質量(kg)0.175
毛丈(mm)34
ブラシ幅(mm)70
ブラシ長(mm)200
TKG品番9-1295-1001
TKG品番(2017)6-1162-0901
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
細かい粉を掃くことができるベーカリーブラシです。
用途水分を含んだものを掃く作業に
材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
厚さ(mm)68
毛ミディアム
毛丈(mm)55
縦(mm)320
横(mm)35
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.35
あらゆる場所での洗浄に適したハードタイプのショートハンドルブラシです。
用途厨房機器や食品機械の洗浄など
材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
質量(g)160
タイプハード
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)38
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×70×50
耐熱温度(℃)121
ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。(15段階の希釈調節が可能)
用途フォームスプレイヤー用希釈用ノズル。
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番497-0918
セット内容ノズル15種類。
幅(mm)6
全長(mm)11
耐熱温度(℃)60℃
2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1セット(15個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
洗剤を散布したあと、すすぎ作業の使用します。
用途ジェットスプレーノズル。
材質ポリアミド
トラスコ品番497-0900
幅(mm)31
全長(mm)182
耐熱温度(℃)80℃
2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
グリス除去装置・業務用清掃ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。