絞り込み
規格
- RL1(1)
- RL2(17)
- RL3(7)
粒子捕集効率(%)
- 80~90未満(1)
- 90~95未満(1)
- 95~99未満(8)
- 99以上(3)
指定防護係数
- 4(1)
- 10(24)
- 50未満(1)
入数
- 1(1)
ブランド
- 重松製作所
- 興研(43)
- 3M(スリーエム)(14)
- エスコ(10)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5)
- GVS(5)
- TRUSCO(4)
- H&H(2)
- ボンド商事(2)
- SK11(1)
- マクライトインダストリー(1)
「規格」から絞り込む
RL1(1)
RL2(17)
RL3(7)

防じんマスク DR10R-1
重松製作所(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤)種別取替式防じん仕様ケースレス適合(ろ過材)R1サイズM区分RL1質量(g)(平均実測値)75以下吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9国家検定合格番号TM513縦(mm)99横(mm)102吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43材質(接顔部)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(面体)エラストマー面体適合フィルターR1指定防護係数4
防じん・防毒マスクTWシリーズ用部品
重松製作所(1件のレビュー)¥719税込¥7911セット当日出荷TWシリーズに安価なケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を取り付ける時に使用します。用途溶接作業(R2N、R2使用時の指定防護係数10)一般粉じん作業(R1フィルタ)トラスコ品番383-0184適合機種TW02セット内容ホルダー#02907(R)×1個、ホルダー#50802(L)×1個、 キャップ#50515×2個
防じんマスク DR28U2W
重松製作所(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷溶接作業に最適用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)国家検定合格番号TM15サイズM吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上ろ過No.メカニカル材質(接顔体)NBR質量(g)(社内基準値):195(±10)種別取替式防じん吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120鳥インフルエンザ類対策用対応可能排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます適合(ろ過材)U2W区分RL2材質(面体)ニトリルゴム面体適合フィルターU2W指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR76DSU2K
重松製作所(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。区分RL2指定防護係数10
防じんマスク DR80SL2W
重松製作所(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)取付方式ネジ込みタイプ粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上国家検定合格番号TM450材質(接顔体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4適合フィルターL2W吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96種別取替式防じん区分RL2機能伝声器材質(面体)シリコーン面体指定防護係数10
防じんマスク DR76U2-s
重松製作所(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から60日以内出荷接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。DR76U2の後継品。種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM403材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体適合フィルターU2指定防護係数10
FTフィルタ#1(プローブ付)
重松製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です。付属品チューブトラスコ品番402-3658適合機種T2、X2フィルタを使用するマスク品名FTフィルタ#1(プローブ付)
取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099
重松製作所(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から46日以内出荷新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。 左右も広く視界が良好。 視野の面積が約1.3倍!質量(g)約335(サイズL実測平均値)適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個種別取替式防じん・直結式小型防毒国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦35排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数1指定防護係数50
取替え式防じんマスク DR28SC2
重松製作所(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から58日以内出荷広面積で呼吸が楽な長時間向きのフィルタC2を使用しています。区分RL2種別取替式防じん国家検定合格番号第TM47号指定防護係数10
防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用
重松製作所¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM13指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR28SU2W
重松製作所(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から58日以内出荷ロングセラーのフィルタU2Wを使用しています。区分RL2質量(g)235指定防護係数10
取替え式防じんマスクDR185L4N-1
重松製作所(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応縦(mm)190横(mm)158粒子捕集効率(%)99.9吸気抵抗(Pa)160以下質量(g)363トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3国家検定合格番号TM440機能伝声器材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR28SU2K
重松製作所(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から40日以内出荷広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。区分RL2指定防護係数10
取替え式防じんマスクDR80SL4N
重松製作所¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から45日以内出荷視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。種別取替式防じん区分RL3質量(g)210吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号TM348吸気抵抗上昇値(Pa)350以下排気抵抗(Pa)60以下指定防護係数10
防じんマスク DR185L2W
重松製作所(5件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から60日以内出荷アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。種別取替式防じん仕様しめひも6点支持式適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法)区分RL2質量(g)390以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)96.0以上国家検定合格番号TM452材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー)吸気抵抗上昇値(Pa)200以下排気抵抗(Pa)60以下石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターL2W指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR28SN3
重松製作所¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から60日以内出荷国家検定の性能区分における最高品です。呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN3を使用しています。区分RL3質量(g)250指定防護係数10
防じんマスクDR28SL4N
重松製作所¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。アズワン品番1-8898-01付属品L4Nフィルタ×1枚種別取替式防じんサイズM2区分RL3吸気抵抗(Pa)160Pa以下粒子捕集効率(%)99.9%以上国家検定合格番号TM289吸気抵抗上昇値(Pa)350Pa以下材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル2、3指定防護係数10
防じんマスク DR70SDC2
重松製作所(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。種別取替式防じん区分RL2仕様伝声器付付属品C2フィルタ×1個質量(g)160以下吸気抵抗(Pa)80Pa以下粒子捕集効率(%)95.0%以上国家検定合格番号TM316材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3アズワン品番1-8900-01指定防護係数10
防じんマスク DR26U2W
重松製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷溶接作業に最適。接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。接顔体は合成ゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。用途水ミスト(湿式研磨作業等)国家検定合格番号TM42区分RL2指定防護係数10
防じんマスク DR165U2W
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ツインダブルクッションで、密着性抜群。低抵抗タイプで呼吸がラクラク。伝声器付きで、会話が明瞭。衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。国家検定合格番号TM90サイズM粒子捕集効率(%)96.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能質量(g)715±20吸気抵抗上昇値(Pa)140以下材質(接顔体)シリコーンゴム吸気抵抗(Pa)65±15鳥インフルエンザ類対策用対応可能仕様しめひも6点支持式種別取替式防じん区分RL2機能伝声器材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4555-01適合フィルターU2W指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR165N3
重松製作所¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から45日以内出荷国家検定の性能区分における最高品。呼吸が楽な低抵抗タイプのN3フィルタを使用。区分RL3質量(g)750国家検定合格番号TM409号指定防護係数10
防じんマスク DR80SC2
重松製作所¥6,198税込¥6,8181個35日以内出荷から60日以内出荷伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちしおます。(同じフィルタC2での比較) 保護めがねとの併用が容易です。用途熔接・熔断作業。 石綿作業。(呼吸用保護具の区分4)種別取替式防じん仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第T/M488号、国家検定区分:RL2合格品区分RL2質量(g)200材質(面体)シリコーンゴム指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR28SPU2W
重松製作所¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷合図を送るのに有効な、笛付きです。用途溶接作業 石綿作業(呼吸用保護具の区分4)仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第TM359号、国家検定区分:RL2合格品トラスコ品番825-2453サイズM区分RL2質量(g)290材質(面体)シリコーンゴム指定防護係数10
取替え式防じんマスク
重松製作所¥32,980税込¥36,2781個当日出荷伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN-3です。撥水、撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。手のひらで、陰圧法のフィットチェック(密着性の確認)ができます。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分2)。ダイオキシン類対策用(レベル1)。インジウム化合物対策用。トラスコ品番757-0945材質シリコーンゴム区分RL3質量(g)7502018年トラスコ掲載ページ6 0168指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR165U2W
重松製作所¥34,980税込¥38,4781個37日以内出荷から61日以内出荷全面形ですので、目も保護します。撥水・撥油性があり、水洗い再生でき経済的です(U2W)。活性炭素繊維をブレンドしたフィルターで溶接時に発生する有害なオゾンを除去。区分RL2質量(g)740国家検定合格番号第TM445号指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR165U2K
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から76日以内出荷広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。区分RL2質量(g)740指定防護係数10
『防じんマスク(取替え式)』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 防じんマスク(取替え式)
- フィルタ 防じんマスク(取替え式)
- その他 防じんマスク(取替え式)