絞り込み
規格
- RL1(2)
- RL2(2)
粒子捕集効率(%)
- 80~90未満(2)
- 95~99未満(2)
指定防護係数
- 4(2)
- 10(2)
ブランド
- TRUSCO
- 興研(43)
- 重松製作所(28)
- 3M(スリーエム)(10)
- エスコ(5)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5)
- GVS(5)
- H&H(2)
- ボンド商事(2)
- SK11(1)
- マクライトインダストリー(1)
「規格」から絞り込む
RL1(2)
RL2(2)

溶接用マスク
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷前方への張り出しを抑えた作業性の良い接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。コンパクトな設計のマスクです。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。金属部品を使用していません。用途金属ヒューム(溶接・溶断作業等)。溶接、溶断及びサンダー、グラインダー作業。その他粉じん作業。トラスコ品番396-3940材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維サイズM区分RL2吸気抵抗(Pa)80粒子捕集効率(%)96.0縦(mm)124横(mm)129型式検定合格番号第TM762号適合フィルターDPM-02YMF指定防護係数10
エコ高性能防じんマスク
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ろ過材のみの交換だから経済的です。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。メカニカルフィルタですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。用途サンダー・グラインダー作業に。土木工事に。清掃作業、農薬散布に。(水和剤・粉剤用)付属品TRF 8539適合ろ過材:TRFトラスコ品番396-3947材質接顔体:熱可塑性エラストマーサイズM区分RL1吸気抵抗(Pa)70粒子捕集効率(%)82.0以上縦(mm)118横(mm)100指定防護係数4
取替え式防じんマスク
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷コンパクト設計です。 ろ過材は活性炭素繊維(ACF)入りで、不快臭や溶接時に発生する有害なオゾンも除去します。 ろ過材は水も油もはじきます。用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。 溶接・溶断およびサンダー・グラインダー作業。 清掃作業・農薬の散布(乳剤は不可)。サイズM/E縦(mm)117横(mm)100粒子捕集効率(%)95以上吸気抵抗(Pa)80以下質量(g)155仕様しめひも:2点支持1本式トラスコ品番415-4436種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号第TM403号材質(接顔体)塩化ビニル適合フィルターTMK-73U2F指定防護係数10
取替え式防じんマスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷コンパクト設計で約70gと軽量です。 フィルターケースのないメカニカルフィルターを使用した省資源マスクで、しかも経済的です。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく、長時間の使用が可能です。用途サンダーやグラインダー作業。 土木工事。 農薬の散布(水和剤・粉剤)。 清掃作業。吸気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下粒子捕集効率(%)(平均実測値)82以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下トラスコ品番415-4452種別取替式防じんサイズM区分RL1質量(g)70国家検定合格番号第TM513号材質(接顔体)スチレン系ゴム縦(mm)99横(mm)102適合フィルターTRF指定防護係数4
『防じんマスク(取替え式)』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 防じんマスク(取替え式)
- フィルタ 防じんマスク(取替え式)
- その他 防じんマスク(取替え式)