絞り込み
コンセント個数
- 3(2)
機能
- スイングプラグ(2)
- 雷ガード(2)
コンセント(凹部)形状
- 2P(2)
プラグ(凸部)形状
- スイングプラグ(2)
色
ホワイト(2)
ブランド
- 多摩電子
- モノタロウ(1)
- ELPA(48)
- オーム電機(35)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
- エレコム(32)
- サンワサプライ(17)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- TOPLAND(8)
- 明工社(7)
- エスコ(6)
- MCO(5)
- カシムラ(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- JAPPY(3)
- ジョインテックス(3)
- STAR Light(2)
- ラスタバナナ(2)
- Fargo(2)
- MAKER(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「コンセント個数」から絞り込む
3(2)

コンセント 2.4A ホワイト
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷≪出力詳細≫。USB-Aポート:単ポート接続時12W (5V-2.4A)。同時接続時:合計12W(5V-2.4A)2ポートで自動振分用途コンセントからiPhone/スマートフォンやiPad/タブレット等を充電、給電できるAC充電器。 iPhone/スマートフォン2台同時充電に対応。 接続したAndroid/iOSを自動的に識別して最適・最速で充電する「最適充電」搭載。 1ポート最大2.4A出力でiPadの充電に対応。 ※同時充電時には2ポート合計最大2.4Aになります
PD20W コンセントC+A ホワイト
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷≪出力詳細≫。USB-Aポート:QC18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)。USB-Cポート:USB PD20W (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A) 。2ポート同時使用時: USB PD非対応合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分用途USB PD搭載でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電”対応。 PD充電対応機器とケーブル使用で ”超急速充電”。 USB-AポートはQC18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。 スマートフォン2台同時に充電対応。
ACタップ&USB PD20W
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個17日以内出荷付属品なし※充電ケーブルは別途色ホワイト出力USB:[Type-C]USB PD20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)約105入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×93×30接続同時:最大15W(5V/3A)機能スイングプラグ、雷ガードUSBポート数出力:Type-C×1ポート / USB-A×2ポートプラグ形状スイングプラグUSBUSB-A:合計2.4A出力
ACタップ&USB
多摩電子¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷付属品なし※充電ケーブルは別途色ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)約80入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×83×30機能スイングプラグ、雷ガードUSBポート数出力:USB-A×2ポートプラグ形状スイングプラグ