絞り込み
コード長さ(m)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(4)
- 2(4)
- 3(3)
- 5(3)
- 10(1)
コンセント個数
- 1(7)
コンセント(凹部)形状
- 2P(6)
色
ホワイト(6)
機能
- ほこり防止シャッター(1)
- スイッチ付(2)
- 耐トラッキング(6)
プラグ(凸部)形状
- その他(3)
- スイングプラグ(4)
その他・スイングプラグ
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(37)
- エレコム(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- オーム電機(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TOPLAND(2)
- エスコ(1)
- 正和電工(1)
- TRUSCO(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ノア[照明](1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
特価
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(1)
0.5(1)
1(4)
2(4)
3(3)
5(3)
10(1)

延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ
ELPA(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P・スイングプラグ
スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ
ELPA(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い
ELPA(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷OA環境をより快適にします。 レイアウト変更時に最適です。定格125V 15A 1500Wまで
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い
ELPA(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷熱に強く割れにくい。色ホワイト質量(g)745定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45電源コード(m)10機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P
スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ
ELPA(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スイッチ付なのでプラグを抜かずにON/OFFできます。色ホワイト質量(g)252定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐トラッキングカバー付・スイッチ付プラグ形状2P・スイングプラグ
ちょっとコード スイングプラグ 延長コード 手軽 配線
ELPA(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1500までプラグ形状スイングプラグ
プラグからも電源がとれる延長コード 耐トラッキングカバー付 ほこり防止 扉付き
ELPA(1件のレビュー)¥703~税込¥773~1個当日出荷コンセントプラグからでも電源がとれる 耐トラッキングカバー 割れにくい よじれにくいだ円形状色ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・ほこり防止の扉付プラグ形状2P
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造
ELPA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造